カテゴリ

  • テープ(11)
    • ビニールテープ一般用途(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む
  • 日東電工(1)
  • ニトムズ(1)
  • セキスイ(4)
  • マクセル(2)
  • エスコ(1)
  • 寺岡製作所(1)
  • HOJO(1)
  • 0.08(1)
  • 0.095(1)
  • 0.13(1)
  • 0.14(1)
  • 0.15(1)
  • 0.17(1)
  • 0.18(2)
  • 0.2(3)
  • 0.22(1)
  • 0.23(1)
  • テープ厚さ(mm)をもっと見る
  • 15(12)
  • 18(6)
  • 19(22)
  • 20(9)
  • 25(21)
  • 38
  • 50(28)
  • 60(6)
  • 75(8)
  • 100(7)
  • テープ幅(mm)をもっと見る
  • ゴム系(1)
  • 用途
    固定・仮止め用(2)
  • 用途
    梱包用(4)
  • 用途
    結束用(4)
  • 用途
    電気・電子用(1)
  • 強力(1)
  • 絶縁(1)
  • 耐候(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐水(2)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
  • 10(1)
  • 20(2)
  • 25(4)
  • 50(4)
  • その他(1)
  • フッ素樹脂(1)
  • ポリエステル(2)
  • ポリエチレン(1)
  • 塩ビ(1)
  • 布系(3)
  • 色
    イエロー(2)
  • 色
    クリア(2)
  • 色
    グリーン(1)
  • 色
    グレー(3)
  • 色
    ブラウン(4)
  • 色
    ブラック(2)
  • 色
    ブルー(1)
  • 色
    ホワイト(5)
  • 色
    レッド(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)

「結束用テープ」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
木材・建材結束テープ HOJO木材・建材結束テープHOJO
1,288税込1,417
1巻
翌日出荷
高強力粘着・再剥離性抜群。
長さ(m)50
エスロンテープ#360 セキスイエスロンテープ#360セキスイ(4件のレビュー)
49,980税込54,978特価
1箱(100巻)
当日出荷から9日以内出荷
優れた電気絶縁性と耐候性を有する電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープになります。絶縁・配管工事・電線結束と幅広く活躍。 粘着力が良く、低温でも接着性能が良好です。 脱溶剤系粘着剤(エマルジョンタイプの水系粘着剤)を使用しており環境に配慮した低VOC製品になります。 15色と多色展開しており配線工事における色分けにも便利です。
用途・配線工事における接続、端末処理、色分け等 ・自動車用電線結束用 ・機械工具類の絶縁用
38mmx50m フィラメントテープ エスコ38mmx50m フィラメントテープエスコ
3,340税込3,674
1個
翌日出荷
仮止め・結束用テープ。重量物の結束・梱包に。
エスコ品番EA944NH-38芯径(mm)76(3インチ)主な用途仮止め用、結束用、梱包用
布粘着テープ No.3437 マクセル布粘着テープ No.3437マクセル(5件のレビュー)
279税込307
1巻
当日出荷から4日以内出荷
基材がしなやかで手切れ性も良く、ダンボールに貼っても目立たない。
用途ダンボール封緘、一般梱包用 古新聞、雑誌などの結束用 補修用、工作用 軽~中梱包
布テープ No.600V セキスイ布テープ No.600Vセキスイ(106件のレビュー)
309税込340
1巻ほか
当日出荷
コストダウンのご要望にお答えする新しい布テープです。 しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用伸度(%)9.0引張強度(kg/10mm)4.49基材厚さ(mm)0.14粘着力(g/10mm)388タック(ボールNo.)32展開力(g/10mm)214保持力(mm)0.1粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/25mm)110引張強度(N/10mm)44.0展開力(N/10mm)2.1粘着力(N/25mm)9.5展開力(N/25mm)5.25テープタイプ手で切れる
新布テープ No.760 セキスイ新布テープ No.760セキスイ(15件のレビュー)
26,980税込29,678
1箱(36巻)
当日出荷から6日以内出荷
水気や湿気に強い特殊繊維を基材ベースに採用。水がかかっても強度はほとんど低下しません。また、反発力の強いダンボールにも、軽く圧着するだけでぴったり密着し、幅広い用途で利用できるテープです。5色展開しており識別作業に適しております。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース(軽量~重量)の梱包 各種識別作業 輸出用重量梱包伸度(%)12引張強度(kg/10mm)6.8基材厚さ(mm)0.095タック(ボールNo.)25展開力(g/10mm)275引張強度(N/25mm)167.5引張強度(N/10mm)67展開力(N/25mm)6.75粘着タイプ強粘着
オリーブテープ No.141 寺岡製作所オリーブテープ No.141寺岡製作所(17件のレビュー)
439税込483
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
厳選された布に強力な粘着剤を厚く塗布し、丈夫で確実な梱包を実現。 粗面にもよく付きます。 各種の仮止め、結束、保護などにも使われています。 手で簡単に切れる仕上がりの良さ、巻き戻しもスムーズです。 文字が書ける。重ね貼りOK。 手切れ性も備えた業界最厚手の重梱包用布テープです。
用途重梱包用途に
布テープ No.600 セキスイ布テープ No.600セキスイ(24件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(36巻)
当日出荷から9日以内出荷
強い粘着力、重梱包、輸出梱包用のロングセラーテープです。 スフ布ベースに粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、厚手で丈夫なので重梱包・輸出梱包におすすめ。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包。 輸出用の包装、梱包。 重梱包タック(ボールNo.)32粘着力(N/10mm)4.4
ニトフロン粘着テープ No.903UL 日東電工ニトフロン粘着テープ No.903UL日東電工(45件のレビュー)
4,728税込5,201
1巻
当日出荷から11日以内出荷
UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
ビニルテープ No.21 幅広 ニトムズビニルテープ No.21 幅広ニトムズ(22件のレビュー)
459税込505
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。 適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。 幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 JIS C 2336の適合品です。
用途結束作業に。 識別に。
フィラメンテープ マクセルフィラメンテープマクセル(2件のレビュー)
62,980税込69,278
1ケース(30巻)
当日出荷から12日以内出荷
重量物の梱包や部品の結束などに、非汚染性と抜群の引張り強さでお応えする、複合基材粘着テープです。 強度、耐衝撃・保持力大、非汚染性、印刷可
用途管材・重量物の結束用、家電品・家具類の部品押え用伸度(%)30タック(ボールNo.)14引張強度(N/25mm)800
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら