帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途静電気を嫌う環境でのマスキング、搬送ガイドの滑り補助。
連続使用温度(℃)-60~200
粘着力(N/10mm)3
引張強度(N/10mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
特性帯電防止、耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
柔軟で、かつ薄い耐炎保護テープです。
高温加熱時には厚みのある炭化層を形成し、火炎を遮断します。
管路が狭く、重量低減が必要な箇所に有効です。
用途ケーブルの耐炎、耐アーク保護
仕様非粘着タイプ、切断可能にはカッター必要
トラスコ品番762-6291
材質ポリ塩化ビニール樹脂
質量(g)220
引張強度79N/10mm
特性耐炎、耐アーク
1巻
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。PTFEのもつ非粘着性に加え、帯電防止特性により静電気による付着も防ぐことが可能です。ガラスクロスを使用せず、PTFEだけを使用しているため凹凸がありません。
材質高弾性フッ素樹脂(PTFE)
色ブラック
長さ(m)32.9
使用温度範囲(℃)-40~+260
適合規格食品衛生法対応品
引張強度6.2kg/cm
基材厚さ(mm)0.056
全厚(mm)0.107(基材+粘着剤)
接着力387g/cm
関連キーワード