【ペンキぬりたて注意】:(ペンキぬりたてさわらないでください)のメッセージが印刷されてます。
遠くから見ても目立って安心!簡単に貼れて剥がせる優れもの。
携帯ができ持ち運びに便利。糊残りしにくいテープです。
用途注意喚起表示に。各種塗装時に。
色赤・黄
テープ幅(mm)40
基材和紙
テープ長さ(m)18
テープ厚さ(mm)0.09
粘着剤アクリル系
引張強度(N/15mm)49.0
粘着力(N/10mm)2.05
適合被着体金属サッシュ、塗装鋼板、コンクリート、サイディングボード (凹凸調) 等
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3巻×4パック)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
糊残りしにくいため撤去も容易ですが、長期間の貼り置きも可能です。
用途注意喚起に。
材質/仕上基材:和紙 粘着剤:アクリル系
質量(kg)70(1巻あたり)
タイプ手切り可能タイプ 粘着タイプ
テープ幅(mm)40
テープ長さ(m)18
テープ厚さ(mm)0.09
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)40×18×0.09
引張強度(N/15mm)49
粘着力(N/10mm)2.05
使用場所屋内用
最大テープ外径(Φmm)56
関連キーワード