各種合成ゴムに優れた粘着力を発揮します。布地や粗面に優れた粘着力を発揮します。初期粘着性に優れています。
用途各種ゴム製品の固定として。EPDMゴム製品の固定として(プライマー不要)。布地の固定として。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途粗面
主なワークパーツ
ベニヤ、カーペット等の粗面への接着性に優れています。
カーペット固定、ベニア板貼付にお使い下さい。
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])54.9[14]
引張強度(N/25mm)137.25
適合用途粗面
主なワークパーツ
再生材使用使用
こんなお得な商品も!
両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用
モノタロウ
¥379
税込¥417
寒冷地、低温環境にて優れた粘着力を発揮します。布地や粗面に優れた粘着力を発揮します。初期粘着性に優れています。ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強粘着。
用途寒冷地,低温環境での貼り付け用に。紙、布、木、金属、ポリエチレン、ポリプロピレンなど材料の固定として。造花、アートフラワー、ペーパークラフト、各種工作に。印刷原紙や段ボールのスプライシングに。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途粗面
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
粗面への接着性良好。
用途銘板固定、皮革・布などの縫製仮止め
引張強度(N/10mm)-
適合用途粗面
主なワークパーツ
無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。
厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。
用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着
薄手両面テープながら粘着剤層が厚く、粗面でも強い粘着力を発揮します。糊切れ性が良く、打ち抜き加工性・作業性に優れています。
用途液晶の導光板と反射シート、拡散シートなどの固定。小型電子機器の部品などの固定。ノーメックスペーパー、加工紙などの貼り合わせ。
厚さ薄手
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/400mm2)397.1
適合用途粗面
主なワークパーツ
金属だけでなくポリプロピレンなどの各種プラスチック材料、発泡体などの粗面にも接着しやすいテープです。
耐反発性にすぐれています。
用途プラスチックや発泡体、塩ビなどの接着用。
仕様切断にはカッターが必要
材質基材:不織布、粘着材:アクリル系
厚さ(mm)0.17
色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
厚手品 0.30mm厚。粗面に対して良くつく。
用途各種貼り合せ。家電部品固定用。粗面用。
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。低臭、低VOC。粗面接着性、凹凸追従性に優れます。
用途自動車内装材の固定。粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。住宅建材の固定。
材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系
厚さ(mm)0.28
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。粗面接着性に優れます。
用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。
材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系
厚さ(mm)0.15
色白
長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。低臭、低VOC。粗面接着性、凹凸追従性に優れます。
用途自動車内装材の固定。粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。住宅建材の固定。
材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系
厚さ(mm)0.28
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。
耐久性、耐寒にも優れ、着きにくいポリオレフィンや粗面によく着くので、住宅防水用はもとより各種防水施工の作業改善、防音、その他広くご使用いただけます。
日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
用途住宅用防水:サッシ廻り、開口部の防水目地シール。
住宅気密・防湿用。
板金、自動車部品の固定。
床材の防音用、防振用。
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面
被着材の素材PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
スフ布を基材とし、その両面に合成ゴム系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
用途ニードルパンチ他・展示会カーペット固定用、粗面への両面固定用
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])54.8[14]
引張強度(N/25mm)137
保持力(分)40℃/落下20
再生材使用率(%)3.6
主なワークパーツ
再生材使用使用
初期接着力と低温性の良い合成樹脂系接着剤を塗布した不織布基材の両面テープです。
反発性のある布、皮革製品に対する粘着性に優れ、縫製時仮止め用や、表面の粗い被着体の固定用としてご利用いただけます。
用途皮、皮革製品の縫製時仮止め用
粗面接着用
パイプ保温カバーの端末止め
一般固定用(低温作業)
タック(ボールNo.)29
保持力(ズレmm)1hr0.2(40℃)
再生材使用使用
高接着性、粗面への接着性良好。
用途化粧板などの固定
引張強度(N/10mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ高接着性
適合用途粗面
主なワーク大面材、パーツ
発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定に。
厚さ(mm)0.75
色ブラック
長さ(m)10
関連キーワード