カテゴリ

  • テープ(22)
    • 布テープ(1)
    • 両面テープ(16)
    • 建築用テープ(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • マクセル(6)
  • 寺岡製作所(7)
  • ニチバン(1)
  • ニトムズ(1)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • 日東電工(1)
  • 星和電機(SEIWA)(1)
  • テサ (tesa)(1)
  • 日本ジッパーチュービング(1)
  • 竹内工業(1)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途固定・仮止め用(6)
  • 用途多用途(3)
  • 用途粗面用(1)
  • 用途結束用(1)
  • 用途電気・電子用(2)
テープ幅(mm)
  • 40
  • 10(38)
  • 12(29)
  • 15(43)
  • 16(18)
  • 17(15)
  • 18(23)
  • 19(23)
  • 20(49)
  • 25(164)
  • 30(46)
  • 38(96)
  • 45(16)
  • 48(12)
  • 50(357)
  • 60(37)
  • 75(101)
  • 100(80)
  • 550(16)
  • 1100(15)
テープ長さ(m)
  • 0.02(1)
  • 0.92(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(7)
  • 25(2)
  • 30(1)
  • 50(10)
テープ厚さ(mm)
  • 0.035(1)
  • 0.1(2)
  • 0.101(1)
  • 0.12(3)
  • 0.125(2)
  • 0.13(2)
  • 0.14(1)
  • 0.155(1)
  • 0.25(2)
  • 0.26(1)
  • 0.3(1)
  • 0.30(1)
  • 0.317(1)
  • 0.38(1)
  • 0.45(1)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • その他(1)
特長
  • 両面(2)
  • 強力(1)
  • 柔軟(3)
  • 絶縁(2)
  • 耐寒(1)
  • 耐熱(3)
  • 防水(1)
両面・強力・柔軟・絶縁・耐寒・耐熱・防水
基材
  • その他(3)
  • アクリル系(1)
  • ポリエステル(3)
  • 布系(15)
その他・アクリル系・ポリエステル・布系
  • 色クリア(4)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(1)
  • 色白×緑(1)
クリア・グレー・ブラウン・ブラック・ベージュ・ホワイト・レッド・白×緑
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「布用テープ」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不織布基材両面粘着テープ CT-6348 3M(スリーエム)不織布基材両面粘着テープ CT-63483M(スリーエム)
27,980税込30,778
1箱(36巻)
5日以内出荷から83日以内出荷
3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。正確で扱いやすい 形状に合わせて加工されたテープは、接合部をはみ出すことなく綺麗に貼ることができます。
用途3Mの両面テープは、各種基材と粘着剤の組み合わせによる豊富なバリエーションで、仮固定から永久接着までさまざまなご用途に対応いたします。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.1基材不織布粘着剤アクリル系
導電布テープ 竹内工業導電布テープ竹内工業
22,980税込25,278
1巻
22日以内出荷
電磁波ノイズ対策製品 フレキシブルですので巻くもの貼るものに、非常にフィットします。・導電性の粘着剤を使用しているため、確実なシールド効果を発揮します。
用途・電源ケーブル、信号ケーブルのシールド・筐体篏合部のシールド・EMIシールドルーム基材難燃性導電布(銅・ニッケルメッキ)1巻長さ(m)20基材厚さ(mm)0.25主な用途電気・電子用RoHS指令(10物質対応)対応
不織布基材両面テープ”68614” テサ (tesa)不織布基材両面テープ”68614”テサ (tesa)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
耐熱性・耐候性に優れています。高い初期粘着特性は優れた低温特性にもつながります。不織布基材の両面テープとしてバランスの良い特性を持ちます。
用途紙器、紙バッグなどの組み立てに雑貨、装飾品の留め家庭用電気製品・小型部品の組み立てに。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.1半透明長さ(m)50粘着力(N/10mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
アラミド不織布テープ 寺岡製作所アラミド不織布テープ寺岡製作所
3,500税込3,850
1巻
7日以内出荷から19日以内出荷
ノーメックス基材と同等の絶縁、耐熱のアラミド基材を使用自背面に対する粘着特性が非常に優れ、強固な結束にも最適
用途モーターのコイル絶縁、樹脂モールド時の保護、ハーネス結束規格UL510FR相当難燃性UL510FR相当RoHS指令(10物質対応)対応
紙両面テープ No.5472 マクセル紙両面テープ No.5472マクセル
26,980税込29,678
1ケース(42巻)
3日以内出荷から4日以内出荷
初期接着力と低温性の良い合成樹脂系接着剤を塗布した不織布基材の両面テープです。 反発性のある布、皮革製品に対する粘着性に優れ、縫製時仮止め用や、表面の粗い被着体の固定用としてご利用いただけます。
用途皮、皮革製品の縫製時仮止め用 粗面接着用 パイプ保温カバーの端末止め 一般固定用(低温作業)タック(ボールNo.)29保持力(ズレmm)1hr0.2(40℃)再生材使用使用
両面テープ 寺岡製作所両面テープ寺岡製作所(3件のレビュー)
679税込747
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
柔軟性のある不織布を支持体に、ポリプロピレンに優れた粘着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用したテープです。曲面の追従性が優れています。耐熱性に優れ、長期にわたり安定した粘着力を発揮します。打ち抜き加工性に優れています。
用途家電製品などのメンブレンスイッチ固定として。金属・プラスチックの固定、曲面部の固定として。各種銘板の固定として。自動車部材の固定として。
導電性布テープ 日本ジッパーチュービング導電性布テープ日本ジッパーチュービング
28,980税込31,878
1巻(50m)
当日出荷から9日以内出荷
仕様上下導通性:〇、難燃性:〇、難燃規格:UL510FR、ハロゲンフリー:〇、追随性:-、発塵性:-、製品幅:6~1450mm、定尺:50m乱材質基材:ポリエステルクロス(銅+ニッケルメッキ)+ウレタンコート、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤表面抵抗率(Ω/sq)<0.08Ω/□RoHS指令(10物質対応)対応
VOC対策製品(無溶剤) 不織布両面テープ 寺岡製作所VOC対策製品(無溶剤) 不織布両面テープ寺岡製作所
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から13日以内出荷
VOC対策品です。(無溶剤タイプ)トルエン、キシレンをはじめとする溶剤を意図的に使用していません。各種被着体に対する粘着力に優れています。ウレタン発泡体への耐反発性に優れています。
用途自動車、車両等の内装材固定。OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満剪断接着力(N/400mm2)440適合用途低VOC主なワークパーツ
低VOC両面テープ 日東電工低VOC両面テープ日東電工
63,980税込70,378
1箱(20巻)
翌々日出荷から8日以内出荷
VOC(揮発性有機化合物)の放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下の両面接着テープです。 べたつき感が強く、発泡体や金属,プラスチックなどの被着体に良く接着します。 基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。
用途発泡体の接着、固定に・プラスチック表示板の固定に・フィルムや紙の接着に適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
ドア下部シールテープ ニトムズドア下部シールテープニトムズ
469税込516
1個ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
不織布を基材とし、その両面にアクリル系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 ペーパークラフト・木工など各種工作からスクラップや写真の貼り付けなど、幅広く使えます。
用途ドアの下からのすきま風対策としてRoHS指令(10物質対応)対応
布テープ強力くん ニチバン布テープ強力くんニチバン(10件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
導電性布テープ 星和電機(SEIWA)導電性布テープ星和電機(SEIWA)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1巻
当日出荷から47日以内出荷
しなやかで耐屈曲性も優れ粘着性も高い為、グランド強化だけでなくケーブルのシールド強化や静電気対策にも効果的です。RoHS適合品です。
不織布両面テープ NO.778N 寺岡製作所不織布両面テープ NO.778N寺岡製作所(3件のレビュー)
769税込846
1巻ほか
当日出荷から13日以内出荷
金属、プラスチックなど被着体を選ばない粘着特性。耐熱性に優れています。UL969取得 File. No. MH19815
用途各種貼り合せ(金属・プラスチック・ウレタンなど)。家電部品固定用。自動車部材固定用。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
不織布両面テープ NO.785W 寺岡製作所不織布両面テープ NO.785W寺岡製作所
2,298税込2,528
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
厚手品 0.30mm厚。粗面に対して良くつく。
用途各種貼り合せ。家電部品固定用。粗面用。RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
不織布両面テープ NO.7565 寺岡製作所不織布両面テープ NO.7565寺岡製作所(6件のレビュー)
899税込989
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
寒冷地、低温環境にて優れた粘着力を発揮します。布地や粗面に優れた粘着力を発揮します。初期粘着性に優れています。ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強粘着。
用途寒冷地,低温環境での貼り付け用に。紙、布、木、金属、ポリエチレン、ポリプロピレンなど材料の固定として。造花、アートフラワー、ペーパークラフト、各種工作に。印刷原紙や段ボールのスプライシングに。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
不織布両面テープ NO.7560 寺岡製作所不織布両面テープ NO.7560寺岡製作所
2,498税込2,748
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
低温での粘着特性に優れています。初期粘着力に優れています。瞬時での接着に優れた粘着力を発揮します。
用途高速輪転機にて印刷される、新聞・雑誌の原紙(ザラ紙)のスプライス用。 ダンボール製造におけるダンボール原紙及び各種フィルム・コート紙のスプライス用。コア巻き始め、巻き止めの固定用として。低温雰囲気中に手作業される、紙・金属・各種プラスチック等の固定に。粘着力(N/25mm)24.51(対ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)451.1被着材の素材金属主なワークパーツ
布両面テープ No.5300 マクセル布両面テープ No.5300マクセル
34,980税込38,478
1ケース(30巻)
3日以内出荷から7日以内出荷
スフ布を基材とし、その両面に合成ゴム系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
用途ニードルパンチ他・展示会カーペット固定用、粗面への両面固定用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])54.8[14]引張強度(N/25mm)137保持力(分)40℃/落下20再生材使用率(%)3.6主なワークパーツ再生材使用使用
紙両面テープ No.5480 マクセル紙両面テープ No.5480マクセル
59,980税込65,978
1ケース(42巻)
3日以内出荷から6日以内出荷
不織布を基材としてその両方に初期接着の高い合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
用途ダンボールスプライス用、各種スプライス用、一般用タック(ボールNo.)16保持力(分)40℃/落下800主なワークパーツ再生材使用使用
両面粘着テープ 9660 3M(スリーエム)両面粘着テープ 96603M(スリーエム)(11件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(24巻)
当日出荷から38日以内出荷
不織布基材にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。従来の不織布テープに比べ、厚みが薄いです。 各種接着性に優れています。
用途各種フォーム材の固定 ネームプレート、サインボードの固定 軽量部品の固定 OA・家電製品の部材固定 紙のスプライス
布両面テープ(カーペット用) マクセル布両面テープ(カーペット用)マクセル(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から4日以内出荷
1面側の粘着剤が再はく離性に優れているため床面から簡単にはがすことができます。手で切断可能
用途展示会のカーペット固定用。主なワークパーツ
布両面テープ マクセル布両面テープマクセル(2件のレビュー)
26,900税込29,590
1ケース(30巻)
当日出荷から4日以内出荷
ベニヤ、カーペット等の粗面への接着性に優れています。 カーペット固定、ベニア板貼付にお使い下さい。
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])54.9[14]引張強度(N/25mm)137.25適合用途粗面主なワークパーツ再生材使用使用
スーパーブチルテープ 両面 5958 マクセルスーパーブチルテープ 両面 5958マクセル(11件のレビュー)
23,980税込26,378
1ケース(20巻)
当日出荷から4日以内出荷
ポリエステル不織布を基材とし、ブチル系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 木造住宅のサッシ廻りをはじめとし各種防水用途にご使用頂けます。また、手で切ることもできますので、貼り合わせ作業の効率も向上します。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定。 水切り上部の防水用。開口部の防湿・気密用。適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら