カテゴリ
- テープ(4)
- フッ素樹脂テープ(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 40
- 10(11)
- 13(15)
- 15(5)
- 19(10)
- 25(17)
- 30(8)
- 38(10)
- 50(12)
- 75(8)
- 100(15)
- 125(4)
- 150(15)
- 200(19)
- 250(14)
- 300(13)
- 400(3)
- 500(7)
- 600(4)
- 1000(5)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ長さ(m)
- 10(3)
- 30(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.05(2)
- 0.08(1)
- 0.1(1)
- 0.13(2)
- 0.18(1)
- 0.2(1)
基材
- フッ素樹脂(3)
- ポリエチレン(1)
使用温度範囲(℃)
- -60~200(1)
色
ホワイト(1)
ホワイト
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(4)
日東電工(旧:Permacel)
「nitoflon」の検索結果

NITOFLON粘着テープ ”NO.973UL-S”(含侵ガラスクロスタイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥7,198税込¥7,9181巻6日以内出荷から24日以内出荷ガラス繊維を含浸させた強力タイプです。ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。幅のみ別作品製作が可能です。切断にはカッターが必要です。用途ラミネートロール離型用ラッピングに。ヒートシール用耐熱離型に。印刷機・複写機の用紙すべりに。ホッパー、シューターのライニングに。材質基材:PTFE+ガラスクロス、粘着剤:シリコン系厚さ(mm)0.13長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3
NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥16,980税込¥18,6781箱(7巻)6日以内出荷から24日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。仕様切断にはカッターが必要材質基材:フッ素樹脂(PTFE)色白使用温度範囲(℃)-100~200
NITOFLONフィルム ”NO.902UL”(両面接着処理タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥45,980~税込¥50,578~1箱(21巻)24日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~200
NITOFLONフィルム ”NO.902UL”(両面接着処理タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥54,980税込¥60,4781箱(21巻)24日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~200