曜日別特売

NITOFLON粘着テープ ”NO.973UL-S”(含侵ガラスクロスタイプ)

NITOFLON粘着テープ ”NO.973UL-S”(含侵ガラスクロスタイプ) - 日東電工(旧:Permacel)

ガラス繊維を含浸させた強力タイプです。
ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。
耐熱性に優れます。
幅のみ別作品製作が可能です。
切断にはカッターが必要です。

用途
ラミネートロール離型用ラッピングに。
ヒートシール用耐熱離型に。
印刷機・複写機の用紙すべりに。
ホッパー、シューターのライニングに。
材質
基材:PTFE+ガラスクロス、粘着剤:シリコン系
厚さ(mm)
0.13
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-60~200
粘着力(N/10mm)
3.58
引張強度(N/10mm)
126.3
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02564997973X13X401巻220-642840
オープン
¥7,198
¥7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
02565530973X13X51箱(90巻)220-66665
オープン
¥97,980
¥107,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
02566747973X13X4501巻220-5672450
オープン
¥87,980
¥96,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
02567088973X13X141箱(32巻)220-500414
オープン
¥91,980
¥101,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする