3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水を付けて貼り付けるタイプの本当のガムテープです。 身近にあるクラフトテープ、布テープとは違い始めから粘着性があるのではなく、粘着側へ水を付けることで接着できます。 イメージとしては切手と同じです。 1)エコ:段ボールに貼ったままでもリサイクルOK。 2)粘着持久力:半永久的に剥がれません。 3)セキュリティ:剥がすと後が残りセキュリティ性がある。(ブランド品などの開封防止としても) ガムテープと呼んでも分かりづらいため、水テープ、水のりテープ、水貼りテープ、水糊テープなどと呼ばれています。 大量に使用される現場では繰出機と言いまして専用の機械と一緒に使用します。 繰出器はいわゆるテープカッターで、電動(電子)タイプで卓上用が一般的です。オート仕様で長さ調整なども付いています。 少しだけ使いたい現場、また沢山の現場で使用されたいときに繰出器だと導入費用が高額になりますが、メーカーオリジナルのハンディーガムテープディスペンサーならば低コストで導入可能です。(専用ディスペンサーは別途ご購入ください)
用途ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。 幅(mm)45 茶系 長さ(m)50 関連資料(0.53MB)
1セット(5巻)ほか
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本理化製紙ガムテープ リカテープ
エコ商品
クラフト紙+澱粉糊構成の、環境に配慮されたテープです。水を付けて接着性を出し、貼付け後は温度変化に強くてはがれる事が無く、段ボールに貼り付けたままでもリサイクルを阻害しません。はがすと、テープや段ボールが破れるため、開封した履歴が残ります(セキュリティ性)。
用途段ボールの封緘用。 仕様筆記可 材質基材:クラフト紙、糊:デンプン糊 長さ(m)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20巻)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クラフト紙+でんぷん糊で作られている、環境に優しいテープです。テープを貼ったまま段ボールの廃棄が可能です。煩わしい分別作業からも解放されます。文字の書き込みができ、重ね貼りが可能です。接着性・耐熱性に優れたテープです。きれいにはがすことができない特性より、荷抜き・セキュリティ対策にも使用できます。
用途小箱・段ボール箱封緘などの一般包装用途に。ノート・伝票類の背貼り用途に。環境配慮品として、企業のイメージアップに。SDGsの対応に。 その他【筆記】可 厚さ(mm)0.104 寸法(mm)【紙管】50 長さ(m)180 粘着力(N/10mm)3.86
1箱(20巻)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)