ライトの光を反射するため夕方や夜間の視認性が高まります。
工場内や作業現場での危険標示や立入禁止標示として最適です。
セパレータあり
用途作業現場・工場内の危険/立入禁止標示に
色トラ
テープ幅(mm)45
基材ポリエステルフィルム、(反射材)ガラス球反射
テープ厚さ(mm)0.12
粘着剤アクリル系
引張強度(N/25mm)65
粘着力(N/25mm)16.5
光反射率が高く、注意を引くストライプ柄のため、視覚感に優れ工事現場、工場内、暗部や夜間の注意危険表示用にご使用いただけます。
用途警告状態・禁止区域または防火設備を表示。
色ホワイト×レッド
仕様シュリンク包装、切断にはカッターが必要
厚さ(mm)0.1
基材ガラスビーズ入反射層
テープ長さ(m)10
粘着剤アクリル系
粘着力3.8N/10mm(対ステンレス)
ビニールテープに黄色と黒のストライプ印刷をした粘着テープです。注意喚起をしたい場所に貼るだけで簡単に危険表示が可能です。斜め縞、ストライプ幅:20mm。
用途工場や工事現場、立入禁止箇所の危険表示に。
仕様斜め縞
厚さ(mm)0.2
色黄/黒(トラ柄)斜めストライプ
長さ(m)10
基材ポリ塩化ビニル
粘着剤ゴム系
粘着力(N/10mm)0.97
引張強度(N/10mm)33.8
伸長率(%)201
RoHS指令(10物質対応)対応
床面や壁面等に貼れる高輝度反射テープです。注意喚起に最適です。高輝度タイプなので夜間の視認性に優れています。
厚さ(mm)0.22
材質/仕上ポリエステル樹脂フィルム
長さ(m)10
特性高輝度反射
クラフト紙の粘着テープで主に段ボールの梱包用に使いますが重ね貼りや文字を書くことはできません。テープを貼る面のほこり、水分、油分などを良く拭き取ってください。家具、ガラス、車のボディなどに直接貼ると剥がれません。使用時にはパッケージの「ご使用上のご注意」をご確認ください。
用途コストを抑えて大量の荷物を梱包したいときにおススメです。その他目的や用途に応じてお使いください。
寸法(幅Wmm×長さLm)45×50
1個
¥219
税込¥241
5日以内出荷
一般色のトラテープに比べ約2倍の視認性があり、建物や工場の危険個所に貼りつけることにより、注意を喚起し事故防止の効果を発揮します。
また、粘着剤付きなので、貼付けが簡単で曲面にもなじみます。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード