10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面テープ 一般用 モノタロウ 動画あり
紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。 壁紙や化粧板などの接着用。 金属・木材・製本・写真などの接着用 粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1パック(2巻)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属、プラスチックなど被着体を選ばない粘着特性。耐熱性に優れています。UL969取得 File. No. MH19815
用途各種貼り合せ(金属・プラスチック・ウレタンなど)。家電部品固定用。自動車部材固定用。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途耐熱 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
249 税込274
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ ニチバン 動画あり
雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。
用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業など タイプ一般タイプ 主な用途固定用 粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.78/Ⅱ面:5.09 テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2 剥離紙ポリラミ紙 特性両面 グリーン購入法適合 被着材の素材
1巻ほか
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

寒冷地、低温環境にて優れた粘着力を発揮します。布地や粗面に優れた粘着力を発揮します。初期粘着性に優れています。ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強粘着。
用途寒冷地,低温環境での貼り付け用に。紙、布、木、金属、ポリエチレン、ポリプロピレンなど材料の固定として。造花、アートフラワー、ペーパークラフト、各種工作に。印刷原紙や段ボールのスプライシングに。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途粗面 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
289 税込318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

低温での粘着特性に優れています。初期粘着力に優れています。瞬時での接着に優れた粘着力を発揮します。
用途高速輪転機にて印刷される、新聞・雑誌の原紙(ザラ紙)のスプライス用。 ダンボール製造におけるダンボール原紙及び各種フィルム・コート紙のスプライス用。コア巻き始め、巻き止めの固定用として。低温雰囲気中に手作業される、紙・金属・各種プラスチック等の固定に。 粘着力(N/25mm)24.51(対ステンレス) RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)451.1 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻ほか
799 税込879
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

厚手品 0.30mm厚。粗面に対して良くつく。
用途各種貼り合せ。家電部品固定用。粗面用。 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1巻ほか
759 税込835
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

VOC対策品です。(無溶剤タイプ)トルエン、キシレンをはじめとする溶剤を意図的に使用していません。各種被着体に対する粘着力に優れています。ウレタン発泡体への耐反発性に優れています。
用途自動車、車両等の内装材固定。OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。 仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満 剪断接着力(N/400mm2)440 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1巻
439 税込483
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

不織布を基材とし、その両面にアクリル系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 ペーパークラフト・木工など各種工作からスクラップや写真の貼り付けなど、幅広く使えます。
用途紙工作や木工作の仮止め、接着に 写真、スクラップ、ポスター、壁紙などの貼り付けに 材質不織布 主なワークパーツ
1巻ほか
70 税込77
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

柔軟な不織布基材にアクリル系粘着剤を含有させた両面テープで、紙やフィルムなどの一般接着用途に広く使用されています。 被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
用途一般事務用途・紙やフィルムのスプライス用・軽量プレートの固定 粘着力(N/20mm)ステンレス板:7.2・アルミニウム板:6.8・ABS板:6 適合被着体ステンレス板・アルミニウム板・ABS板 主なワークパーツ
1巻
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔軟な不織布に感圧性粘着剤を含浸させた両面テープで、金属やプラスチックはもちろん、布や合成皮革などの粗面にもよく接着します。 初期接着性にすぐれています。引きはがし粘着力が強いです。
用途かばんなど皮革類の仮止め・手芸品や布地材の仮止め・その他一般接着用 厚さ(mm)0.17 180°引きはがし粘着力(N/20mm)10.7 適合用途粗面 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)