6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。
1巻ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。 特性防水、気密、防音、断熱 粘着力(N/15mm)6.1
1巻ほか
279 税込307
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

小さな隙間からの水漏れを防止・補修できるテープ材です。 優れた密着性でコンクリート・鋼管・プラスチック・塩ビなどあらゆる素材に使用できます。 半永久的に硬化せず、水・空気を通しません。 多様な外面材と一体型でお宅で簡単・スピード施工。 人体・環境にやさしいエコフレンドリー素材です。 表面にグレーのゴムシートが付いています。
用途止水テープ 排水管(鋼管・塩ビ)に。 幅(mm)50 厚さ(mm)1 タイプゴムタイプ
1巻(5m)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半永久的に硬化せず、錆びの原因となる水・空気を通しません。 いろいろな材質(鉄・コンクリート・PE・PVC等)に密着性が高いです。 人体・環境にやさしい素材を使用しています。
用途防食テープ 厚さ(mm)2
1巻(5m)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。 長さ(m)5 厚さ(mm)0.5 材質/仕上(基材)超極細繊維不織布・はく離紙 表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グラスファイバー製のテープなので収縮やひび割れを起こしません。粘着タイプのため、補修箇所に付着、作業が楽にできます。ネット状のため、パテづけ作業がスムーズに行えます。ネット状のすき間にパテが食い込むことで補強できます。
用途壁や天井などのパテづけ作業の効率アップと補強に。ひび割れ、穴、ジョイント部などのパテづけに。カベ紙などを貼る前の下地処理に 材質グラスファイバー 幅(mm)50 厚さ(mm)0.23 質量(g)30 長さ(m)5
1巻
510 税込561
翌日出荷