こんなお得な商品も!

マスキングテープ
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
「カブキ」の扱いやすさはそのままでさらにテープの浮きが少なく重ね貼りにも強くなりました。
用途車輌・建築塗装用
耐熱温度(℃)100(30分)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐候性、耐水性に優れており、糊残りしにくいタイプ。初期接着が良く、重ね貼りにも 適しております。100℃・30分間の乾燥に耐えます。
用途車両塗装用
テープ厚さ(mm)0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

マスキングテープ シーリング用
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
ハイグレードタイプとして登場。3303Aよりも低温時やプライマー塗布時でも紙切れしません。基材が薄いため、コーナーの折返しや落とし目地でもテープが浮きにくく仕上がきれいです。
用途躯体シーリング用
テープ厚さ(mm)0.12
こんなお得な商品も!

マスキングテープ 高品質
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
しっかりと重ね貼りができて、テープの見切りが綺麗にとれます。従来品(カブキS)と比較して粘着力・引張強度が向上しています。(※一方、カブキSは巻き出しと手切れ性に優れています。)
用途車両塗装用のマスキング作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
紙基材を採用しており、フィルムタイプに比べバイオマス度が高く環境に優しいテープです。あらゆる養生材を確実に固定出来ます、養生後は部材破壊や汚染も少なく綺麗に剥がせます。
こんなお得な商品も!

マスキングテープ シーリング用
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
伸びが小さく、蛇行の無いきれいな仕上がりが得られます。シーリングから建築塗装(内部)まで幅広くご使用頂ける汎用タイプです。
用途プライマーの塗布や、シーリング剤充填時の被着面の汚染を防止し、目地の両縁の線をきれいに出すシーリング施工全般。
テープ厚さ(mm)0.11
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着力が強く、しっかりと包装できます。手で簡単に、きれいに切れます。油性インクで文字が書けます。
テープタイプ手で切れる、文字が書ける
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。
軽包装、マスキングに適しています。
用途軽包装用
【SUPER SASUKE】 が、さらに強く!グレートに見参。
テープの巻き戻しがスムーズ。
直線性・見切り性が良く重ね貼りもしっかりできる。
耐候性、耐水性に優れ糊残りしにくい。
テープを剥がす際、紙きれ性能をさらに向上。
用途建築用
色グレー
基材和紙
テープ長さ(m)18
テープ厚さ(mm)0.09
粘着剤アクリル系
伸び(%)5.0
引張強度(N/15mm)51.0
粘着力(N/10mm)2.10
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。
巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。
テープ厚さ(mm)0.083
耐熱温度(℃)120
引張強度(N/10mm)32.4
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
テープ引き出しがスムーズで適度の粘着力で着き・剥がし易さとのバランスが良い。直線性・見切り性良く、背面への塗料密着性が良くフレーキングしにくい。基材強度がありテープ剥がす際に紙切れが少ないテープです。
用途建築塗装用、建築養生用
厚さ(mm)0.09
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)6
引張強度(N/15mm)55
直線性に優れ、抜群の見切り性を備えています。また、引き出しが軽く手切れ性が良いのに加え、糊残りが少なく作業性が良い製品です。
用途車輛塗装用
厚さ(mm)0.08
テープ厚さ(mm)0.08
伸び(%)3
耐熱温度(℃)80(30分)
引張強度(N/15mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
強靭な基材で剥がす際に紙切れしにくいです。
強粘着で、浮き・剥がれが起こらないです。
直線性に優れ、見切りが良いです。
用途シーリング用
仕様手で切断可能
テープ厚さ(mm)0.11
引張強度(N/15mm)51.6
粘着タイプ強粘着
夏場の炎天下で温度が上昇した屋根瓦やセメントなどにも付が良く、サッシ・チョーキング面などにも最適、糊残りが極めて少ない建築塗装用マスキングテープです。不織布の基材で凸凹にもよく馴染み、弾性塗料を使用しても塗膜が綺麗に剥がれ、美しい見切りを実現します。水濡れにもつよく、ポリカ波板などにも良く付き、糊残りもほとんどありません。
用途建築塗装用
適合被着体屋根瓦、アルミサッシ、タイル、カラートタン、コンクリート、サイディングボード(砂まきタイプ)、金属サッシ、塗装鋼板、サイディングボード(凹凸調)
SB246より粘着力がアップしています。
凹凸のあるセルフクリーニングボードに馴染みます。
色ピンク
長さ(m)18
粘着力(N/10mm)1.83
テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。直線性・重粘り性・見切り性が良い。耐候性、耐水性に優れた粘着剤で糊残りしにくい。建築用途を中心に幅広く使用可能。
用途一般塗装用のマスキングテープです。
色白
基材和紙
テープ長さ(m)18
テープ厚さ(mm)0.09
粘着剤アクリル系
粘着力(N/cm)1.94
伸び(%)2.6
引張強度(N/15mm)50.4
適度な粘着力で被着体を傷めにくい!テープ背面への塗料密着性が良く見切りもきれいにできる!巻き出しが軽い!
用途建築用、塗装用養生テープ
適合金属サッシ、塗装鋼板、コンクリート
厚さ(mm)0.09
長さ(m)18
基材和紙
粘着剤アクリル系
伸び(%)5
引張強度(N/15mm)51
粘着力(N/10mm)1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
強靭な基材で剥がす際に紙切れし難い。強粘着で、浮き・剥がれが起こりにくく直線性に優れ、見切りが良いタイプです。
用途建築塗装用、サイディングボード(砂まきタイプ)、金属サッシ、塗装鋼板、コンクリート、サイディングボード(凹凸調)
夏場の屋根瓦・チョーキング面・サッシなどに最適です。
手切れ性、重ね貼り性が抜群で過酷な環境でも糊残りしにくいです。
凹凸に馴染み見切りが良いです。
用途建築塗装用
仕様手で切断可能
厚さ(mm)0.17
テープ厚さ(mm)0.17
引張強度(N/10mm)26.0
強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。
材質和紙
厚さ(mm)0.09
長さ(m)18
粘着剤アクリル系
伸び(%)3.6
引張強度(N/15mm)46
粘着力(N/10mm)1.6
自動車などの高温焼付塗装にも耐え得るハイグレード商品です。柔軟なクレープ紙により、アール部分にも良く馴染みます。自動車補修塗装の高温焼付塗装時のマスキング作業に。
用途自動車補修塗装の高温焼付塗装時のマスキング作業に。
厚さ(mm)0.19
色クリーム
長さ(m)50
基材クレープ紙
粘着剤ゴム系
伸び(%)8.2
耐熱温度(℃)150(※30分間の乾燥に耐えれる温度)
主な用途養生
引張強度(N/15mm)63
粘着力(N/10mm)4.5
特性耐熱
貼ってはがせるマスキングテープの機能と暮らしを彩るデザインから生まれた【mt CASAシリーズ】。【mt CASA LINING】はmt CASAシリーズの美しい和紙の色彩をより鮮やかに引き出す、下貼り用テープです。
和紙生地のmt CASAを貼る際、下地の色を消すための下貼り用にお使いいただけます。mt CASA LININGを使用することで、マスキングテープの透け感と色彩を自由に楽しむことができます。
用途下貼り用テープ、DIY、壁、小物、インテリア、賃貸
タイプロールタイプ
基材紙(透けない素材)
テープ長さ(m)20
柄無地・白
適合用途下貼り用
粘着力が強く、被着体へよくなじみます。
用途車両・一般塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
特殊な基材が凹凸に馴染み見切りが良い。
夏場の屋根瓦、チョーキング面など過酷な環境でも糊残りしない。
用途建築塗装用
テープ厚さ(mm)0.17
伸び(%)9.8
引張強度(N/15mm)39
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスの飛散を防止、糊残りしにくいタイプです
簡易包装・結束・梱包にもお使いいただけます。
もしもの時もたっぷり使える50m巻です。
用途防災用、ガラス飛散防止用。
トラスコ品番357-1365
材質基材:特殊フィルム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.14
色シルバー
質量(g)347
長さ(m)50
引張強度(N/15mm)89
粘着力(N/10mm)2.6
1巻
¥799
税込¥879
当日出荷
粘着力が強く、被着体に良くなじみます。
「桃色」と「緑」の二色からお選びいただけます。
進化した「桃色」は見切り性も抜群、「緑」は目に優しく作業性に優れています。
用途吹付塗装用・養生
厚さ(mm)0.29
伸び(%)8
RoHS指令(10物質対応)対応
イージークロスシリーズが誕生!。あらゆる養生シーンで大活躍!。ポリエチレンクロスなので手切れが良い!。耐候性に優れ糊残りが少ない!。環境にやさしい水性粘着剤採用で溶剤不使用。重ね貼りに最適!
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生、アスファルト見切り、グレーチングの養生、土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
基材ポリエチレンクロス
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.15
粘着剤アクリル系
伸び(%)16
主な用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生、アスファルト見切り、グレーチングの養生、土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
引張強度(N/15mm)90
特性耐候性
粘着力(N/15mm)3.5
無包装でゴミ削減!。包装フィルムのベタ付きによるイライラ解消!。紙管の切り口を面取りしているから、手首に通しても痛くない!。糊残りが少なく手切れ性も良い!。テープ側面がベタ付かずテープ同士やゴミがつきにくい!
用途吹付塗装用・養生。
色茶
基材スフ布
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.29
粘着剤ゴム系
伸び(%)8
主な用途塗装・養生用
引張強度(N/15mm)85.4
粘着力(N/10mm)3.69
RoHS指令(10物質対応)対応
基材の強度をアップし、塗膜防水用テープとして最適!耐候性に優れた粘着剤できわめて糊残りが少ない!テープ背面への塗料の密着性が良く、見切りが綺麗れる!
用途塗膜防水用養生テープ
適合屋根瓦、アルミサッシ、タイル、カラートタン、コンクリート、金属サッシ、塗装鋼板、サイディングボード(凹凸調)、サイディングボード(砂まきタイプ)
厚さ(mm)0.17
長さ(m)25
基材特殊フィルム
粘着剤アクリル系
伸び(%)15
引張強度(N/15mm)50
粘着力(N/10mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
現場で扱いやすい最適サイズ・持ち運びもラクラク!
シート養生の隙間を埋めたり、細部の養生が可能!
階段などの段差や曲線にも簡単に施工できる!
裏面はすべて糊面、抜群の扱いやすさ!
床・壁面に多用される塩ビ素材専用シート!
優れた強粘着と剥がしやすさを両立。
用途養生現場用(オールラウンダー)
テープ厚さ(mm)0.14
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)50
粘着力(N/cm)2.6
伸び(%)14.6
引張強度(N/15mm)89
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30巻)
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

マスキングテープ 高品質
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。
直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。
幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。
シーリング用。
テープ厚さ(mm)0.08
引張強度(N/10mm)28.6
関連キーワード