耐候性・接着性良好
用途自動車モール・エンブレムの固定
引張強度(N/10mm)-
主なワーク大面材、パーツ
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。
テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。
多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用
カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用
厚さ厚手
粘着力(N/10mm)2.39
粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
適合用途粗面
主なワークパーツ
建築基準法で規制されている、ホルムアルデヒドおよびクロルピリホスを含まない両面テープです。
厚生労働省指定の室内濃度指針値の対象物質とされる14化合物を含みません。
初期接着力が高く、低温での接着性に優れます。
防虫モールや幅木等、各種建材、各種フォーム材の固定にお使い下さい。
用途OA・家電製品の部材固定
自動車内装材の固定、仮固定
家具、建具の部材固定
仕様手で切断可能
適合用途低VOC
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
関連キーワード