梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし)
仕様横読み
エスコ品番EA944PF-24
材質基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系
枚数250
引張強度(N/10mm)60
巻芯径(Φmm)76(3")
1個
¥640
税込¥704
当日出荷
梱包作業と表示作業が同時に行える使い勝手に優れたテープです。
表示シールとして使えば、約250枚ご利用できます。
色赤ベース白文字
引張強度(kg/10mm)5.61
粘着力(g/10mm)898
タック(ボールNo.)14
展開力(g/10mm)40.8
保持力(mm)0
引張強度(N/10mm)60
展開力(N/10mm)0.6
SPEED TAPE[[R上]]は専用ホルダー付きでテープ表示作業が簡単に行えます。
ホルダーにはテープを止めて固定できる構造になっています。
ホルダーにはフックもあるので引掛けて簡単に表示できます。
ホルダーにはテープをカットできるピンキング形状をした刃が付いています。
ホルダーのハンドルはエルゴノミックデザインで握りやすいです。
用途建設現場、工場内などでのあらゆる注意喚起に。
トラスコ品番207-4703
セット内容ホルダー1個、テープ100m×1巻
材質ホルダー:ポリプロピレン、テープ:ポリエチレン
幅(mm)50
質量(kg)0.32
色レッド/ホワイト
取付方式テープタイプ
長さ(m)100
アズワン品番64-8364-26
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
表面および粘着剤に帯電防止加工を施しています。発じんを防止するため、芯管にプラスチックを使用したクリーンルーム用のラインテープです。優れた導電性PVCフィルムで帯電を防止します。
用途屋内用。クリーンルーム内の区域表示、案内路表示、危険表示等に。通常のラインテープとして。静電気を嫌う電子部品・精密機械の作業場に。導電性の台車、椅子、作業台に。
材質基材:ポリ塩化ビニール、表面:PET、芯:ポリエチレン
厚さ(mm)0.14
長さ(m)33
テープ種類クリーンルーム用ラインテープ
粘着剤アクリル系
主な用途クリーンルーム内の区域表示、案内路表示、危険表示等に
使用場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性帯電防止
関連キーワード