反射材の色が「黒い」から装着した場所の見た目やデザインを損ねません。暗いときライトを反射して本体が白く光りしっかりと自分の存在を伝えます。
用途通勤・通学スタイルに最適。自転車、ヘルメット、バイク、ベビーカー、靴のかかとなどの平らな面に。
色黒
幅(mm)50
長さ(m)1
材質テープ・ポリエステル(ガラスビーズ加工) 粘着・アクリル系粘着剤
質量(g)16
アズワン品番64-5072-02
1巻
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
粘着テープの表面が、光の反射を抑えたツヤ消し加工になっています。
スパッとまっすぐきれいに切れ、作業性に優れています。
特殊アクリル系粘着剤使用で糊残りが少ないです。
用途撮影、舞台設備の仮止め、床材の固定用途、目地部などの隠しに。
立ち位置表示(バミリ)に。
仕様手で切断可能
質量(g)230
粘着力(N/10mm)3.2
引張強度(N/10mm)70
粘着力(N/25mm)8
引張強度(N/50mm)350
カラーバリエーションが豊富な反射テープです。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。様々な危険箇所や衝突防止の注意喚起に。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.15
質量(g)110
長さ(m)10
剥離紙あり
屋内外で使用可能なすべり止め付きトラテープです。
テープ基材の表面に鉱物粒子を塗布しています。
階段や通路などのすべりやすい場所に最適。
切断の際にはカッターが必要です。
用途工場内や階段、通路など
粘着剤アクリル系
反射タイプで視認性向上。
用途工場、駐車場、倉庫の壁面や支柱に張りつけて注意喚起や衝突防止に。
テープ長さ(m)22
光を反射して夜間でも目立つトラテープ仕様
用途作業場や工場内、ブロック壁の角、シャッターの下、段差、天井が低い箇所、階段等に貼付け安全の見える化を
材質PE系フィルム
色トラ
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)10
1巻
¥849
税込¥934
当日出荷
色黄×黒
仕様屋外対応・粘着式・剥離紙あり
エスコ品番EA983G-47
厚さ(mm)0.4
質量(g)280
タイプ反射
長さ(m)9.1
テープ幅(mm)50
耐用年数(年)10(目安)
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
色黄×黒
仕様屋外対応
エスコ品番EA983G-14
厚さ(mm)0.13
タイプ反射
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)9.1
1個
¥5,830
税込¥6,413
翌日出荷
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。
従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。
屋外耐久性は約10年です。
ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
門柱やフェンス、縁石など。
コンクリートやブロックなどの凹凸面に。
その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。
JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117)
プロモーショナルグレードです。
通常の反射テープよりも強力な粘着力です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
門柱やフェンス、縁石など。
その他、コンクリートやブロックなどの凹凸面に。
のり残りしにくく、手で切ることができます。
取付方式テープ
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.17
寸法(mm)50幅×25m
色黄×黒
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
日本緑十字社品番262132
1巻
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
投射された光を確実・正確に再帰反射します。基材に反射用ガラスビーズが均一に封入されています。優れた耐久性があります。アルミ基材を使用しているためいろいろな形状にフィットします。
用途屋内・屋外兼用。コンクリートなど、粗面のあらゆる標示に。駐車場・工場・倉庫の壁面、支柱の標示に。鉄道・道路・港湾の橋桁、支柱、防護壁の標示に。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
長さ(m)10
引張強度(N/25mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
危険箇所や注意箇所に。短期間の簡易床面区画等に。
トラスコ品番739-5108
材質レーヨン
幅(mm)50
厚さ(mm)0.32
色黄/黒
摘要粘着シール
長さ(m)25
1巻
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。屋外耐久性は約10年です。ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。門柱やフェンス、縁石など。コンクリートやブロックなどの凹凸面に。その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
厚さ(mm)0.46
色イエロー×ブラック
長さ(m)3
基材アルミホイル
粘着剤アクリル系
粘着力20N/25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
特性反射
国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。
布基材なので手で切ることができます。
厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。
使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。
用途壁面や床に注意喚起用として
色黄×黒
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.3
粘着力(N/25mm)8.0
基材布
伸度(%)7
粘着剤合成ゴム系
柄トラ
引張強度(N/25mm)136.5
保持力(mm/15分)0.2
巻戻し力(N/25mm)6.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.4MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
衝撃を緩和するクッションが付いています。
切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。
注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。
糊跡が残りにくい粘着剤を使用しています。
色黄×黒
厚さ(mm)2
基材発泡ポリエチレン
粘着剤アクリル系
粘着力(N/25mm)7.8
トラ柄印刷した危険標示用テープです。
環境に配慮したオレフィン系フィルム基材を採用しています。
はがした時にのり残りがしにくく、はく離紙付きなので、あらかじめ一定の長さにカットでき、作業性抜群です。
用途病院や介護施設等の危険個所の注意喚起標示に、工場等の機械周りの危険個所の注意喚起に、
仕様はく離紙付
材質オレフィン系フィルム
厚さ(mm)0.16
テープ幅(mm)50
寸法(幅Wmm×長さLm)50×20
粘着剤ゴム系
色(柄)トラ(黄/黒)
粘着力(N/10mm)6
引張強度(N/10mm)60
1巻
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
基材にガラスビーズを封入し、わずかな光もしっかりと反射します。夜間の交通事故防止や工場・現場での事故防止に適しています。セパレーターがなく、ゴミが低減できます。
用途安全状態を表示。
保持力(mm)0.05
ボールタックNo.12
粘着力(N/25mm)30
特性反射
アルミ基材を使用しているため屋内外の凸凹面やザラザラ面にもしっかりフィットします。
用途屋内・屋外兼用。コンクリートなど、粗面のあらゆる標示に。駐車場・工場・倉庫の壁面、支柱の標示に。鉄道・道路・港湾の橋桁、支柱、防護壁の標示に。
材質基材:アクリル系樹脂+アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.46
色黄/黒
長さ(m)3
分類梱包用品
引張強度(N/25mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
基材がポリオレフィン系のため伸びにくく綺麗なラインができます。
再剥離型粘着剤を使用しているため、しっかり貼りつき、剥がす時にのり残りが少ないです。
有機溶剤を含まない粘着剤を塗布した環境にやさしいテープです。
焼却の際に、有害な塩素ガスを発生させません。
用途危険箇所や立入禁止区域などの区間標示に。
屋内用、工場、駐車場、病院などの事故防止用に。
トラスコ品番497-8129
質量(g)190
引張強度25N/10mm
粘着力9.5N/10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
コンクリート面に貼れるトラ柄反射テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。屋外危険個所の注意喚起標示に最適です。夜間、車のヘッドライト等を受けて明るく輝きます。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。
用途駐車場や危険箇所の注意喚起に。黄色部分が反射します。
色黄/黒(トラ柄)
テープ幅(mm)50
長さ(cm)15
基材PET/ガラスビーズ/アルミ
粘着剤ブチルゴム系
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1枚
¥779
税込¥857
当日出荷
衝撃を緩和するクッションが付いています。
切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。
注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。
糊跡が残りにくい粘着材を使用しています。
幅(mm)50
厚さ(mm)3
長さ(m)3
材質基材:発泡ポリエチレン、 粘着剤:アクリル系
仕様粘着式(アクリル系)
質量(g)約80
粘着力(N/25mm)7.8
シマ幅(mm)黄:36、黒:32
1個
¥960
税込¥1,056
当日出荷
最もポピュラーなPVCの危険警告テープ。
色黄×黒
幅(mm)50
材質基材:PVC、粘着:ゴム系接着剤
厚さ(mm)0.15
長さ(m)32.4
仕様粘着式
エスコ品番EA983G-201
テープ幅(mm)50
シマ幅(mm)50
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
色黄×黒(トラ)
テープ幅(mm)50
厚さ(mm)0.15
長さ(m)16.2
エスコ品番EA983G-21A
粘着剤ゴム系接着剤
シマ幅(mm)50
1個
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
衝撃を緩和するクッションが付いています。
切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。
注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。
仕様粘着式(アクリル系)
質量(g)約355
粘着力(N/25mm)7.8
シマ幅(mm)黄:36、黒:32
1個
¥3,080
税込¥3,388
当日出荷
材質ポリエチレンクロス
寸法(mm)50×25m
色黒×黄
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
1巻
¥955
税込¥1,051
翌日出荷
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
仕様粘着式
エスコ品番EA983G-211
幅(mm)50
タイプ艶出し
シマ幅(mm)50
1個
¥2,670
税込¥2,937
翌日出荷
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。表示・安全用。
色トラ(黒×黄)
テープ幅(mm)50
テープ厚さ(mm)0.13
テープ長さ(m)33
基材PVC
粘着剤アクリル系粘着剤
使用場所屋内
1巻
¥569
税込¥626
当日出荷
強粘着タイプです。手切れ性が良好です。水にも強いタイプです。こすれに強いです。
用途屋内用
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
厚さ(mm)0.18
色イエロー×ブラック
材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系
仕様手で切断可能
トラスコ品番415-4355
質量(g)230
粘着力(N/10mm)4.5
引張強度(N/10mm)40
1巻
¥819
税込¥901
当日出荷
こんなお得な商品も!

布テープ トラ柄
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
工事現場などで危険防止に役立ちます。安全標識用です。手で簡単に切れますので作業効率がアップします。糊厚があるので粗面によくなじみます。重ね粘りができ、油性インクで文字が書けます。
引張強度(N/25mm)166.6
粘着力(N/25mm)10.78
滑りやすい足元に強力すべり止めです。
鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。
屋外で使用できます。
表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)
テープ幅(mm)50
テープ厚さ(mm)約1
テープ長さ(m)5
粘着剤アクリル系
材質(表面)鉱物粒子
面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番409-9079
質量(g)190
粘着剤ゴム系
粘着力(N/10mm)9.5
引張強度(N/10mm)25
1巻
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。
文字内容トラ
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.16
基材ポリエチレンクロス
色トラ(イエロー/ブラック)
粘着剤アクリル系
ベースシートの表面にガラスビーズを均一に散布しているため、夜間広角度で優れた反射をします。表面にガラスビーズを均一散布した夜間も安心な反射タイプです。
用途工場、倉庫、駐車場等への区画表示に。
トラスコ品番286-9635
材質合成ゴム(反射)
質量(g)700
主な用途表示・安全
使用条件(テープカット)カッター等の切断用具が必要
使用場所屋内
1巻
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
貼るだけで危険表示と注意喚起が簡単に行えます。
養生タイプのため、のり残りがほとんどありません。
はさみやカッターを使わず、手で簡単に切れるます。
オリジナルプリント養生テープの対応も可能です。
用途工場、倉庫、工事現場などの危険表示や注意喚起などに
イベント会場や展示会などの危険表示や注意喚起などに
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.15
色黄×黒
トラスコ品番114-5956
材質ポリエチレンクロス
質量(g)190
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥589
税込¥648
当日出荷
工場構内・駐車場・危険区域の区画表示に。
用途屋外の路面用ラインテープです。
関連キーワード
1
2
次へ