7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
のりが厚く粗面にもしっかり貼り付き、手で簡単にまっすぐ切れます。接着性・耐水性に優れています。
用途ベニヤや木材などの仮固定に ポスターやカレンダー、各種プレートの固定に シートマットの固定に 厚さ厚手 粘着タイプ強力 適合用途粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
1巻ほか
349 税込384
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

全天候型・車のネームプレートやアクセサリーの接着に!
用途各種車体のネームプレートの接着に。 カーアクセサリーの固定に。 内装材(化粧合板)などの仮止めに。 保持力(mm/h)0.4(10mm×20mm 500g) 粘着タイプ強力 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

平らな面からザラザラ面まで。柔軟な厚手タイプ!
用途広告、ポスターの接着に。 ベニヤ板などの仮接着に。 カーペットの固定に。 厚さ厚手 主なワークパーツ
1巻ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両面テープ 厚手 モノタロウ 動画あり
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。 テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。 多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用 カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用 厚さ厚手 粘着力(N/10mm)2.39 粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 適合用途粗面 主なワークパーツ
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐候性に優れたアクリルフォームテープです。ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。振動する場所でも高い接着力を発揮します。 手で切断可能
用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに 屋内・屋外用 使用温度範囲(℃)-20~90 粘着タイプ強力 被着材の素材金属
1巻
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

環境に配慮した粘着剤を使用した一般用両面テープです。
用途紙・プラスチック・木などの工作、貼り付けに。写真やスクラップの貼り付けに。軽量小型プレート類の接着に。カレンダー・ポスター等の貼り付けに。
1巻ほか
88 税込97
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)