テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です!
のり残りが少ない粘着剤を採用しています。
すぐれた接着性能を持っています!
用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。
用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。
仕様はく離紙付
粘着力(N/10mm)6.35
被着材の素材金属
主なワークパーツ
多用途用両面接着テープです。
金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。
UL969を取得しています。
被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。
適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
用途一般事務用途
紙やフィルムのスプライス用
軽量プレートの固定
他幅広い用途に
仕様はく離紙付
使用温度範囲(℃)5~60
保持力(mm)0.3/hr
粘着力(N/20mm)ステンレス板:7.2、アルミニウム板:6.8、ABS板:6.0
主なワークパーツ
初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。
用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着
粘着力(N/10mm)5.3
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定。
仕様はく離紙付
粘着タイプ強力
適合用途粗面
主なワーク大面材、パーツ
紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼り合わせに優れた接着力を発揮します!
剥がし易く、寸法安定性に優れた剥離ライナーを使用しています。
用途銘板固定用、プラスチック表示板固定用一般接着用(紙、フィルム等の接着用)
低VOC対策品、住宅室内部材の接着、家電OA機器の部品固定他
保持力(mm)0.3/hr
粘着力(N/20mm)12.0(180°引き剥がし粘着力)
適合用途低VOC
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。
リワーク時にテープの切れがほとんどありません。
用途リワークが必要な部品固定、樹脂印刷版の接着など
仕様切断にはカッターが必要
材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.12
色クリア
粘着力3.25N/10mm(1面)、2.7N/10mm(2面)
金属版・ゴム版などの印刷版固定用途に適した両面テープです。作業性が良く版の合わせや解版が容易です。和紙基材のため、テープ強度が強く、はがした時も破れにくいテープです。
用途金属・ゴム印刷版の固定用。
被着材の素材金属
主なワークパーツ
有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。
VOC放熱量を少なくした両面接着テープです。
厚生労働省VOC13物質の放熱量の指針値をクリアしています。
テープ強度が、強靭なため、テープがちぎれ難く、強接着でありながら、再はく離性にすぐれています。
金属、プラスチック、フォーム(発泡体)の接着にもすぐれます。
RoHS指令10物質を使用しておりません。
Nittoの低VOC両面テープは、第46回環境賞「優良賞」を受賞しました。
用途プリンタ、複写機などのOA機器やテレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の固定
携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの固定
リサイクル解体を要する用途
粘着力(N/20mm)15.5(対ステンレス)
再剥離可
住宅内装仕上げ材の仮止め
幅(mm)50
厚さ(mm)1.2
長さ(m)10
基材特殊ポリオレフィン系
粘着剤アクリル系
主な用途仮止め
粘着力(N/20mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20巻)
¥35,980
税込¥39,578
11日以内出荷
ポリエステルフィルムを支持体とし、片面にゴム系粘着剤、もう片面にアクリル系粘着剤を組み合わせた両面テープです。ゴムと金属・プラスチックとの接着に適しています。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
全天候型・車のネームプレートやアクセサリーの接着に!
用途各種車体のネームプレートの接着に。
カーアクセサリーの固定に。
内装材(化粧合板)などの仮止めに。
保持力(mm/h)0.4(10mm×20mm 500g)
粘着タイプ強力
主なワーク大面材、パーツ
1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。
リワーク時にテープのち切れがほとんどありません。
用途リワークが必要な部品固定・樹脂印刷版の輪転機シリンダー、または印刷台への接着用
主なワークパーツ
一般用途として、カーペット固定用に使用されておりますが、ゴム系粘着剤を塗布した厚手で強力な粗面用両面テープです。
建築作業現場では、仮固定用等・大判のポスターには広告・宣伝告知用・選挙候補者や政党・選挙用ポスターには最適なポスター用布両面テープです。
用途広告・宣伝用ポスターの貼り付け
選挙用ポスターのうら貼り、張り付け・カーペット・絨毯固定・ベニヤ板などの仮接着に
平らな面からザラザラ面まで、柔軟な厚手両面テープ。
ハンドボールフィンガーテープ(松ヤニ使用禁止の会場用に使用)
厚さ(mm)0.5
適合用途粗面
主なワークパーツ
合成ゴムを主原料とした特殊粘着剤をあつく塗布してあるため、すぐれた接着性・防水性を発揮します。
しかも耐候性にすぐれたテープですので、防水性がいつまでも持続、気候変化にも特性が影響されません。
切断にはカッターが必要
用途パネル・人工芝等の仮止め他
エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。粗面接着、低温接着に優れています。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。
用途ウレタンフォーム他の接着用。各種発泡体の貼り合わせ用。
業務用箱入りの一般両面テープです。はく離紙がはがしやすく作業性抜群です。
粘着力(N/20mm)9.8(対ステンレス板)・ 10.2(アルミニウム板)・9.6(ポリスチレン板)
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。プライマ処理なしで加硫ゴムにすぐれた接着性を発揮するため、ゴム表面の目止め加工がなくせます。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系
厚さ(mm)0.15
色ブラック
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)(1面)10.2、(2面)5.8
RoHS指令(10物質対応)対応
難燃性規格に認定された難燃性両面テープです。鉛の含有率を2.2ppmに低減しました。(従来品72ppm)
用途OA、家電などの電気機器部材の接着。
自動車・車両・航空機の内装材の接着。
仕様UL-94.VTM-0認定品
保持力(mm/h)0.3
適合用途耐熱
主なワーク大面材、パーツ
特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。
用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。
材質基材:不織布、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)0.14
色ホワイト
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
貼って剥がす用途で使える両面テープです。
1面側が弱粘着、2面側が強粘着となっています。
コンクリート型枠先付工法用テープとしても使用できます。
用途仮固定用途に。コンクリート型枠先付工法用として
主なワークパーツ
ポリエステルフィルムの片面にシリコーン系粘着剤、片面にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。1面:シリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れるシリコーン系粘着剤を使用してます。2面:金属・プラスチック板などの被着体に優れた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用してます。
用途シリコーンゴムの接着。
トラスコ品番377-7057
粘着力(N/10mm)4.1
粘着力(N/20mm)8.3
被着材の素材金属、シリコーン
主なワークパーツ
1巻
¥9,698
税込¥10,668
欠品中
無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。
厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。
用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着
VOC(揮発性有機化合物)の放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下の両面接着テープです。
べたつき感が強く、発泡体や金属,プラスチックなどの被着体に良く接着します。
基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。
用途発泡体の接着、固定に・プラスチック表示板の固定に・フィルムや紙の接着に
適合用途低VOC
被着材の素材金属
主なワークパーツ
特殊ゴム系粘着剤を使用しており、ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。
用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。
厚さ(mm)0.1
長さ(m)50
粘着剤特殊ゴム系
粘着力(N/10mm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
VOC(揮発性有機化合物)の放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下の両面接着テープです。
べたつき感が強く、発泡体や金属,プラスチックなどの被着体に良く接着します。
基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。
用途発泡体の接着、固定に・プラスチック表示板の固定に・フィルムや紙の接着に
適合用途低VOC
被着材の素材金属
主なワークパーツ
厚手品であり、軽圧着時の接着性や粗面接着性に優れています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能に優れています。テープ引張強度が高く、リワーク時にテープ残りしにくい特長を有しております。
用途金属板、プラスチック板、ウレタン系発泡体などの一般接着。OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。
仕様はく離紙付、再はく離可能
材質基材:高強度不織布、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.32
色ホワイト
長さ(m)20
粘着力(N/10mm)8.5
RoHS指令(10物質対応)対応
薄層で柔軟なフォーム基材を使用しており、被着体への追従性に優れています。耐久性に優れています。
用途ネームプレートの接着。化粧モール材の接着。電子機器や部品の固定・シーリング用。
厚さ(mm)0.33
長さ(m)10
対SUS粘着力(N/10mm)4.95
主なワークパーツ
フィルムやプラスチック素材への粘着性がすぐれています。反発力に耐える性能がすぐれています。
工業用両面接着テープとして幅広い用途に、ご使用していただき、信頼のあるロングセラー製品です。
用途打ち抜き金属銘板用・プラスチック表示板の固定用・自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾パネル・家電機器部品の固定・ゴム脚材の固定
保持力(mm/h)0.2(養生条件40℃か30min)
剪断接着力390N/20mm×20mm
被着材の素材金属
主なワークパーツ
特殊ゴム系粘着剤を使用しており、ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。粗面接着性に優れます。
用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。
厚さ(mm)0.3
色白
長さ(m)50
粘着剤特殊ゴム系
粘着力(N/10mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面テープです。適度な粘着感があり、貼り付け作業がしやすいです。
用途一般事務用途に。紙やフィルムのスプライス用に。軽量プレート固定に。
その他手で切断可能
材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.16
色ホワイト
長さ(m)20
粘着力(N/10mm)3.6
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルムを基材としたテープです。
揮発ガス分は超微量です。
高い接着性を有しています。
用途ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番470-4657
材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.1
色クリア
長さ(m)20
粘着力7.1N/10mm
特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。
用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。
材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)0.14
色ホワイト
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。低臭、低VOC。粗面接着性、凹凸追従性に優れます。
用途自動車内装材の固定。粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。住宅建材の固定。
材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系
厚さ(mm)0.28
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。UL969を取得しています。多用途用両面接着テープです。
用途小さい力が継続的にかかる銘板・発泡体などの固定用。
仕様手で切断可能
材質【基材】不織布【粘着剤】アクリル系
厚さ(mm)0.12
色ホワイト
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)8
柔軟な薄層フォームを用いているので、被着体へのなじみがよく強力な接着性を示します。
保持能力にすぐれ、固定が安定しています。
用途各種小型ネームプレートの固定・自動車用エンブレムの固定・電子部品・電子機器のシール・パッキン材など
180°引きはがし粘着力(N/20mm)9.9(対ステンレス)
主なワークパーツ
無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。低臭、低VOC。粗面接着性、凹凸追従性に優れます。
用途自動車内装材の固定。粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。住宅建材の固定。
材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系
厚さ(mm)0.28
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ