29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
布テープ トラ柄 モノタロウ 動画あり
国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。 布基材なので手で切ることができます。 厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。 使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。
用途壁面や床に注意喚起用として 黄×黒 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.3 粘着力(N/25mm)8.0 基材 伸度(%)7 粘着剤合成ゴム系 トラ 引張強度(N/25mm)136.5 保持力(mm/15分)0.2 巻戻し力(N/25mm)6.1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.4MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1巻
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本緑十字社標示テープ
日本語・英語の二カ国語対応の内容でラベル目的でも使用できます(ラベル使用の場合:約47枚)。手で切ることができます。のり残りしにくい弱粘着タイプです。
用途工場内等での注意喚起に。 幅(mm)50 厚さ(mm)0.14 材質/仕上基材:PEクロス、粘着剤:アクリル系 質量(g)95 取付方式テープタイプ 長さ(m)10 粘着力5.1/25mm 粘着力(N/10mm)2.04 引張強度(N/25mm)162.75 引張強度(N/10mm)65.1
1巻
889 税込978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三角形のギザギザが入った、注意喚起の効果が高いテープです。 はく離紙が付いており、施工性に優れています。
用途工場や倉庫などの区画ラインに 手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 危険表示、取手、段差などの目印に。 質量(g)600
1巻ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラーバリエーションが豊富な反射テープです。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。様々な危険箇所や衝突防止の注意喚起に。 幅(mm)50 厚さ(mm)0.15 質量(g)110 長さ(m)10 剥離紙あり
1巻
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クラフト紙だから手で簡単に切れる! 重ね貼り不可
基材クラフト紙 粘着剤合成ゴム系 伸び(%)9 引張強度(N/10mm)64.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
449 税込494
当日出荷

鮮やかな蛍光色のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力ではがれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用室内の通路や区画ラインの表示に階段などの段差部分の注意喚起に鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。 引張強度(N/10mm)36 粘着タイプ強力
1巻ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ホリコートラ布テープ
RoHS
黄色と黒で危険表示を知らせる注意喚起用テープ。厚手で粗面に対応。油性マーカーで文字が書けます。
用途注意喚起 黄×黒 基材 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.24 主な用途注意喚起 粘着力(N/25mm)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ文字が書ける
1巻
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフラン安全用品再帰反射テープ
反射タイプで視認性向上。
用途工場、駐車場、倉庫の壁面や支柱に張りつけて注意喚起や衝突防止に。 テープ長さ(m)22
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

鮮やかな蛍光色のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力ではがれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。 引張強度(N/10mm)36 粘着タイプ強力
1巻ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

トラ柄印刷した危険標示用テープです。 環境に配慮したオレフィン系フィルム基材を採用しています。 はがした時にのり残りがしにくく、はく離紙付きなので、あらかじめ一定の長さにカットでき、作業性抜群です。
用途病院や介護施設等の危険個所の注意喚起標示に、工場等の機械周りの危険個所の注意喚起に、 仕様はく離紙付 材質オレフィン系フィルム 厚さ(mm)0.16 テープ幅(mm)50 寸法(幅Wmm×長さLm)50×20 粘着剤ゴム系 色(柄)トラ(黄/黒) 粘着力(N/10mm)6 引張強度(N/10mm)60
1巻
2,498 税込2,748
欠品中

衝撃を緩和するクッションが付いています。 切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。 注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。 糊跡が残りにくい粘着剤を使用しています。
黄×黒 厚さ(mm)2 基材発泡ポリエチレン 粘着剤アクリル系 粘着力(N/25mm)7.8
1巻(3m)ほか
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイオラン(TM)クロスの「STOP(ストップ)」標識テープです。 感染症対策にも役立つ注意喚起表示テープ。 手で簡単に切れる(刃物不要)! 糊のはみ出しや、糊残りが少なく、再剥離が可能なテープです。 水や油がかかっても印刷がにじみにくい!
用途店舗、商業施設、病院、公共施設、オフィス、学校、スーパー、娯楽施設、イベント会場など 幅(mm)50 長さ(m)10 表示STOP RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
特価
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反射タイプで視認性向上。
用途工場、駐車場、倉庫の壁面や支柱に張りつけて注意喚起や衝突防止に。 アズワン品番65-1338-32
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷

日本緑十字社標示テープ 立入禁止
RoHS
日本語・英語の二カ国語対応の内容でラベル目的でも使用できます(ラベル使用の場合:約47枚)。手で切ることができます。のり残りしにくい弱粘着タイプです。
用途工場内等での注意喚起に。 仕様ラベル使用の場合:47枚 トラスコ品番354-0340 材質基材:PEクロス、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.14 長さ(m)10 粘着力(N/10mm)2.04 表示内容立入禁止 引張強度(N/25mm)162.75 引張強度(N/10mm)65.1 粘着力(N/25mm)5.1 サイズ(mm)紙:72 RoHS指令(10物質対応)対応 最大テープ外径(Φmm)92
1巻
929 税込1,022
当日出荷

柔軟性が高い為、曲面や角面に最適な高輝度プリズム反射テープです。柔軟性が高いので、角面に貼っても剥がれにくいです。
用途電源が確保できない危険箇所への注意喚起に。工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンス等に。ポールや角度のある箇所に。屋外で使用する箇所に。 材質基材:アクリル系樹脂、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.26 長さ(m)5 分類梱包用品 粘着力(N/25mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三角形のギザギザが注意喚起に、より効果を発揮します。手切れ性が良好です。
用途危険箇所の注意喚起に。より目立たせたい場所に 仕様テープカット条件:手で切れる 質量(g)205 粘着力4.9N/10mm 粘着力(N/10mm)4.9 引張強度(N/10mm)(縦/横)62/96
1巻
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊基材を使用しているため、カッターなしで簡単に真っすぐ切れます。 表面に特殊PE処理が施されているため、耐水性・耐薬品性に優れています。
粘着剤ゴム系
1巻
869 税込956
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

鮮やかな蛍光色のトラ柄のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力で、剥がれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン表示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。 引張強度(N/mm)36/10
1巻ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

#withコロナの生活様式の中で適切なソーシャルディスタンスを保つ必要があります。本商品にて注意喚起を行うことができます。 ホテル、コンサートホール、映画館、公共施設などで足元がループ状のカーペットに手軽に貼り付けられます。 1巻に1フレーズ×12個印字されています。 取り外しが出来て距離や位置を調節できます。 粘着剤は使用しておらずカーペットを汚しません。
用途絨毯などの床に貼り付けて目印になるマジックテープです。ソーシャルディスタンスを取る注意喚起として便利です。 取付方式面ファスナー 長さ(m)5 幅(cm)5
1巻
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東エルマテリアル蛍光トラ柄ノンスリップテープ
RoHS
蛍光トラ柄のため離れた場所や薄暗い箇所でも目立ちます。 屋外平滑面の様々な下地に施工できます。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段。 ビルの出入口、工作機械まわりの床面。 バス・フォークリフト・航空機などのステップ。 建設現場など高所作業の足場。 すべり止めと注意喚起が必要な所など。 その他、水や油ですべりやすい所など。 蛍光トラ(蛍光黄×黒) テープ長さ(m)3 基材特殊加工布+すべり止め層(人工砥粒) テープ厚さ(mm)約0.6 粘着剤アクリル系粘着剤 粘着力(N/25mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SPEED TAPE[[R上]]の交換用テープです。 樹脂製のコアなのでホルダーと合わせて使用すると滑りが良いです。
用途建設現場、工場などあらゆる注意喚起に。 トラスコ品番207-4704 材質ポリエチレン 幅(mm)50 質量(kg)0.19 レッド/ホワイト 取付方式テープタイプ 長さ(m)100 アズワン品番64-8364-49
1巻
1,098 税込1,208
翌日出荷

蓄光と蛍光の機能を持ったテープです。明るい場所では鮮やかに見え、暗闇では発光します。蓄光機能はJCクラスです。
用途工場・倉庫・廊下などでの注意喚起、停電時の誘導に。 材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.37 蛍光レモンイエロー 長さ(m)1 粘着力(N/25mm)4.6N/10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃を緩和するクッションが付いています。 切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。 注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。 糊跡が残りにくい粘着材を使用しています。
幅(mm)50 厚さ(mm)3 長さ(m)3 材質基材:発泡ポリエチレン、 粘着剤:アクリル系 仕様粘着式(アクリル系) 質量(g)約80 粘着力(N/25mm)7.8 シマ幅(mm)黄:36、黒:32
1個
960 税込1,056
当日出荷

コンクリート面に貼れるトラ柄反射テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。屋外危険個所の注意喚起標示に最適です。夜間、車のヘッドライト等を受けて明るく輝きます。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。
用途駐車場や危険箇所の注意喚起に。黄色部分が反射します。 黄/黒(トラ柄) テープ幅(mm)50 長さ(cm)15 基材PET/ガラスビーズ/アルミ 粘着剤ブチルゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1枚
779 税込857
欠品中

衝撃を緩和するクッションが付いています。 切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。 注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。
仕様粘着式(アクリル系) 質量(g)約355 粘着力(N/25mm)7.8 シマ幅(mm)黄:36、黒:32
1個
3,080 税込3,388
当日出荷

SPEED TAPE[[R上]]の交換用テープです。 樹脂製のコアなのでホルダーと合わせて使用すると滑りが良いです。 お買い求めやすい12個セットです。
用途建設現場、工場などあらゆる注意喚起に。 トラスコ品番207-4705 材質ポリエチレン 幅(mm)50 質量(kg)2.7 レッド/ホワイト 取付方式テープタイプ 長さ(m)100 アズワン品番64-8364-50
1セット(12巻)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

JIS規格(JC級)をクリアしています。 消灯後約8時間発光します。 蛍光灯や太陽光などの光を蓄えて、暗闇で三角印のイエロー部分がグリーンに発光し誘導の目印となります。 高輝度蓄光付きの三角形のギザギザが入った、注意喚起テープです。
用途停電時の避難誘導に。 危険表示、取手、段差などの目印に。 手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 停電時の避難誘導に 手すり・廊下・階段・出入口などの目印に 幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます 質量(g)340
1巻ほか
21,980 税込24,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SPEED TAPE[[R上]]は専用ホルダー付きでテープ表示作業が簡単に行えます。 ホルダーにはテープを止めて固定できる構造になっています。 ホルダーにはフックもあるので引掛けて簡単に表示できます。 ホルダーにはテープをカットできるピンキング形状をした刃が付いています。 ホルダーのハンドルはエルゴノミックデザインで握りやすいです。
用途建設現場、工場内などでのあらゆる注意喚起に。 トラスコ品番207-4703 セット内容ホルダー1個、テープ100m×1巻 材質ホルダー:ポリプロピレン、テープ:ポリエチレン 幅(mm)50 質量(kg)0.32 レッド/ホワイト 取付方式テープタイプ 長さ(m)100 アズワン品番64-8364-26
1セット
2,898 税込3,188
翌々日出荷

用途工場・倉庫等の屋内のあらゆる注意喚起、停電時の誘導に 材質基材:PET、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.3 寸法(mm)50×5m 質量(g)198 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)5 アズワン品番64-7983-43
1巻
14,900 税込16,390
翌日出荷