こんなお得な商品も!
OPPテープ 手で切れるタイプ
モノタロウ
¥169
税込¥186
カッター不要。特殊ポリエチレンフィルムを使用しているため、カッターなしで簡単にまっすぐ切れ、一段と作業が楽になります。
H貼りに最適。梱包面に確実に密着し、I貼りよりもH貼りすることで優れた強度を発揮します。
環境対応糊を使用。環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用しています。
用途重梱包
タイプテープのみ
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)4.0
巻戻し力(N/10mm)0.067
引張強度(N/10mm)19
テープタイプ手で切れる、文字が書ける、重ね貼り可
優れた強度、強い粘着力、巻き戻しが軽い。
用途ダンボール梱包用
タイプテープのみ
伸び(%)199
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)5.9
巻戻し力(N/10mm)1
引張強度(N/10mm)64
保持力(mm/60分)0.0
粘着タイプ強粘着
こんなお得な商品も!
OPPテープ ゴム系粘着剤タイプ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
基材がポリプロピレンフィルムだから強度は抜群。乱暴な扱いにも安心できる強さです。
特殊粘着剤によりフラップに負けない粘着力を発揮。ズレやハガレがありません。
ビシッと気持ちよく巻戻しできるので、梱包作業にはずみがつきます。
臭気が少なく低温特性に優れています。
環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用。※溶剤を使用していないため環境汚染につながりません。
用途重梱包
タイプテープのみ
伸度(%)186
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)5.5
引張強度(N/10mm)54
粘着タイプ強粘着
カッター不要で真っ直ぐ切れます。重ね貼りができ文字も書ける。
用途ダンボール梱包用
タイプテープのみ(手で切れる)
伸び(%)10
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)7.8
巻戻し力(N/10mm)0.9
引張強度(N/10mm)70
保持力(mm/60分)0.0
テープタイプ手で切れる、重ね貼り可
カッター不要。特殊ポリプロピレンフィルムを使用しているため、カッターなしで簡単に切れ、一段と作業が楽になります。H貼りに最適。梱包綿も確実に密着し、I貼りよりH貼りすることにより抜群の強度を発揮します。環境対応糊を使用。環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用。※溶剤を使用していないため環境汚染につながりません。
用途重梱包
タイプテープのみ
伸度(%)843
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)6.9
引張強度(N/10mm)22
テープタイプ手で切れる
関連キーワード