フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。
管に巻くだけで防火区画処理ができます。
用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。
国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
用途壁・床共用
幅(mm)60
厚さ(mm)0.66
1巻長さ(m)2
主なワークパーツ
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
キレイに剥がせて繰り返し使える、跡が残りにくいナット付粘着シートです。壁を傷つけず穴開け不要、貼り付けるだけで好きな場所に設置できる。
幅(mm)60
厚さ(mm)4
径(Φmm)60
入数(個)2
ボルト寸法M4
キレイに剥がせて繰り返し使える、跡が残りにくいねじ付粘着シートです。壁を傷つけず穴開け不要、貼り付けるだけで好きな場所に設置できる。
幅(mm)60
厚さ(mm)10
径(Φmm)60
入数(個)2
ボルト寸法M4×6mm
紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼り合わせに優れた接着力を発揮します!
剥がし易く、寸法安定性に優れた剥離ライナーを使用しています。
用途銘板固定用、プラスチック表示板固定用一般接着用(紙、フィルム等の接着用)
低VOC対策品、住宅室内部材の接着、家電OA機器の部品固定他
保持力(mm)0.3/hr
粘着力(N/20mm)12.0(180°引き剥がし粘着力)
適合用途低VOC
被着材の素材金属
主なワークパーツ
関連キーワード