24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
1パック(5巻)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
1パック(5巻)ほか
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
1パック(5巻)ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

耐水性、引っ張り強さ、耐衝撃性に優れています。 アクリル系粘着剤を使用しているので耐候性も良好です。 粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
タイプテープのみ 主な用途梱包用 粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])8.7 引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))88.2 引張強度(N/10mm)35.3 特性耐水性、引張強度、耐衝撃性
1箱(30巻)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量物梱包用OPPテープです。アクリル系粘着剤を使用しています。透明な為、箱等のデザインを隠しません。
材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系 長さ(m)100 主な用途梱包用(軽量物用) 特性透明 紙管長さ(mm)76
1箱(36巻)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3M(スリーエム)OPP包装用粘着テープ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30巻)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリプロピレンをベースに粘着剤にゴム系を使用。
用途段ボール封緘作業に最適 ! 重量段ボールの封緘
1巻ほか
299 税込329
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
1巻ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ポリプロピレンフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせた強度、粘着力ともに優れたテープです。 耐久性に優れています。
材質基材:ポリプロピレン 厚さ(mm)0.085 長さ(m)50 引張強度(N/mm)68.8 伸び(%)161 ボールタックNO.32 粘着力(N/mm)(SUS)3.41
1巻
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(30巻)
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(30巻)
22,980 税込25,278
6日以内出荷

超透明タイプなので文字や色、柄などが入った素材の粘着に使用しても透けて見えます。薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ 特性超透明 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(50巻)ほか
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基材がポリプロピレンフィルムだから強度は抜群。乱暴な扱いにも安心できる強さです。 特殊粘着剤によりフラップに負けない粘着力を発揮。ズレやハガレがありません。 ビシッと気持ちよく巻戻しできるので、梱包作業にはずみがつきます。 臭気が少なく低温特性に優れています。 環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用。※溶剤を使用していないため環境汚染につながりません。
用途重梱包 タイプテープのみ 伸度(%)186 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)5.5 引張強度(N/10mm)54 粘着タイプ強粘着
1巻ほか
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

超透明タイプなので文字や色、柄などが入った素材の粘着に使用しても透けて見えます。薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ 特性超透明 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(30巻)ほか
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寺岡製作所パックテープ
ポリプロピレンを基材とした薄くて丈夫なテープ 寒い所でも強粘着です。 粘着力が強く、しっかりと包装できます。 油性インクで文字が書けます。
用途軽~中梱包 芯径(inch)3
1巻ほか
769 税込846
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐水・耐久性に優れています。
用途重量段ボールの封かん 伸度(%)154 耐熱温度(℃)常温 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)2.17 引張強度(N/10mm)74.5 特性耐水性、耐久性
1ケース(100巻)ほか
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

カッター不要で真っ直ぐ切れます。重ね貼りができ文字も書ける。
用途ダンボール梱包用 タイプテープのみ(手で切れる) 伸び(%)10 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)7.8 巻戻し力(N/10mm)0.9 引張強度(N/10mm)70 保持力(mm/60分)0.0 テープタイプ手で切れる、重ね貼り可
1ケース(60巻)ほか
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包 タイプテープのみ 伸度(%)150 引張強度(kg/10mm)5.96 基材厚さ(mm)0.04 粘着力(g/10mm)241 タック(ボールNo.)16 展開力(g/10mm)112 主な用途梱包用 保持力(mm)0.2 粘着力(N/10mm)2.36 粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])2.36 引張強度(N/10mm)58 展開力(N/10mm)1.1 特性防湿性、防水性 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(30巻)ほか
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一軸延伸PPフィルムを基材に使用した手で切れるOPP粘着テープで、包装作業の効率アップが図れます。
材質基材:ポリプロピレン 粘着剤:ゴム系 幅(mm)75 厚さ(mm)0.1 透明 長さ(m)50 保持力(mm/30分)0.4 引張強度(N/25mm)53 巻き芯内径(mm)75 粘着力(N/25mm)10.0 巻戻し力(N/25mm)3.0 特性手で切れる テープタイプ手で切れる 伸び600%
1巻
1,800 税込1,980
翌日出荷

展開が軽く、簡単にテープが切れるので、作業効率がグーンとアップします。 特殊フィルムをベースに、安定した粘着力を保つ高品質のオリエンテープです。 1)手で簡単に切れるので作業性に優れます。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温や高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防水・防湿性に優れ、重ね張りが可能です。
用途中・重要のダンボールケース、プラスチックケースの封緘に適しております。
1巻ほか
868 税込955
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カッター不要。特殊ポリエチレンフィルムを使用しているため、カッターなしで簡単にまっすぐ切れ、一段と作業が楽になります。 H貼りに最適。梱包面に確実に密着し、I貼りよりもH貼りすることで優れた強度を発揮します。 環境対応糊を使用。環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用しています。
用途重梱包 タイプテープのみ 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)4.0 巻戻し力(N/10mm)0.067 引張強度(N/10mm)19 テープタイプ手で切れる、文字が書ける、重ね貼り可
1巻ほか
628 税込691
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Denka(デンカ)カラリヤン PP60
優れた強度、強い粘着力、巻き戻しが軽い。
用途ダンボール梱包用 タイプテープのみ 伸び(%)185 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)5.6 巻戻し力(N/10mm)1 引張強度(N/10mm)64 保持力(mm/60分)0.0 粘着タイプ強粘着
1ケース(30巻)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Denka(デンカ)カラリヤン PP60M
優れた強度、強い粘着力、巻き戻しが軽い。
用途ダンボール梱包用 タイプテープのみ 伸び(%)199 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)5.9 巻戻し力(N/10mm)1 引張強度(N/10mm)64 保持力(mm/60分)0.0 粘着タイプ強粘着
1ケース(30巻)ほか
28,980 税込31,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Denka(デンカ)カットE70
カッター不要。特殊ポリプロピレンフィルムを使用しているため、カッターなしで簡単に切れ、一段と作業が楽になります。H貼りに最適。梱包綿も確実に密着し、I貼りよりH貼りすることにより抜群の強度を発揮します。環境対応糊を使用。環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用。※溶剤を使用していないため環境汚染につながりません。
用途重梱包 タイプテープのみ 伸度(%)843 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)6.9 引張強度(N/10mm)22 テープタイプ手で切れる
1箱(50巻)ほか
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)