目立たないベージュ色。
伸縮性に富み、肩や関節など柔軟性の必要な部位に使用します。
非伸縮タイプとの併用でより効果を発揮します。
テープ長さ(m)4
仕様粘着性あり、伸縮性あり、はくり紙なし、手切れ性なし
テープ地色ベージュ
テープ種類ハード伸縮
からだのあらゆる部位にフィットし、動きに合わせて的確に患部を保護する伸縮テープです。
材質基材/綿、粘着剤/アクリル系
色ベージュ
テープ長さ(m)4.5(伸長時)
テープ種類伸縮
伸縮性、撥水性、かぶれにくさにこだわったキネシオロジーテープです。綿布に超撥水処理を施しているので、汗や水濡れに強く、シャワーや入浴も可能です。
テープ長さ(m)5
材質テープ部/伸縮性綿布、粘着剤/アクリル系
テープ種類キネシオテープ
新開発の強撚布を使用し、テープ装着時の重さや、かさ張りによる違和感を大幅に低減させました。動きのある関節部もしっかりホールドします。
テープ長さ(m)4.75
材質テープ部/伸縮性綿布、粘着剤/アクリル系
テープ種類伸縮
撥水加工で水や汗に強くはがれにくい。フィット感にすぐれ、関節の動きもスムーズ。貼るだけで関節・筋肉をサポート。
テープ長さ(m)4.5
仕様粘着性あり、伸縮性あり、はくり紙あり、手切れ性なし
色ベージュ
テープ種類キネシオテープ
筋肉の疲労部分への補助、補強を目的とした筋肉をサポートする為のテーピングテープです。伸縮性、通気性に優れています。
低アレルギー性アクリル系粘着剤使用。
テープ長さ(m)5
材質綿95%、スパンデックス5%
テープ種類キネシオテープ
貼っても目立たないテーピング用粘着性布伸縮テープです。
適切な伸縮性・粘着性・フィット感など、使用性能を満たしています。
テープ種類キネシオテープ
強い張力のある伸縮テープ。関節部位をデリケートに固定できます。ティアライトテープ、キネシオロジーテープなどと組み合わせて使用することが可能です。
テープ長さ(m)4.5(伸長サイズ)
種別固定用伸縮テープ
色ホワイト
テープ種類ハード伸縮
高耐久フィルムと強粘着力で、破れや糊残りが少なく、貼り換えの時間と手間を減らしてトータルコストを削減します。
テープが伸縮しないので、蛇行が無く一人でまっすぐに貼りやすい。
紙を使用していないので無発塵です。
従来のポリ塩化ビニール(PVC)に代えて環境低負荷のポリオレフィンとポリエステルを基材に採用。
さらに無溶剤粘着剤で、環境に配慮した製品です。
用途工場や倉庫での区分ライン表示に
治療家・スポーツ愛好家などに人気のキネシオロジーテープ。主に固定するのではなく、筋肉を保護・サポートを目的に使用します。 肌に優しい医療用粘着剤使用しています。 ウェーブ状塗工なので通気性に優れ、皮膚トラブルを軽減。 撥水加工をしているので、生地のコンディションを整えます。 高水準なスペックで、剥がれにくく、安定した伸縮を誇るテーピングです。C&G社はアメリカカリフォルニア州サンデエィエゴ発祥。スケーター、サーファー、Xスポーツの間で広がり、現在ではアメリカ、ヨーロッパで数多くのアスリートにご使用いただいております。
用途筋肉を保護・サポートを目的に使用
テープ種類キネシオテープ
長さ(m)5
素材コットン
色ベージュ
筋肉の疲労部分への補助・補強を目的にした筋肉をサポートするためのテーピングです。伸縮性・通気性に優れています。
低アレルギー性アクリル系粘着剤使用。
材質本体:綿95%、スパンデックス5%、粘着剤:アクリル系
テープ長さ(m)5
テープ種類キネシオテープ
伸縮サージカルテープ。
綿100%強撚糸の優れた弾力性により、強い圧迫固定が可能です。
皮膚刺激の少ないゴム系粘着剤を使用し、的確な固定力が得られます。
独自の粘着塗工技術により、高い通気性を確保します。
伸長(m)5
伸縮サージカルテープ。
透気防水性で、水分や外部の感染から創を保護します。
半透明なので、ガーゼやパッドの汚染状態が確認できます。
薄手で伸縮性に優れ、凹凸部にもフィットします。
長さ(m)10
伸縮フィットテーピングテープ。
日常の動作やスポーツで疲れた筋肉と関節をサポート。
通気性のある快適素材で、お肌にやさしい。
伸縮性にすぐれ、筋肉・関節にフィット。
低刺激粘着剤使用。
汗・シャワーにも強い撥水加工。
テープ長さ(m)4.5
テープ種類キネシオテープ
ウレタン補修テープの基布は伸縮性ニット構造のガラス繊維テープで、巻き付けが簡単です。
水道用ゴム板を漏れ箇所にあてることで上水の漏れにも対応できます。
用途導配管からの流体の漏れ修理。
ジョイント部や柱状円材物などの補強。
仕様仮止水用ゴムテープ、ゴム手ぶくろ、水道用ゴムテープ板のセット
可使時間(分)3
硬化時間(分)(24℃)20
主な用途補修用
高耐久フィルムと強粘着力で、破れや糊残りが少なく、貼り換えの時間と手間を減らしてトータルコストを削減します。
テープが伸縮しないので、蛇行が無く一人でまっすぐに貼りやすい。
紙を使用していないので無発塵です。
従来のポリ塩化ビニール(PVC)に代えて環境低負荷のポリオレフィンとポリエステルを基材に採用。
さらに無溶剤粘着剤で、環境に配慮した製品です。
用途工場や倉庫での区分ライン表示に
伸び(%)134
主な用途表示・安全用
粘着力(N/20mm)13
引張強度(N/20mm)180(横方向)
粘着タイプ強粘着
伸縮性・粘着力をハイクォリティで実現。
高い通気性:通気性を高めることにより、ムレにくく、カブレにくい。
直ぐに乾く撥水性:水や汗に強く、濡れても直ぐに乾く、撥水性生地を採用。
肌に優しい低刺激性:肌に優しい低刺激性。アクリル製粘着剤を採用。透湿性に優れた、ムレにくい安心設計。
抜群の伸縮性:筋肉や皮膚の動きにフィットする抜群の伸縮性を実現。テープを貼った違和感を軽減します。
テープ長さ(m)5
テープ種類キネシオテープ
綿100%でテープ状に織り上げた非伸縮性耳付包帯。1巻ごとに個包装されています(未滅菌)。オートクレーブ滅菌可能。
長さ(m)9
包帯種類非伸縮包帯、耳付包帯
伸縮性:強撚糸(綿100%)による特殊織で圧迫性・支持性に優れています。
低刺激性:アクリル・樹脂粘着剤を使用しているので、皮膚への刺激が低く、カブレの心配がありません。
通気性:粘着面には独自の塗工を施しているため、通気性が良く、ムレにくく、皮膚呼吸を妨げません。
接着性:独自配合の粘着剤と塗工により、高い皮膚接着力を保持。剥がしたあと糊残りがありません。
テープ長さ(m)5(伸長)
テープ種類伸縮
粘着剤アクリル系
足、太ももなどへ使用する筋肉サポート用キネシオロジーテープです。
ほどよい弾力で伸縮するのでテーピングに適しています。
アクリル系粘着剤を使用した肌にやさしいテープです。
1cmごとに目盛りのついた剥離紙で必要なサイズがわかりやすいです。
1巻ずつフィルムで巻いています。
長さ(m)5
テープ種類キネシオテープ
テープ同士のみがくっつき、肌に粘着剤がくっつかない自着性伸縮バンデージ。巻き直しができるので便利です。手で切れるバンデージ。
粘着性伸縮包帯。
コットンとライクラ素材の基布は通気性に優れ、またカブレにくい特性です。
ガーゼ・パッド・翼状針などの固定、副木の固定、その他圧迫固定、テーピングなど。
テープ長さ(m)5
伸縮性:適度な伸縮性が関節部位や屈曲部位への固定を適確にします。
接着性:独自配合の粘着剤により、高い皮膚接着力を保持します。しかも剥した後ほとんど糊残りしません。
低刺激性:アクリル・樹脂粘着剤の使用により、皮膚への刺激が低く、カブレの心配がありません。
フィット性:薄手タイプの基布なので、貼付部位へのフィット性に優れています。
利便性:セパレーター(剥離紙)の5cm単位の目盛りと、1cm毎のメーカーロゴマーク(TAKETORA)により使用する際の長さやカット位置の確認が容易です。
テープ長さ(m)5
テープ種類伸縮
粘着剤アクリル系
粘着性伸縮包帯。
コットンとライクラ素材の基布は通気性に優れ、またカブレにくい特性です。
ガーゼ・パッド・翼状針などの固定、副木の固定、その他圧迫固定、テーピングなど。
テープ長さ(m)5
通気性:独自塗工の粘着面により、通気性に優れムレにくいです。
伸縮性:適度な伸縮性が、関節部位や屈曲部位への固定を適確にします。
接着性:独自配合の粘着剤により、高い皮膚接着力を保持します。しかも剥した後ほとんど糊残りしません。
低刺激性:アクリル樹脂粘着剤の使用により、皮膚への刺激が低く、カブレの心配がありません。
利便性:セパレーター(剥離紙)の5cm単位の目盛りと、1cm毎のメーカーロゴマーク(TAKETORA)により使用する際の長さやカット位置の確認が容易です。
セパレーターの長さ方向にスリットが入っているNo.57.510は、剥離や貼付作業に便利です。
テープ長さ(m)5
テープ種類伸縮
粘着剤アクリル系
関節などの柔軟性の必要な部位に使用します。
手切れ性のある伸縮タイプ。
テープ長さ(m)4.5
仕様粘着性あり、伸縮性あり、はくり紙なし、手切れ性あり
テープ地色白
テープ種類ソフト伸縮
弾力性があり、圧迫固定が可能です。関節などを絶妙なフィット感で固定します。水や汗に強く、速乾性があります。
テープ種類伸縮
タイプひざ、ふともも
テープ幅(mm)75
テープ長さ(m)5
テープ種類バンデージ、伸縮、非粘着
1個
¥679
税込¥747
4日以内出荷
糊残りが少なく、粘着力・伸縮性に優れています。ライナー紙は縦横に1cm間隔の目盛が入っていますので、切りやすくはがしやすいです。
包帯種類伸縮包帯、粘着包帯
材質テープ部/伸縮性綿布、粘着剤/アクリル系
テープ長さ(m)5
テープ地色白
関連キーワード