こんなお得な商品も!

カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
カラーバリエーションが豊富で用途に応じた使い分けが可能です。
こんなお得な商品も!

養生テープ 強粘着
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。
網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用
引張強度(N/25mm)97.7
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。
基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています
粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。
耐久性・防食性に優れます。
シール性・クッション性に富みます。
用途各種パイプラインの保護・防食用。
防食ビニルテープ JIS Z1901認定品。
消防危-第90号による埋設配管防食テープNO.59シリーズの保護用。
仕様JIS Z1901認定品
厚さ(mm)0.4
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-10~60
粘着剤ゴム系
粘着力(N/10mm)2.1
引張強度(N/10mm)60.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード