カテゴリ

  • テープ(2)
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 9
  • 6(2)
  • 10(3)
  • 11(1)
  • 12(4)
  • 12.7(1)
  • 13(2)
  • 15(2)
  • 18(2)
  • 19(14)
  • 20(2)
  • 21(2)
  • 25(11)
  • 25.4(2)
  • 38(2)
  • 48(4)
  • 50(5)
  • 100(1)
  • 1200(1)
  • カスタマイズ商品(6)
テープ長さ(m)
  • 32.9(1)
  • 33(1)
用途
  • 用途電気・電子用(2)
特長
  • 耐熱(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.065(1)
  • 0.08(1)
基材
  • ポリイミド(2)
ポリイミド
  • 色オレンジ(1)
オレンジ
ブランド
  • 3M(スリーエム)(2)
3M(スリーエム)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 180」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D 3M(スリーエム)

    耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途半田付け時の電子回路マスキング等使用温度範囲(℃)260伸び(%)40主な用途電気・電子用測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min引張強度(N/cm)46特性耐熱
  • ポリイミド電気絶縁テープNo.92 3M(スリーエム)

    ポリイミド電気絶縁テープNo.92

    3M(スリーエム)
    14,980税込16,478
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    高い耐熱性です。銅を腐食しない粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。
    用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。はんだメッキのマスキング用途に。仕様難燃性(UL510)主な用途電気絶縁用引張強度(N/10mm)53定格温度(℃)180特性耐熱性、難燃性