カテゴリ
- テープ(2)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 9
- 6(2)
- 10(2)
- 11(1)
- 12(4)
- 12.7(1)
- 13(2)
- 14(1)
- 15(2)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(2)
- 19(13)
- 20(2)
- 21(2)
- 22(1)
- 25(9)
- 48(3)
- 50(4)
- 100(1)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ長さ(m)
- 32.9(1)
- 33(1)
用途
電気・電子用(2)
特長
- 耐熱(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.065(1)
- 0.08(1)
基材
- ポリイミド(2)
ポリイミド
色
オレンジ(1)
オレンジ
ブランド
- 3M(スリーエム)(2)
3M(スリーエム)
「3m 180」の検索結果

耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から8日以内出荷用途半田付け時の電子回路マスキング等使用温度範囲(℃)260伸び(%)40主な用途電気・電子用測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min引張強度(N/cm)46特性耐熱
ポリイミド電気絶縁テープNo.92
3M(スリーエム)¥14,980~税込¥16,478~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷高い耐熱性です。銅を腐食しない粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。はんだメッキのマスキング用途に。仕様難燃性(UL510)主な用途電気絶縁用引張強度(N/10mm)53定格温度(℃)180特性耐熱性、難燃性