39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
置き場所に困らないコンパクトサイズ 熱中症・インフルエンザの危険度目安を表情でお知らせ ストラップ穴付
材質ABS樹脂 電源単4形乾電池 温度測定範囲(℃)-10~50 湿度測定範囲(%)10~99 液晶サイズ40×39mm スタンドあり 保証期間1年 設置方法スタンド式
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。 表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。 5段階の表情で快適度判別。
仕様卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付き 寸法(mm)95×22×122 質量(g)約130 電源単4乾電池×1本(テスト用付属) 精度温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(50~80%)・±10%(その他) 温度測定範囲(℃)-10~50 湿度測定範囲(%)10~98 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×22×122 温度測定精度±1℃(0~40℃)・±2℃(その他) 設置方法卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付き 湿度測定精度±5%(50~80%)・±10%(その他)
1個
2,140 税込2,354
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5段階の表情で快適度がひと目でわかります 遠くからでも確認しやすい大画面表示 ボタンひとつで最高/最低の温度・湿度を表示 卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付
付属品電池付(単4形乾電池×1個) 質量(g)130 電源単4形乾電池×1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×22×122 温度測定範囲(℃)-10~50 温度精度0~40度:±1.0度、その他の範囲:±2.0度 湿度測定範囲(%)10~98 使用電池単4形乾電池×1 画面表示寸法(mm)76×64 湿度精度50~80%:±5%、その他の範囲:±10% 温湿度表示-10~50
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートパワーOFF機能付です。(20分)センサー部保護キャップとフックが付いているので気軽に持ち運びができます。温度、湿度、湿球温度、露点を表示。
用途室内の温湿度管理に。 湿度測定範囲(%)(最小表示)1 仕様露点・湿球温度表示 (温湿度の測定範囲において演算表示)Max/Min、表示ホールド、オートパワーオフ(20分)、ローバッテリーマーク表示機能 付属品センサ保護キャップ付(回転式) 電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 最小表示(温度)0.1℃ 測定項目温度、湿度、湿球温度(PC-5120のみ)、露天(PC-5120のみ) 精度温度(℃) ±1.0 湿度(%rh)±5(at23℃)、センサ:温度サーミスタ、湿度 静電容量型湿度センサ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×15×33 温度測定範囲(℃)-10~50 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED点滅・ブザー音・5種類の画面表示で熱中症(3段階)・インフルエンザの目安をお知らせするデジタル温湿度計です。マグネット付き、折りたたみスタンド付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
温度測定範囲(℃)-10~50 湿度測定範囲(%)20~90% 質量(g)125 本体寸法(mm)100×114×20 精度±1℃(-10~40℃)、±5%(35~85%) 設置方式壁掛け/卓上式 温度表示方式デジタル
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

液晶高62mmの大型表示、温度、湿度のシンプル表示
用途室内の温湿度測定に 寸法(mm)235×165×25 質量(g)約420 電源単三乾電池×2本 測定範囲(℃)-9.9~50/20~95% 精度温度±1℃(-9.9~+40.0℃)±1.5℃(左記以外)湿度±5%(35~85%)±10%(左記以外) センサータイプ温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗 表示分解能0.1℃/1% 温度測定範囲(℃)-9.9~+50.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×25×165 測定周期(秒)約10 動作温湿度範囲-9.9~50℃/20~95%(氷結・結露不可) 電池寿命約1年(アルカリ電池使用時)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。 日付と時刻を切り替え表示。スヌーズ機能付き目覚まし機能付き。 壁掛け、スタンド、マグネット張り付けの3通りで設置できます。
用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理 付属品単4形乾電池(1本)、取扱説明書 質量(g)約64(電池含む) 電源単4形乾電池×1本 センサータイプ温度/サーミスタ、湿度/セラミック抵抗式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×70×21 温度測定範囲(℃)-10~50 分解能(℃)0.1 湿度測定範囲(%)10~90 サンプリング1回/約10秒 使用温湿度範囲-10~+50 ℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~50℃、10~90%%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命約1年間 湿度測定精度±5%RH(+25℃、40~80%RH)、±8%RH(それ以外) 測定精度(℃)±1(0~40℃)、±2(それ以外) 分解能(%RH)1
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタムデジタル温湿度計
エコ商品
一目でわかる「快適目安」表示機能付き。内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。大きな画面で時刻と温度、湿度を一度に確認できます。スヌーズ機能付き目覚まし機能つき。壁掛け、スタンド、の2通りで設置できます。
用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理 付属品単4形乾電池×2本、取扱説明書 質量(g)約110(電池含む) 電源単4形乾電池×2本 センサータイプ温度:サーミスタ/湿度:セラミック抵抗式 測定精度温度:±1.0℃(0.0~+50.0℃)、±1.5℃(-10.0~-0.1℃)/湿度:±5%RH(+25℃、30~80%RH)、±12%RH(それ以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×128×24 分解能(℃)0.1 サンプリング1回/約30秒 使用温湿度範囲-10~50℃/10~95%RH以下(結露のないこと) 測定温度範囲(℃)-10.0~+50.0 時計機能12/24時間表示 RoHS指令(10物質対応)対応 湿度測定範囲(%RH)10~95 分解能(%RH)1
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

時計機能付き温湿度計。一つの画面で、温度・湿度・時刻を同時に表示。食品衛生管理の手法の一つであるTT管理(Time Temperature Control)に適しています。最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能。不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)。壁掛けでも卓上でも使用可能です。
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理に、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理に、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)に、家庭での健康管理に、快適温湿度管理とエアコンの省エネに 電源単4形乾電池2本 湿度測定範囲(%)25.0~80.0
1台
3,198 税込3,518
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『しゃべるデジタル温湿度計』は、さまざまな用途で使える便利なデジタル温湿度計です。見守り(アラート)機能と熱中症・季節性インフルエンザ予防目安機能が付いています。大きな液晶画面で、温度・湿度・時刻をわかりやすく表示します。さらに、音声でも温度・湿度・時刻・冷暖房・除加湿目安を読み上げるので、視覚に障がいのある方や忙しい方にも便利です。音声のほか、3色LED点滅・5種類のいろいろ変わる顔マークとアイコン表示でも、熱中症・インフルエンザの予防目安をお知らせします、背面に壁掛け用穴とマグネット、さらに卓上スタンドが付いており、場所を取らないコンパクト設計なので、どこにでも設置できます。電源コード不要で、電池式なので持ち運びにも便利です。
用途温度と湿度を監視して快適な室温を保つために。温度と湿度を調整して快適な睡眠環境を整えるために。室温と湿度を適切な範囲に保って子供の健康を守ったり患者さんの体調を管理するために。室温と湿度を快適な範囲に保って集中力を高めるために。 使用温度範囲(℃)-10~50 電源USB-C、単四乾電池2本 本体寸法(mm)110×114×21 精度(℃)(-10.0~40.0℃の範囲)±1.0(上記以外の範囲)±1.5 湿度測定範囲(%)20~90 測定間隔10秒 測定温度範囲(℃)-10~50 湿度精度(常温時で35~85%の範囲)±5%(上記の範囲以外)±10%
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

ソーラー電池を電源に使用、室内の温度・湿度をデジタル表示し、しかも各最高・最低値も常時表示します。 照度約300lx未満の暗い環境ではボタン電池使用に自動で切り替わります。 オフィスやプライベートルームの温度・湿度管理に最適です。
用途室内の温湿度管理に。 湿度測定範囲(%)20~95RH 仕様(本体背面)壁掛け用穴、 スタンド 質量(g)84 電源ボタン電池(LR1130)×1個(付属) 測定項目温度、湿度 精度温度(℃) ±1 (at 10 ~ 40℃)、± 2 (at 10 ~ 40℃以外)、湿度(%rh) ±5 (at 15~35℃ 40~70%rh)、±8 (at 15~35℃ 40~70%rh以外) 測定方式測定項目:温度、湿度 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×20×115 温度測定範囲(℃)-10~50 設置方式壁掛け/卓上式 温度表示方式デジタル
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バーグラフ表示があるインテリア温湿度計。 最高最低温湿度を常に表示。 便利なスタンド付で、壁掛けのどちらにも使用できます。
用途事務所や工場内の温湿度測定に最適です。 質量(g)約35(乾電池含む) 寸法(W)150×(H)85×(D)17mm 電源単4マンガン乾電池 1本 設置方式卓上式/壁掛け 温度表示方式デジタル
1台ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

音声の見守り機能がついた温湿度計です。ボタンを押すと環境レベル・温度・湿度・改善対策を音声でお知らせ。「暖房してください」「加湿してください」と具体的な改善対策をアナウンスすることで、快適な空間が維持できます。温度や湿度に対しての間隔が弱くなる高齢者の熱中症予防対策品として視覚障碍者の強力により開発しました。通気口が多く精度の高い温湿度を測定可能です。スタンド、マグネット、フックの3WAY設置が可能です。
質量(g)145 電源単4乾電池×2(別売り)またはUSB Type-c給電(充電しません)(ケーブル別売) 本体寸法(mm)100×114×21(LCDサイズ63×94) 温度測定範囲(℃)-10~+50(誤差±1) 機能音量切り替え/音声男女切替 湿度測定範囲(%)20~90(誤差±5) 設置方法置き(スタンド)かけ(フック穴)貼り(ネオジム) 音量(dB)最大100・中70・小50・OFF
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

付属の外部センサーを使用し外部温度の測定ができます。 内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。 日付と時刻を切り替え表示。スヌーズ機能付き目覚まし機能付き。 壁掛け、スタンド、マグネット張り付けの3通りで設置できます。
用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理 付属品単4形乾電池×1本、外部温度センサー(コード長:3m)、取扱説明書 質量(g)約64(電池含む) 電源単4形乾電池 1個 精度温度:(内部・外部センサー)±1℃(0~+40℃)/±2℃(それ以外)、湿度:±5%RH(+25℃、40~80%RH)/±8%RH(それ以外) センサータイプ温度:(内部・外部センサー)サーミスタ、湿度:セラミック抵抗式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×70×21 温度測定範囲(℃)【内部センサー】-10~50、【外部センサー】-50~70 分解能(℃)0.1(内部・外部センサー) 湿度測定範囲(%)10~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×21×70 サンプリング1回/約10秒 使用温湿度範囲-10~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) 表示更新周期1回/10秒 設置方法卓上式 電池寿命約1年間 (アルカリ乾電池使用時) 時計機能12/24時間表示 RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(%RH)1
1個
2,998 税込3,298
欠品中

A-Gas Japan温湿度計
MAX/MIN記録時、時間も同時記録。自立スタンド・マグネット付。快適度をアイコン表示。温度・湿度・時間の同時表示
電源CR2032ボタン電池×1 測定範囲(℃)-10~+50(温度)、20%RH~90%RH(湿度) 測定方式サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度) 精度(℃)±1 (0~+100、±2 (100.1~200、左記以外±3 分解能(℃)0.1(温度)、1%RH(湿度) 機能データホールド、MAX/NINホールド、0℃校正機能 ディスプレイ28×17mm 使用環境0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1℃(露点・湿球温度) 保存環境-10℃~+60℃、70%RH以下(結露なきこと)
1台
4,398 税込4,838
5日以内出荷

スタンド付き・壁掛け式です。
仕様コード番号:1069-00 材質本体/ABS樹脂・アクリル(キーはゴム製) 寸法(mm)148×68×19 質量(g)約150(電池含む) 電源R03単4マンガン乾電池×1本(テスト用付属) 測定範囲(℃)-10~50 湿度(%RH)20~95 測定精度温度±1℃(10~40℃)・±2℃(その他)、湿度±5%RH(15~35℃・40~70%RH)・±7%RH(その他) 分解能(温度)1℃/(湿度)1%RH アズワン品番2-6297-01-20 校正証明書一般校正
1個
16,980 税込18,678
14日以内出荷

温度・湿度を同時に見ることができます。温度、湿度の最低・最高メモリー表示機能付きです。インフルエンザ・熱中症の危険度をアイコンでお知らせします。
用途工場・オフィス等の温度・湿度管理に。 トラスコ品番160-6371 幅(mm)95 材質/仕上アクリル、ABS樹脂 高さ(mm)122 質量(g)135 奥行(mm)22 電源単4形乾電池×1個(動作確認用) 最小表示湿度(%RH):1 測定項目温度、湿度 温度測定範囲(℃)-10~50 機能熱中症警告4段階、インフルエンザ警告2段階、温度の最高・最低自動メモリー、湿度の最高・最低自動メモリー、壁掛け用フック穴、磁石×1個、立てかけスタンド 湿度測定範囲(%)10~98 最小表示(℃)0.1
1個
2,598 税込2,858
欠品中

1式
23,980 税込26,378
10日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内の湿度や温度をデジタル表示し、各最高・最低値温度も常時表示します。(。最高・最低値は本体裏のボタンでリセットできます。)。照度約300Lux未満の暗い環境ではボタン電池使用に自動で切り替わります。
温度測定範囲(℃)-10~50 校正証明書一般校正
1式
23,980 税込26,378
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。5段階の表情で快適度判別。
温度測定範囲(℃)-10~50 校正証明書一般校正
1個
14,050 税込15,455
14日以内出荷から104日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外部センサーで他の場所の温度を切替表示。外部センサーケーブル長約3m、取り外し不可。最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能。不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)。壁掛けでも卓上でも使用可能
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理に、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理に、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)に、家庭での健康管理に、快適温湿度管理とエアコンの省エネに 温度測定範囲(℃)内部温度:-10~50、外部温度:-50~70 付属品モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番330-6721 質量(g)約180(電池含む) 電源単4形乾電池2本 最小表示0.1℃/0.1%RH 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×25 湿度測定範囲(%)20~100 表示項目温度、湿度、時刻 電池寿命約1年(アルカリ電池使用) 測定間隔約5秒 湿度測定精度25℃時:±5.0%RH (25.0~69.9%RH)、 ±10%RH(70%~90.0%RH以上) センサケーブル長さ(m)約3(取り外し不可) 測定精度(℃)内部温度:±1.0、外部温度:±1.2(0~50.0℃)、±2.5(-30~-0.1℃/50.1~70.0℃)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

最大値・最低値をメモリできます。
寸法(mm)112×37×90 質量(g)135 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 測定範囲(℃)-10~50 湿度(%RH)20~100(内部) 表示項目温度・湿度・時刻 アズワン品番2-7397-02-20 校正証明書一般校正
1個
15,980 税込17,578
14日以内出荷

室内の湿度や温度をデジタル表示し、各最高・最低値温度も常時表示します。(※最高・最低値は本体裏のボタンでリセットできます。)。太陽電池採用のエコ仕様により省エネです。照度約300Lux未満の暗い環境ではボタン電池使用に自動で切り替わります。
仕様測定精度:温度/±1℃(10~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(15~35℃・40~70%RH)・±8%(その他)●材質:ABS樹脂●サイズ:90×115×20mm●重量:83g(電池含む)●電源:太陽電池・ボタン電池LR1130(1個)テスト用付属●付属品:壁掛け用穴・スタンド●測定範囲(湿度):20~95%RH●コード番号:1050-10●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)-10~50 アズワン品番8-9547-01-20 校正証明書一般校正
1台
16,980 税込18,678
14日以内出荷

スタンド付き・壁掛け式です。
仕様分解能(温度/湿度):1℃/1%RH●測定精度:温度±1℃(10~40℃)・±2℃(その他)、湿度±5%RH(15~35℃・40~70%RH)・±7%RH(その他)●材質:本体/ABS樹脂・アクリル(キーはゴム製)●電源:R03単4マンガン乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:148×68×19mm●重量:約150g(電池含む)●測定範囲(湿度):20~95%RH●ルームナビ●コード番号:1069-00●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)-10~50 アズワン品番2-6297-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
18,980 税込20,878
14日以内出荷

お部屋の快適、不快を直感的に判断できる温湿度計。赤ちゃんのいる部屋やご年配の方の暑い夏に起きる室内熱中症対策に!。室内の快適・不快を顔の表情で表示!湿度と温度の原因も分かるので室内調節も簡単!。快適・不快の変化をランプとブザーでお知らせ!逐一画面を見る必要がありません。時間表示は12時間/24時間表示とお好みの形式に変更可能!。温度は0.1℃単位で表示されるので室温調節がかんたん!。湿度の測定範囲は20~95%と広範囲に測定します。リビング、キッチン、寝室など気になる場所にお使いいただけます。
材質ABS樹脂、アクリル樹脂、希土類磁石 質量(g)(約)75 (電池含まず) 電源単4乾電池×2本(別売) 表示時計:12時間/24時間切替表示(平均月差±60秒以内) 温度測定範囲(℃)-10~50(測定範囲外はLo:Hi表示)※0.1単位 精度(%)湿度:±5(45~70)それ以外±10 寸法(cm)本体:(約)8.8×9.0×2.4、パッケージ:(約)12×16×3 精度(℃)温度:±1(0~50)それ以外±2 機能お知らせ:顔表示・ランプ・ブザー・不快原因 湿度測定範囲(%)20~95(測定範囲外はLo:Hi表示)※1単位 設置方法スタンド・マグネット 電池寿命約12ヵ月(アルカリ乾電池使用の場合) 測定間隔(約)20秒に1回
1個
1,500 税込1,650
当日出荷

室内の湿度や温度をデジタル表示し、各最高・最低値温度も常時表示します。(※最高・最低値は本体裏のボタンでリセットできます。)。太陽電池採用のエコ仕様により省エネです。照度約300Lux未満の暗い環境ではボタン電池使用に自動で切り替わります。
仕様測定精度:温度/±1℃(10~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(15~35℃・40~70%RH)・±8%(その他)●材質:ABS樹脂●サイズ:90×115×20mm●重量:83g(電池含む)●電源:太陽電池・ボタン電池LR1130(1個)テスト用付属●付属品:壁掛け用穴・スタンド●測定範囲(湿度):20~95%RH●コード番号:1050-10●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)-10~50 アズワン品番8-9547-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
18,980 税込20,878
14日以内出荷

空調設備・換気システムのチェックに適しています。 露点・湿球温度の演算表示が可能です。
付属品ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ 寸法(mm)46×25×119 質量(g)47 電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 測定精度温度/±0.5℃、湿度/±2.5%RH(5~95%RH) センサー湿度/静電容量式、温度/NTCサーミスタ 温度測定範囲(℃)-10~50 アズワン品番1-6444-01-20 湿度測定範囲(%RH)5~95 校正証明書一般校正
1個
42,980 税込47,278
14日以内出荷

スタンド付き・壁掛け式です。
仕様分解能(温度/湿度):1℃/1%RH●測定精度:温度±1℃(10~40℃)・±2℃(その他)、湿度±5%RH(15~35℃・40~70%RH)・±7%RH(その他)●材質:本体/ABS樹脂・アクリル(キーはゴム製)●電源:R03単4マンガン乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:148×68×19mm●重量:約150g(電池含む)●測定範囲(湿度):20~95%RH●ルームナビ●コード番号:1069-00●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)-10~50 アズワン品番2-6297-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
18,980 税込20,878
14日以内出荷

室内の湿度や温度をデジタル表示し、各最高・最低値温度も常時表示します。(※最高・最低値は本体裏のボタンでリセットできます。)。太陽電池採用のエコ仕様により省エネです。照度約300Lux未満の暗い環境ではボタン電池使用に自動で切り替わります。
仕様測定精度:温度/±1℃(10~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(15~35℃・40~70%RH)・±8%(その他)●材質:ABS樹脂●サイズ:90×115×20mm●重量:83g(電池含む)●電源:太陽電池・ボタン電池LR1130(1個)テスト用付属●付属品:壁掛け用穴・スタンド●測定範囲(湿度):20~95%RH●コード番号:1050-10●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)-10~50 アズワン品番8-9547-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
18,980 税込20,878
14日以内出荷

空調設備・換気システムのチェックに適しています。露点・湿球温度の演算表示が可能です。
仕様測定精度:温度/±0.5℃、湿度/±2.5%RH(5~95%RH)●センサー:湿度/静電容量式、温度/NTCサーミスタ●ホールド表示・最大/最小値表示機能付き●サイズ:46×25×119mm●電源:単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●重量:47g●測定範囲(湿度):5~95%RH●分解能(温度/湿度):5~95%RH●付属品:ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ 温度測定範囲(℃)-10~50 アズワン品番1-6444-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
44,980 税込49,478
14日以内出荷

重さわずか49gのペンタイプの小型軽量のデジタル温湿度計です 小型ながら温度湿度の表示だけでなく湿球温度と露点も表示可能です。 小型でフック付きのためポケットに入れて持ち運びに便利なペンタイプの温湿度計です。 測定範囲5~95%と低湿の測定が可能です。 温度、湿度、湿球温度、露点を表示 不使用時にセンサを保護する回転式センサ部保護キャップ、本体にフックを装備 オートパワーオフ機能(20分)も備えています。 オンサイトでの温度・湿度管理に適しています。
仕様(コード番号)8070-20 寸法(mm)167×33×15 質量(g)約49(電池含む) 電源CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属) 測定項目温度・湿度・湿球温度・露点 測定精度温度/±1.0℃、湿度/±5%RH(at23℃) センサー温度/サーミスタ、湿度/静電容量型湿度計 温度測定範囲(℃)-10~50 分解能(℃)0.1 アズワン品番1-1873-02-20 湿度測定範囲(%RH)5~95 分解能(%RH)0.1 校正証明書一般校正
1個
24,980 税込27,478
14日以内出荷

重さわずか49gのペンタイプの小型軽量のデジタル温湿度計です 小型でフック付きのためポケットに入れて持ち運びに便利なペンタイプの温湿度計です。 測定範囲5~95%と低湿の測定が可能です 不使用時にセンサを保護する回転式センサ部保護キャップ、本体にフックを装備 オートパワーオフ機能(20分)も備えています。 オンサイトでの温度・湿度管理に適しています。
仕様(コード番号)8070-10 寸法(mm)167×33×15 質量(g)約49(電池含む) 電源CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属) 測定項目温度・湿度 測定精度温度/±1.0℃、湿度/±5%RH(at23℃) センサー温度/サーミスタ、湿度/静電容量型湿度計 温度測定範囲(℃)-10~50 分解能(℃)0.1 アズワン品番1-1873-01-20 湿度測定範囲(%RH)5~95 分解能(%RH)0.1 校正証明書一般校正
1個
23,980 税込26,378
14日以内出荷

イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。5段階の表情で快適度判別。
温度測定範囲(℃)-10~50 校正証明書一般校正(英語)
1個
16,550 税込18,205
14日以内出荷から104日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。5段階の表情で快適度判別。
温度測定範囲(℃)-10~50 校正証明書一般校正(中国語)
1個
16,550 税込18,205
14日以内出荷から104日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンペックス気象計環境管理温・湿度計
エコ商品
電源不要 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 温度測定範囲(℃)-10~50 湿度測定範囲(%)10~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×50×132 設置方法置き掛け兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

重さわずか49gのペンタイプの小型軽量のデジタル温湿度計です。小型でフック付きのためポケットに入れて持ち運びに便利なペンタイプの温湿度計です。不使用時にセンサを保護する回転式センサ部保護キャップ、本体にフックを装備。オートパワーオフ機能(20分)も備えています。オンサイトでの温度・湿度管理に最適です。
温度測定範囲(℃)-10~50 校正証明書一般校正(英語)
1個
25,980 税込28,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重さわずか49gのペンタイプの小型軽量のデジタル温湿度計です。小型でフック付きのためポケットに入れて持ち運びに便利なペンタイプの温湿度計です。不使用時にセンサを保護する回転式センサ部保護キャップ、本体にフックを装備。オートパワーオフ機能(20分)も備えています。オンサイトでの温度・湿度管理に最適です。
温度測定範囲(℃)-10~50 校正証明書一般校正(中国語)
1個
25,980 税込28,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般校正証明書付き。一つの画面で、温度・湿度・時刻を同時に表示。食品衛生管理の手法の一つであるTT管理(Time Temperature Control)に最適。外部センサーで他の場所の温度を切替表示。外部センサーケーブル長約3m、取り外し不可。最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能。不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)。壁掛けでも卓上でも使用可能
付属品取扱説明書、モニタ用電池、一般校正証明書 電源単4形乾電池2本 最小表示0.1℃/0.1% ケーブル長(m)外部温度センサーケーブル:約3(取り外し不可) 本体質量(g)約180(電池含む) 温度測定範囲(℃)内部:-10.0~+50.0、外部:-50.0~+70.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×25 温度測定精度内部:±1.0℃、外部:±1.2℃(0~+50.0℃)、±2.5℃(-30℃~-0.1℃、50.1℃~70.0℃) 測定間隔約5秒 湿度測定精度〔25℃の時〕±5.0%RH(25.0~69.9%RH)、±10.0%RH(70.0%~90.0%RH) 取扱説明書(0.2MB) 時間精度±30秒/月 湿度測定範囲(%RH)内部:20.0~100.0※湿度の測定ができるのは、温湿度計の置いてある場所のみです
1台
25,980 税込28,578
16日以内出荷

ポケットサイズとしては高精度の±2.5%rhの温湿度計で、露点と湿球温度の演算機能も内蔵しています。 ホールド機能と最大値/最小値の表示機能も備えており、現場でのスポット測定に適しています。
付属品ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm)119×46×25 質量(g)90 温度測定範囲(℃)-10~+50 分解能(℃)0.1 保護等級IP20 バッテリー単4電池(1.5V、LR03)×2 動作温度(℃)-10~+50 保管温度(℃)-40~+70 サンプルレート1秒 バッテリー寿命200時間 測定精度(℃)±0.5 湿度測定範囲(%RH)0~100 分解能(%RH)0.1 湿度定格精度(%RH)±2.5(5~95)
1セット
72,980 税込80,278
30日以内出荷