4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2カ所の温度を表示! 最高/最低温度の自動メモリー。 遠くからでも確認できる大画面表示
用途冷蔵庫やガーデニングに 材質ABS樹脂 電源単4形乾電池×1個(確認用付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×16×84 分解能0.1 温度測定範囲(℃)室内:‐10~50、室外:‐20~70 リード線(m)3 感温部太さ×長さ4×12mm 温湿度表示【室内温度】-10~50、【室外湿度】-20~70
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

上下限アラーム警報機能付の冷蔵庫用温度計です。 外部センサ付で簡単に冷蔵庫の温度管理が行えます。 マグネット付です。
測定範囲(℃)(内部センサー)-10~50、(外部センサー)-50~70 寸法(mm)63×12×47 質量(g)40 電源ボタン電池LR44×1(付属) 精度±1℃
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

出荷前検査合格証付。 本体内蔵センサーと外部プローブのIN/OUT温度計。 スタンド付。壁掛け用穴付。
質量(g)約79(電池含まず) 電源電源単3電池×1 ※テスト用電池が付いています 温度範囲(℃)-10~50(IN)/-50~70(OUT) コード長さ(m)約3(外部センサー) 精度±2℃(-30~0℃) ±1℃(0~+40℃) ±2℃(+40~+70℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×20×22(77) 温度測定範囲(℃)IN(-10~+50)OUT(-50~+70) 精度(℃)±2(-30~0℃) ±1℃(0~+40℃)、±2(+40~+70℃) 分解能(℃)0.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×120×22(77) 使用温湿度範囲-10~50℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 使用場所冷蔵庫 アズワン品番64-5229-88
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

屋外・屋内の温度が同時に確認できます。
用途冷蔵庫内等の温度管理に最適。 トラスコ品番160-6375 セット内容室外センサーコード:約3m 幅(mm)73 高さ(mm)84 質量(g)91 奥行(mm)16 電源単4乾電池×1個(付属) 測定範囲(℃)IN:-10~50/OUT:-20~70 測定対象冷蔵庫内等の温度管理 センサーコード長(m)屋外:約3 最小表示(℃)温度:0.1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷