ハンディタイプ・高精度デジタル温湿度計
仕様【演算値】露点、霜点、湿球温度、エンタルピ、絶対湿度、比湿、混合、飽和絶対湿度、飽和水蒸気圧
質量(g)約185
測定範囲(℃)【湿度】0 ~ 100%rh【温度】-100~+200 (※選択した分離型 HygroClip2(HC2)シリーズ による 別売)
注文番号HP32
表示バックライト付 LCD
保護等級IP65
温度センサー【素子】選択した分離型 HygroClip2(HC2)シリーズ による 別売
ハウジングABS樹脂、TPR樹脂
バッテリー「内蔵]リチウムイオンバッテリー
センサープローブ【温湿度】分離型 HygroClip2(HC2)シリーズ 別売
動作範囲【本体】[湿度]結露なきこと [温度]-10~+60℃
最大延長(m)【センサプローブ】100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.2MB)
長期安定性< 1%rh/年 2
PC接続標準添付の専用USBケーブルAC0006使用専用ソフトウェア HW4-Liteで、測定値の表示・グラフ表示・データの保存と読込、各種機能の設定等が可能
バッテリー寿命約48時間(画面表示OFF、ログインターバル30秒時)※電池寿命は使用条件および使用環境により異なります
1個
¥99,980
税込¥109,978
32日以内出荷
関連キーワード