簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き
自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。
測定範囲(℃)-50~300
材質本体:ABS、センサー:ステンレス304
寸法(mm)Φ20×207
電源ボタン電池LR44×1個(別売り)
1目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100)
センサー保護等級IP68(※ステンレス部分)
精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)
設置方式ハンディタイプ
測温プローブΦ3.4×108mm
温度表示方式デジタル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
温度計の種類ペン型温度計
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!

デジタル温度計 プローブ付
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
防水使用IPX7なので水が掛かるような場所でも使えます。
アラーム機能付。HIアラーム、LOWアラーム機能が付いているので設定した温度になるとブザーで知らせてくれます。
ホールド機能付。表示された測定値を固定する事ができます。
ステンレス製プローブで錆にくいので液体などの温度測定に適しています。
隔測式コード長1m。離れた位置の測定に便利です。裏面にコードを束ねて収納できます。
水まわりでも安心して使用できるIP65準拠の防塵防水モデル。センサーは長さ150mmで先端部は応答速度の速い極細(Φ2.5mm)仕様。センサーは磁石で本体側面に固定可能。
用途液体や中心温度の測定に。
付属品プローブキャップ、テスト用電池、取扱説明書
質量(g)150
電源単四×2
測定範囲(℃)-50~+300
プローブステンレス鋼(SUS304)、Φ3.5×150mm(検知部:先端Φ2.5×20mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×22×135
分解能(℃)0.1/1(アラーム設定時)
機能データホールド、最大/最小値メモリ、Hi/Loアラーム
確度(℃)±1(-10.0~100.0)/±3(+200.1+300.0)/±2(左記以外)
サンプリング1回/秒
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
特性防水
感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。
食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。
離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。
材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)
タイプ液体封入式
表面処理電解研磨
取付ねじPT1/2
取付穴数3
ケース外径(Φmm)110
リード線(m)3
取付穴径(Φmm)5.5
ケース構造防滴:保護等級2
感温部太さ×長さΦ12×100mm
設置方式壁掛け
温度表示方式指針式
温度計の種類隔測式
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
プローブ先端Φ2.2mmの極細温度センサーを使用、中心温度測定に使いやすく便利。防水仕様(IPX7/JIS保護等級7相当)で簡単な水洗いができて衛生的。温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します。最高最低温度自動メモリ機能付き。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)
用途食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます
測定範囲(℃)-40~260
質量(g)約27(電池、シースホルダー含む)
電源CR2032形ボタン電池1個
最小表示0.1℃
測定精度±1.0℃(-9.9~59.9℃)、±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×187×17
電池寿命約1年(1日1時間使用の場合)
測温プローブΦ2.8mm×L120mm、プローブ先端Φ2.2mm
先端径(Φmm)2.2
防水性IPX7/JIS保護等級7相当
表示間隔1秒
半固体、液体、気温など広範囲の測定が可能。
確度自在(180度)の首振りヘッド。
便利な測定データホールド機能付。
ワンタッチで測定値を固定表示します。
用途育苗・栽培・養殖業・園芸・飼育等・温度管理・アウトドアライフ・レジャー・実験・研究に。
質量(g)約50(箱含む/ホルダー込み)
使用温度範囲(℃)(本体)0~45
電源LR-44型電池1個
測定範囲(℃)-45~+200
寸法(Φmm)(表示)約10×21、(センサプローブ)4×120
材質(ケース)ステンレス、ABS
精度(℃)±1(-20~+100)
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類ペン型温度計
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
食材に差し込んで測定しますので、料理をおいしい温度でいただけます。ホルダー付なので液体の温度も測定できます。O-157の加熱殺菌の目安となる75℃が、赤く表示されているので目立ちます。
用途食材の温度を測定する温度計
温度測定範囲(℃)0~100
材質本体・ホルダー:ステンレス
寸法(mm)Φ35×145
質量(g)22
1目盛(℃)2
精度(℃)±2
温度表示方式アナログ
温度計の種類丸T字型
こんなお得な商品も!

棒状温度計 ケース付
モノタロウ
¥199
税込¥219
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。
1目盛(℃)1
精度(℃)±1
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
感温部、取付ねじ材質は真鍮メッキになります。
ケース材質がプラケースですのでコストパフォーマンスに優れた商品です。
用途測定対象:液体、空気に
測定温度範囲(℃)0~50
トラスコ品番166-2781
材質真鍮メッキ
質量(g)320
外径(Φmm)100
感温部(mm)Φ8×50
ねじ規格R1/2
温度表示(最小)1℃
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
0~250℃まで非接触で計測できる、調理専用の赤外線温度計です。(試供用電池付属)。ボタンを押すだけのワンタッチ操作で簡単。揚げ物などの液体の計測に便利です。
材質ABS樹脂
寸法(mm)約132×51×27
質量(g)約96
測定範囲(℃)0~250
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。この温度計はJIS B7528に準じています。隔測距離(リード長)3mで、取付ネジはスライド形になっており、感温筒上を任意にセットできます。(一旦取付ネジを固定されますと位置変更ができなくなりますのでご注意下さい!)取付ネジをご使用にならない場合は投込式の温度計としてご使用可能です。指示部の取付は壁掛式です。
材質感温部/SUS304取付ねじ部/黄銅、クロムメッキケースおよびカバー/アルミニウム合金ダイカスト(ADC)透視板/普通板ガラス
形状感温部/直管形
ケース色黒色、アクリル樹脂塗装
感温部太さ×長さΦ10×200mm
設置方式壁掛け
導管長さ(mm)3000
目盛板白地黒文字黒目盛
温度表示方式指針式
温度計の種類隔測式
設定した温度になったらアラームが鳴るお知らせ機能付き中心温度計です。防滴構造(IPX2)となっており、液体の計測が簡単にできます。
用途製造・作業工程での温度測定に。液体や固形物内部の温度測定などに。
トラスコ品番160-6374
幅(mm)34
材質/仕上ABS樹脂、ステンレス
高さ(mm)255
質量(g)35
奥行(mm)15
電源リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
測定範囲(℃)-50~300
プローブ長(mm)145
特性防滴構造(IPX2)
最小表示(℃)温度:1
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
液体・内部の温度測定用の標準センサを組合わせた携帯形の温度指示計です。
測定範囲(℃)0~400
特性防じん
電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)※充電式乾電池使用可
センサー専用:熱電対K(液体・内部温度測定用)×1本
メモリー10点
防塵・防滴IP65
バッテリー寿命連続使用約200時間
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
ロングシャフトにK熱電対センサを採用したスティック型中心温度計。広い温度測定範囲に加え、応答速度が速いのが特長です。
用途液体、やわらかいもの、粉体物質、気体の温度測定に最適
仕様●応答速度/温度:t99=10秒(水中で)●精度/温度:±1℃(-50~+99.9℃範囲)、測定値の±1(その他の範囲)●測定範囲/温度:-50~+350℃(短時間なら+500℃)●分解能/温度:0.1℃
直径(Φmm)プローブシャフト:プローブシャフト:3
バッテリー単4電池×3
シャフト長さ(mm)プローブ:プローブ:200、プローブシャフト先端:プローブシャフト先端:4
動作温度(℃)0~+40
保管温度(℃)-20~+70
バッテリー寿命約1000時間
ロングシャフトにK熱電対センサを採用したスティック型中心温度計。広い温度測定範囲に加え、応答速度が速いのが特長です。
用途液体、やわらかいもの、粉体物質、気体の温度測定に最適
仕様●応答速度/温度:t99=10秒(水中で)●精度/温度:±1℃(-50~+99.9℃範囲)、測定値の±1(その他の範囲)●測定範囲/温度:-50~+350℃(短時間なら+500℃)●分解能/温度:0.1℃
直径(Φmm)プローブシャフト:3
バッテリー単4電池×3
シャフト長さ(mm)プローブ:200、プローブシャフト先端:4
動作温度(℃)0~+40
保管温度(℃)-20~+70
バッテリー寿命約1000時間
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
液体・半固形物等の計測に適したHRMシリーズ専用の内部用温度センサです。
使用温度範囲(℃)-100~200
許容差組み合わせ総合:±0.30℃
デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。
用途液体、粘性体、半固体用
仕様アクセサリタイプ = ケース併用可能製品 = 研究室温度計ガラスの温度計. ガラスの温度計は、様々な液体の温度を測定できる、経済的で正確で使いやすい器具です。 Brannan製品には、次のような機能があります。. 強化スターリング電球 永続「Duramark」マーク 垂直面出し ノンロール継手とリングトップ 水銀とレッドスピリットを充填 破損や流出のリスクを低く抑えて使い勝手を良くする安全シールパック ±1ディビジョンの精度
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
熱電対タイプ。室内など空間の温度測定に。ステンレスプローブを対象物に接触させて、特定の箇所の温度測定に。ステンレスプローブを突き刺して、オイル・冷媒などの液体や固形物の内部温度の測定も可能。最高/最低温度設定機能付で、設定温度到達をアラームでお知らせ。
付属品電池
質量(g)100
電源単4乾電池
測定範囲(℃)-50~200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)21×79×109
精度±1℃(-20℃~120℃)、±2℃(120℃~200℃)、±3℃(-50℃~-20℃)
温度測定範囲(℃)-50~200
精度(℃)±1(-20~120℃)、±2(120~200℃)、±3(-50~-20℃)
分解能(℃)0.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×21×109
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
温度計の種類熱電対温度計
1台
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

デジタル温度計 プローブ付
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
MAX(最大値)・MIN(最小値)アラーム機能付。
データホールド機能付。
クリップ、スタンド付。
用途学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理に。
学校や実験室などでの実験備品等に。
付属品プローブキャップ、取扱説明書
TGK品番219-70-23-79
トラスコ品番795-4816
質量(g)約94(電池含む)
電源単4形乾電池 1個
測定範囲(℃)-50~+150
プローブΦ3.5×115mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×100×18
センサーサーミスタ
分解能0.1℃(-20℃~+150℃)、1℃(左記以外)
温度測定範囲(℃)-50.0~+150
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×18×100
サンプリング1回/秒
使用温湿度範囲-5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
温度測定精度±1℃(0~+40℃)
コード長さ(cm)約100
電池寿命約1年間
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
センサ種類は用途に応じ、熱電対23種類、サーミスタ6種類を用意しました。
上限・下限温度のお知らせアラーム機能付。
メモリー機能付。
用途食品の調理温度管理や研究所、工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理に。
表示範囲(℃)Th(サーミスタ):-30.0~199.9℃、熱電対(SK):-99.9~1250
測定精度サーミスタ本体精度±0.2℃、センサ精度±(0.1%rdg+0.2)℃/0.0~150.0℃、±(0.2%rdg+0.4)℃/-30.0~-0.1、100.1~199.9℃
質量(g)約200(電池含む)
電源単4マンガン乾電池(LR03)4本またはACアダプタ(MC-AD06150-1)別売
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×175×25
機能MAX(最大値)MIN(最小値)HOLD(データホールド)REL(変化量)、REC(記憶)TIME(時計)、アラーム設定付
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
特性防水
温度計の種類防水温度計
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 標準センサ(液体、粘性体、半固体用)
測定範囲(℃)-50~300
トラスコ品番805-1215
適合本体SK-1100、SK-1120
種別液体、粘性体、半固体用
タイプ標準センサ
コード長さ(m)約0.75
感温部(mm)Φ2.3×150(先トガリ)
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
挿して使うタイプのデジタル温度計です。土壌・食品・液体に使用できます。
質量(g)55
タイプサーモ
幅(cm)3
全長(cm)24
高さ(cm)1.5
アズワン品番65-1211-71
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
シンプルなガラス棒温度計です。
液体でも気体でも測定できます。
ケース入り。
色ブルー
測定範囲(℃)-10~60
寸法(Φ×高さH)(mm)6×300
1個
¥579
税込¥637
5日以内出荷
シンプルなガラス棒温度計です。
液体でも気体でも測定できます。
ケース入り。
測定範囲(℃)0~200
寸法(Φ×高さH)(mm)6×300
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
「液体の密度(比重)が温度によって変化する」という原理を使った温度計です。
気温が下がると中のガラス球が浮かび、気温が上がると沈むことで、おおよその気温がわかります。
温度範囲(℃)約16~28
胴径(Φmm)×高さH(mm)32×280
1個
¥5,800
税込¥6,380
4日以内出荷
ディスプレイは回転可能。【広い測定範囲】短時間に限り+500℃まで測定可能。K熱電対センサによる高速測定。長いプローブシャフトで、液体、やわらかいもの、粉体物質、気体などの温度測定に最適。ディスプレイ部分は回転可能なので測定値の確認も簡単
仕様プローブのタイプ:K熱電対(NiCr-Ni)●精度±1digit:±1℃(-40~+99.9℃)、計測値の±1%(+100~+500℃)●分解能:0.1℃●応答速度:10秒●動作温度:0~+40℃●バッテリの種類:単4電池×3(寿命/約1,000時間)●外形寸法:Φ3x200(長さ)mm●質量:80g●同梱品:本体、クリップ、単4乾電池×3、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-40~350(短時間の場合/~500)
アズワン品番61-0104-08-20
校正証明書一般校正
1個
¥26,980
税込¥29,678
19日以内出荷
半固形物・液体一般用
使用温度範囲(℃)-200~500
コード長さ(m)1
入力点数1点
コーティング保護管コーティングなし
許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)
応答速度2.5秒
保護管グリップタイプ
保護管径D(Φmm)2.1
防水性IPX5相当
保護管長L(mm)100
入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
testo 925 は、K熱電対のためのデジタル温度計です。浸漬温度プローブは液体や半固形の温度測定に適した汎用性の高いプローブです。400 ℃までの液体・半固形の測定に適した浸漬温度プローブ。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。時間平均・複数点平均の算出、音アラーム。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ
用途液体温度測定に。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1セット
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
・食品への突き刺しはもちろん、液体や空気中の温度も測定可能。
・測定範囲は-50.0~150.0℃。
・ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。
・温度センサー部はヨーロッパのEU規則にあるNo.1935/2004「食品に接触する素材
および製品に関する規則」に適合するように設計。
・電極は簡単に交換可能。
・単四電池3個で約4500時間の使用が可能。
用途食品向けの衛生的なステンレス製サーミスタセンサーを採用。ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。単四電池3個で約4500時間の継続使用ができ、電池残量が10%を下回ると画面上でお知らせするので安心です。
測定範囲-50.0~150.0℃(検出単位:0.1℃、1℃ )
仕様自動電源オフ:8分後、60分後、OFFから選択可能、別売消耗品:FC_762PW HI 93501用温度センサー、HI_710026_衝撃防止用ラバーブーツ(ブルー)
セット内容本体、温度センサー(FC 762PW)、単四アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他
質量(g)175
電源単四アルカリ電池3個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)140×57×28
精度本体:±0.1℃、電極:±0.3℃(-10.0~80.0℃)、±0.7℃(それ以外)
温度センサーFC_762PW(突き刺し型、ステンレス製サーミスタ、1mケーブル付き)
使用環境-20~50℃(相対湿度100%以下)
防水仕様IP65
電池使用時間(時間)約4500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
23日以内出荷
目盛が大きくてみやすい。
寒冷地でも使えます。収納ケース付。
材質ガラス
寸法(mm)Φ6×300
測定範囲(℃)-30~110
材質(液体)アルコール
準拠理科小学校3年・4年・5年
1個
¥291
税込¥320
当日出荷
・食品への突き刺しはもちろん、液体や空気中の温度も測定可能。
・測定範囲は-50~300℃。
・ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。
・温度センサー部はヨーロッパのEU規則にあるNo.1935/2004「食品に接触する素材
および製品に関する規則」に適合するように設計。
・電極は簡単に交換可能。
・単四電池3個で約3500時間の使用が可能。
用途食品に突き刺し可能な防水型の温度計は衛生的なステンレス製Tタイプサーモカップル(熱電対)センサーを採用。4秒以内に終点(最終の読み取り値)の90%まで到達する超速タイプ!ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。単四電池3個で約3500時間の継続使用ができ、電池残量(%)は電源ON時に画面表示します。
測定範囲-50.0~199.9℃、200~300℃(検出単位:0.1℃、1℃ )
仕様自動電源オフ:8分後、60分後、OFFから選択可能、別売消耗品:FC_767C1_Tタイプ_サーモカップル(熱電対)センサー
セット内容本体、温度センサー(FC 767C1)、単四アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他
質量(g)178
電源単四アルカリ電池3個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)140×57×28
精度本体:±0.4℃、電極:±0.6℃(-50.0~99.9℃)、±1.6℃(100~300℃)
温度センサーFC_767C1(突き挿し型、ステンレス製サーモカップル、1mケーブル付き)
使用環境-20~50℃(相対湿度100%以下)
防水仕様IP65
電池使用時間(時間)約3500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
・食品への突き刺しはもちろん、液体や空気中の温度も測定可能。
・測定範囲は-50~300℃。
・ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。
・温度センサー部はヨーロッパのEU規則にあるNo.1935/2004「食品に接触する素材
および製品に関する規則」に適合するように設計。
・電極は簡単に交換可能。
・単四電池3個で約3500時間の使用が可能。
用途食品に突き刺し可能な防水型の温度計は衛生的なステンレス製Kタイプサーモカップル(熱電対)センサーを採用。4秒以内に終点(最終の読み取り値)の90%まで到達する超速タイプ!ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。単四電池3個で約3500時間の継続使用ができ、電池残量(%)は電源ON時に画面表示します。
測定範囲-50.0~199.9℃、200~300℃(検出単位:0.1℃、1℃ )
仕様自動電源オフ:8分後、60分後、OFFから選択可能、別売消耗品:FC_766C1_Kタイプ_サーモカップル(熱電対)センサー
セット内容本体、温度センサー(FC 766C1)、単四アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他
質量(g)178
電源単四アルカリ電池3個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)140×57×28
精度±0.4℃
温度センサーFC_766C1(突き刺し型、ステンレス製サーモカップル、1mケーブル付き)
使用環境-30~50℃(相対湿度100%以下)
防水仕様IP65
電池使用時間(時間)約3500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
非接触型だから安全で衛生的です手の触れない高温器具や液体に一発測定できる軽量、コンパクトでシンプルな片手操作できる
赤外線受信により、物体表面温度を非接触で測定可能。
熱電対プローブ(Kタイプ市販品)による固体・液体温度の接触式測定に対応。
接触温度範囲、放射率リスト拡大。
測定画像データを保存し、スマートフォンやパソコンに転送可能。
用途赤外線受信による物体表面温度(放射温度)を非接触式測定、周辺温度・相対湿度の測定に基づく露天温度の算出、熱橋(サーマルブリッジ)・カビ発生の可能性を検出、熱電対プローブ(Kタイプ市販品)による固体・液体温度の接触式測定
質量(g)560(乾電池含)
使用温度範囲(℃)-10~50
測定範囲(℃)0.1~5m(測定距離)/-40~1000(表面温度)/-40~1000(接触温度)/-10~50(周辺温度)/0~100%(相対湿度)/50対1(測定径比)
本体寸法(mm)89×136×214
精度±3(<20)/±2(20~60)/±3(60~90)※()内は相対湿度
連続使用時間(時間)最大約3(単3アルカリ乾電池使用時)
保管温度範囲(℃)-20~70
レーザー635nm/<1mWクラス2
高精度±0.3℃ 半固形物・液体一般用
使用温度範囲(℃)-100~200
コード長さ(m)1
入力点数1点
コーティング保護管コーティングなし
許容差±0.30℃
応答速度2.5秒
熱電対Eタイプ
保護管グリップタイプ
保護管径D(Φmm)2.1
防水性IPX5相当
保護管長L(mm)100
入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
1セット
¥84,980
税込¥93,478
25日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ