赤色アルコールを使用した棒状温度計です。転がり防止ゴム付と保管に便利なケース付です。
用途気温や水温、食品などの温度の測定に。
タイプアルコール
1目盛(℃)1
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
設置方式手持ち
液色赤色
こんなお得な商品も!

棒状温度計 ケース付
モノタロウ
¥199
税込¥219
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。
1目盛(℃)1
精度(℃)±1
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
発芽・育苗・鉢植えの温度管理に便利な温度計です。
用途地中の温度を測定するための温度計
測定対象地温
設置方式壁掛け
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
ケースに入れたまま測定が出来ます。汚れたらケースは洗うことができます。ケースに入れたまま吊り下げて保管できますので、液切れを防ぎます。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。
付属品ケース
材質本体:ガラス 感温液:着色精製白灯油 ケース:ポリプロピレン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリカーボネート樹脂
測定対象気温や水温、地温、食品など
相対湿度、乾球・湿球温度、露点温度の測定が可能です。
測定値を固定するホールド機能付。
オートパワーオフ機能付(解除可能)。
MAX/MIXメモリ機能付。
用途ビルメンテナンスなどの現場に。
空調設備など
その他温湿度チェック全般
付属品取扱説明書、外部センサー
トラスコ品番353-0914
質量(g)約95(電池含む)
電源(V)1.5(単4乾電池×1個)
電源単4形乾電池 2個
精度【内蔵センサー】温度(T1):±0.6℃(0~+50℃)、湿度:±3%RH(25℃/10~90%RH)・±5%RH(それ以外)、湿球温度:±0.2℃(30~90%RH)/演算精度・±0.3℃(それ以外)/演算精度、露点温度:±0.5℃(40~90%RH)/演算精度・±1.0℃(それ以外)/演算精度、【外部センサー】温度(T2):±0.6℃(-20~+50℃)・±1.2℃(それ以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×178×25
温度測定範囲(℃)【内蔵センサー】温度(T1):-20~50/、湿球温度(WB):-21.6~49/露点温度(DP):-49~49、【外部センサー】温度(T2):-20~70
分解能(℃)0.1
湿度測定範囲(%)5~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×25×178
保存温湿度範囲0~50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
サンプリング周期1回/秒
設置方法ハンディタイプ
アズワン品番5-3034-21
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
分解能(%RH)0.1
見やすい青液を使用しています。水温・地中温度の測定に向いています。
全長(mm)300
最小目盛(℃)1
1台で相対湿度・湿球温度・露点温度の測定が可能です。
センサ保護カバー付きです。
データホールド・オートパワーオフ機能付きです。
付属品外部センサー(サーミスタ)
寸法(mm)48×25×178
質量(g)約95
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
温度範囲(℃)湿球/-21.6~49、露点/-49~49
測定精度温度/±0.6℃(0~+50℃)、湿度/±3%RH(25℃)(10~90%RH)
温度測定範囲(℃)-20~50
サンプリング1回/秒
アズワン品番5-3034-21-20
湿度測定範囲(%RH)5~95
校正証明書一般校正
1個
¥34,980
税込¥38,478
14日以内出荷
測定温度:-20~+50℃(1目盛2℃)。マグネット、両面テープ付。抗菌加工
材質ABS樹脂
質量(kg)0.026
質量(g)約30(箱含む)
温度測定範囲(℃)-20~50
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)26×136×7
設置方式マグネット、両面テープ
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-0626-0901
TKG品番(2017)6-0559-0801
1個
¥379
税込¥417
欠品中
温湿度・露点が測定できます。温度は本器センサの他にK熱電対で外部測定可能です。Max.Min.Ave値表示の多機能型。RS-232Cでデータをパソコンに送れます
電源単4電池×4
測定方式半導体センサ・K熱電対センサ(温度)、静電容量センサ(湿度)
温度測定範囲(℃)-20~+50
精度(℃)±0.6(-20~+50
温度精度±3%RH(at25℃ 10~90%RH、その他±4%)
インターフェースRS-232C
メモリー99pts、時刻データ付
ディスプレイLCD液晶ディスプレイ4桁、Dual表示
使用環境0~+40℃、0~80%RH
湿度測定範囲(%RH)5~95
マグネット、両面テープ付。抗菌加工
材質ABS樹脂
質量(kg)0.026
1目盛(℃)2
温度測定範囲(℃)-20~50
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)136×26×7
設置方式マグネット、両面テープ
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-0626-0801
TKG品番(2017)6-0559-0701
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
乾球と湿球の2本の温度計の温度差から百分率によって湿度を求めます。壁掛用。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×10×250
温度測定範囲(℃)-20~50
アズワン品番61-0017-17
松吉医科器械コード06-3090-00
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質ガラス
全長(mm)300
質量(kg)0.03
タイプアルコール
最小表示1℃
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
卓上・壁掛兼用スタンド付
質量(g)35
電源なし
精度温度計:バイメタル式温度センサ/精度±1℃(0~30℃)±2℃、湿度計:バイマテリアル式湿度センサ/精度±5%RH(30~70%RH)±9%
分解能温度計1目盛1℃、湿度計1目盛2%RH
温度測定範囲(℃)-20~50
精度(%)±5RH(30~70RH)±9
精度(℃)±1(0~30)±2
湿度測定範囲(%)0~100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×13×75
湿度計バイマテリアル式湿度センサ
設置方法壁掛・卓上
小型で置掛け兼用
材質ABS樹脂
寸法(mm)76×75×13
質量(g)約40(箱含む)
電源不要
温度測定範囲(℃)-20~50
温度精度±1℃(0~30℃)、±2℃(左記以外)
湿度測定範囲(%)0~100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×16×55
設置方法置き掛け兼用
設置方式卓上式/壁掛け
湿度精度±5%RH(30~70%RH)、±9%(左記以外)
温湿度表示-20℃~+50℃、0~100%RH
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
水銀汚染防止法対策品。
精密タイプの一般温度計です。
全没式です。
小型のマグネット付温度計。縦型。
質量(g)21
精度±2℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×106×8
温度測定範囲(℃)-20~50
温度表示方式棒状目盛
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
乾球・湿球の2つの温度計で湿度を算出します。 ●湿度換算表付です。
仕様金属枠付
全長(mm)400
温度測定範囲(℃)-20~50(0.5℃目盛)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
一般的な温度計です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
全長(mm)180
目盛(℃)1
設置方式全没
浸没線までひたして使います。
部分浸没式です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全長(mm)1500
置・掛兼用、超薄型。透明感のあるスケルトンカラー
寸法(mm)76×75×13
質量(g)35(ブリスター)
電源不要
温度測定範囲(℃)-20~50
湿度測定範囲(%)0~100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×13×76
設置方法置き掛け兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
温度と湿度を同時に確認できます。。室内の空調管理の目安に最適です。
色黒
温度測定範囲(℃)-20~50
外寸法(mm)70×306
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
自記温湿度計です
種別NWR9903証明書付
温度測定範囲(℃)-20~50
コードNWR-9903S
アズワン品番61-0017-95
湿度(%)0~100
1本
¥109,800
税込¥120,780
61日以内出荷
一般的な温度計です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
全長(mm)200
目盛(℃)1
設置方式全没
浸没線までひたして使います。
部分浸没式です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全長(mm)1200
目盛(℃)1
浸没線までひたして使います。
部分浸没式です。
専用ケース入り。
全長(mm)1500
目盛(℃)1
浸没線までひたして使います。
部分浸没式です。
専用ケース入り。
目盛(℃)1
巻取り式記録紙を使用し、3ヶ月または1ヶ月の長期間計測に最適
トラスコ品番805-1144
種別温湿度計
質量(kg)3.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)336×295×148
温度測定範囲(℃)-20~50
湿度測定範囲(%)0~100
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
浸没線までひたして使います。
部分浸没式です。
専用ケース入り。
全長(mm)1000
浸没線(mm)400
目盛(℃)1
設置方式浸没:400mm
シンプルなデザインで地温と気温を同時に確認できます。
地中に挿し込みやすい設計になっています。
測定範囲(℃)地温:0~50/気温:-20~50
温度測定範囲(℃)0~50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)H336×Φ16
寸法(高さH×幅W)(mm)336×16
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
材質ガラス
全長(mm)315
タイプアルコール
最小表示1℃
測定範囲(℃)-20~50
温度測定範囲(℃)-20~50
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
TKG品番9-0621-0201
TKG品番(2017)6-0555-1601
温度計の種類棒状温度計
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
置型、木肌が美しいデザイン
電源不要
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
設置方法卓上用
RoHS指令(10物質対応)対応
ケース付なので安全で清潔に保管できます
測定温度範囲(℃)-20~50
1目盛(℃)1
全長(mm)300
材質(本体)ガラス
本体寸法(mm)300×Φ6
本体質量(g)22
材質(ケース)プラスチック
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥559
税込¥615
翌々日出荷
ミニサイズなのに大型LCDで使いやすい温湿度計です。Max.Min.Aveデータホールドなど多機能型です。胸のポケットに収まり、持運びに便利!!。℃/°F切換機能付。静電容量式センサ採用により素早いレスポンスを実現
電源単4電池×2
測定範囲(℃)-20~+50(温度)、5~95%RH(湿度)
精度【(@25℃)(℃)】温度/±1、湿度/±3.5%(20%~90%RH時)±5%(251%~19.9%RH、90.1%~95%RH時)
測定方式半導体式(温度)、静電容量式(湿度)
表示分解能0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)
機能Max.Min.Aveデータホールド、ローバッテリー表示、オート/マニュアルパワーオフ
ディスプレイ液晶ディスプレイ
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
関連キーワード