1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
突き出しタイプの温湿度センサを内蔵したUSB温湿度データロガー SDカードを使用した測定データ送信 温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度を記録します。 バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時測定データを自動でバックアップ ディスプレイに必要な情報が表示されます。(現在の測定値、しきい値、しきい値を超過している点、最小値/最大値、バッテリ残量など)
仕様EUガイドライン 2014/30/EU;2011/65EU 付属品突出しプローブ(NTC/容量式湿度センサー)、壁掛けホルダー、ロック、バッテリー、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm)53×149×27 質量(g)130 センサーライフタイム:Long-term drift of the sensor <1% RH / year(ambient temperature + 25℃) 温度測定範囲(℃)-20~+55 分解能(℃)0.1 保護等級IP54 ハウジングプラスチック バッテリー単4電池×3 メモリー1000000測定値 動作温度(℃)-20~+55 保管温度(℃)-20~+55 インターフェイスmini USB、SDカードスロット サンプルレート10秒~24時間 チャネル数2内蔵 バッテリー寿命3年(15分間隔) 測定精度(℃)±0.4(-20~+55)±1Digit
1セット
99,980 税込109,978
30日以内出荷