湿度校正ボトル付の高精度タイプ湿度計です。温度はサーミスタセンサ採用で高精度測定。自立スタンド付。暗いところでも使用できるバックライト機能。16000データが保存できPCでの管理も可能
仕様反応速度(安定時):10秒(温度)、180秒(湿度)
寸法(mm)プローブ:80L×Φ15
電源(V)006P(9電池、ACアダプタ(別売)
測定範囲(℃)-20~60(温度)、5~95%RH(湿度)、-20~60(露点)
方式サーミスタセンサ(温度)、静電容量式(湿度)
精度±0.8℃(温度)、±3.0%RH(湿度)
分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度)
機能●長期安定のためのIP65防水
ディスプレイ液晶ディスプレイ、バックライト付
インターフェイスRS-232C
1台
¥83,980
税込¥92,378
5日以内出荷
関連キーワード