5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。RX-350THPのデータ出力はPDFのみの為、改ざん防止に適しています。液晶表示部でその場で温湿度を知る事ができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。
種別(USB直結タイプ) 電源CR1220ボタン電池(テスト用付属) 精度±0.8℃(25℃時)、±4%RH(20~80%RHにおいて) 温度測定範囲(℃)-20~+70 湿度測定範囲(%)5~90 インターフェースUSB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100.7×21.0×10.4 アズワン品番2-7963-12
1台
23,900 税込26,290
翌々日出荷

温湿度データロガーです。メモリー容量は16000データです。2年保証です。 専用USBインターフェイスアダプタ(別売)でパソコンへデータ転送できます。
用途温度・湿度の測定に。
1セットほか
31,980 税込35,178
24日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手のひらに収まるミニサイズ、軽量35g。測定値が読みやすい大画面。本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示。高精度±3%の湿度センサ。USBタイプC ケーブル直結可能、PCソフトで設定・データ抽出。汎用コイン電池 (CR2032×2) を使用、交換が簡単
用途作業環境、倉庫の温湿度管理、温湿度マッピング 付属品壁掛けホルダー、CR2032リチウム電池×2、USB 2.0 タイプC ⇔ タイプA ケーブル、出荷検査書 材質プラスチック 幅(mm)38 高さ(mm)60 使用温度範囲(℃)-20 ~ +70 奥行(mm)18.5 最小表示湿度(%RH):0.1 センサーNTCサーミスタ(温度)・静電容量式(湿度) 温度表示最小:0.1℃ インターフェースUSB バッテリー交換可能 測定温度範囲(℃)-20 ~ +70 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリー数データ:16000 測定精度(℃)±0.5 湿度測定範囲(%RH)0 ~ 100
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温湿度データロガーです。メモリー容量は16000データです。2年保証です。専用USBインターフェイスアダプタ付きセット品です。
用途温度・湿度の測定に。
1セット
44,980 税込49,478
24日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グラフテック(GRAPHTEC)midi LOGGER GL10-TH
エコ商品
ポケットサイズ小型データロガー 温湿度タイプ。電源には汎用的なボタン電池を採用。保存データは、CSV形式で保存されているので、EXCELで直接開くことが可能。
用途PCへのダイレクト接続 仕様【PC I/F】USB(PC内部はCOMポートで認識)【センサー及び入力ケーブル】内蔵センサー 付属品CR1220 テスト用ボタン電池(本体に装着)・本体用保管袋・ご使用にあたって(保証書付) 対応OSWindows 11 (64bit) / Windows 10 (32 bit / 64bit) チャンネル数温度:1ch、湿度:1ch 分解能温度:0.01℃/湿度:0.03% 温度測定範囲(℃)-20~+70 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100.7×10.4×21.0 応答時間温度:約20分(15℃変化時で95%到達時間)、湿度:約1分(変化量の60%到達時間) 湿度測定範囲(%)5~90 使用環境温度:-20~+70℃、湿度:5~90%RH(結露無きこと) 測定内容温度・湿度 記憶容量最大15000データ(1ファイルのみ) 測定間隔2秒~59秒(1秒単位)、1分~240分(1分単位) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷