8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。10個のデータを記憶できるメモリ機能と、簡易補正機能を標準装備しています。
寸法(mm)151×56×33(突起部除く) 質量(g)約180(電池含む) 電源単3乾電池×2本(テスト用付属) 測定範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400 精度(℃)【本体】-200.0~-100.1℃/±(0.1%rdg+1.0℃)、-100.0~+199.9℃/±(0.1% rdg+0.7℃)、200℃以上及び1℃分解能時/±(0.2%rdg+1℃)※基準接点補償確度(±0.4℃含む。ただし、入力端子部温度平均時) 温度分解能(℃)-200.0~199.9:0.1または1(1分解時)200以上:1 耐水性IP54(IEC529、JIS C 0920の防塵・防滴) メモリー機能10点 校正証明書一般校正
1台
34,900 税込38,390
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。
寸法(mm)151×56×33(突起部除く) 質量(g)約180(電池含む) タイプ1ch単機能 電源単3乾電池×2本(テスト用付属) 測定範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400 分解能-200.0~199.9:0.1℃200℃以上:1℃ 確度(℃)(本体)-200.0~-100.1/±(0.1%rdg+1.0)、-100.0~+199.9/±(0.1% rdg+0.7)、200以上及び1分解能時/±(0.2%rdg+1)※基準接点補償確度(±0.4含む。ただし、入力端子部温度平均時) 耐水性IP54(IEC529、JIS C 0920の防塵・防滴) アズワン品番1-591-11-23 測定周期約1秒/回 校正証明書一般校正
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。
仕様タイプ:1ch単機能●耐水性:IP54(IEC529、JIS C 0920の防塵・防滴)●電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:151×56×33mm(突起部除く)●重量:約180g(電池含む)●分解能:-200.0~199.9:0.1℃200℃以上:1℃●確度(本体):-200.0~-100.1℃/±(0.1%rdg+1.0℃)、-100.0~+199.9℃/±(0.1% rdg+0.7℃)、200℃以上及び1℃分解能時/±(0.2%rdg+1℃)※基準接点補償確度(±0.4℃含む。ただし、入力端子部温度平均時)●※(温度計の確度=本体確度(基準接点補償確度含む)+温度プローブ許容差)となります。ご使用される温度プローブの許容差を加算してください。●測定周期:約1秒/回●※センサープローブは付属していません。●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。 測定温度範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400 アズワン品番1-591-11-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
35,980 税込39,578
15日以内出荷

熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。
寸法(mm)151×56×33(突起部除く) 質量(g)約180(電池含む) タイプ1ch単機能 硬度本体:-200.0~-100.1℃/±(0.1%rdg+1.0℃)、-100.0~+199.9℃/±(0.1% rdg+0.7℃)、200℃以上及び1℃分解能時/±(0.2%rdg+1℃)/±(0.2%rdg+1℃) 電源単3乾電池×2本(テスト用付属) 測定範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400 分解能-200.0~199.9:0.1℃、200℃以上:1℃ 耐水性IP54(IEC529、JIS C 0920の防塵・防滴) アズワン品番1-591-11-24 特性防水防滴 測定周期約1秒/回 校正証明書一般校正
1台
49,900 税込54,890
15日以内出荷

熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。10個のデータを記憶できるメモリ機能と、簡易補正機能を標準装備しています。
仕様タイプ:2ch多機能●メモリー機能:10点●簡易補正機能●耐水性:IP54(IEC529、JIS C 0920の防塵・防滴)●電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:151×56×33mm(突起部除く)●重量:約180g(電池含む)●分解能:-200.0~199.9℃:0.1または1℃(1℃分解時)200℃以上:1℃●確度(本体):-200.0~-100.1℃/±(0.1%rdg+1.0℃)、-100.0~+199.9℃/±(0.1% rdg+0.7℃)、200℃以上及び1℃分解能時/±(0.2%rdg+1℃)※基準接点補償確度(±0.4℃含む。ただし、入力端子部温度平均時)●※(温度計の確度=本体確度(基準接点補償確度含む)+温度プローブ許容差)となります。ご使用される温度プローブの許容差を加算してください。●測定周期:約1秒/回(1ch測定時)・約2秒/回(2ch測定時)●※センサープローブは付属していません。●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。 測定温度範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400 アズワン品番1-591-13-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
42,980 税込47,278
15日以内出荷

熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。10個のデータを記憶できるメモリ機能と、簡易補正機能を標準装備しています。
仕様タイプ:1ch多機能●メモリー機能:10点●簡易補正機能●耐水性:IP54(IEC529、JIS C 0920の防塵・防滴)●電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:151×56×33mm(突起部除く)●重量:約180g(電池含む)●分解能:-200.0~199.9℃:0.1または1℃(1℃分解時)200℃以上:1℃●確度(本体):-200.0~-100.1℃/±(0.1%rdg+1.0℃)、-100.0~+199.9℃/±(0.1% rdg+0.7℃)、200℃以上及び1℃分解能時/±(0.2%rdg+1℃)※基準接点補償確度(±0.4℃含む。ただし、入力端子部温度平均時)●※(温度計の確度=本体確度(基準接点補償確度含む)+温度プローブ許容差)となります。ご使用される温度プローブの許容差を加算してください。●測定周期:約1秒/回●※センサープローブは付属していません。●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。 測定温度範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400 アズワン品番1-591-12-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
38,980 税込42,878
15日以内出荷

熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。10個のデータを記憶できるメモリ機能と、簡易補正機能を標準装備しています。
測定温度範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。10個のデータを記憶できるメモリ機能と、簡易補正機能を標準装備しています。
測定温度範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)