放射率補正機能 。
K型熱電対温度測定機能付き 。
900℃までの高温測定モデル 。
2点レーザーでスポッドサイズを簡単に確認 。
最小スポット径が1150はなれて19 。
データロギング機能付き 。
3つのボタンで簡単に画面操作可能 。
推奨ケース:C43 。
用途放射温度計(K型熱電対付き)
仕様【D:S比(距離:スポット)】60:1【媒体】ドライエア
付属品80PK-1、USBケーブル、ハードケース、単3電池×2、FlukeViewFormsBASICソフトウェア
寸法(mm)176×163×52
質量(g)322
分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA、【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】0.1kPa
温度測定範囲(℃)(非接触式)-30~900/(K型熱電対)-270~1372
温度表示最大、最小、平均、温度差
電池単3電池×2
保証期間2年
確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%
基本確度(温度測定)【非接触式】-10℃以下:±3℃、-10℃~0℃:±2℃、0℃以上:±1%または±1.0℃いずれか大きい方【K型熱電対】-270℃~-40℃:±(1℃+0.2℃/1℃)、-40℃~1372℃:±1%または±1.0℃いずれか大きい方
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
放射率補正機能 。
K型熱電対温度測定機能付き 。
データロギング機能付き 。
3つのボタンで簡単に画面操作可能 。
推奨ケース:C43 。
用途放射温度計(K型熱電対付き)
仕様【D:S比(距離:スポット)】50:1【媒体】ドライエア
付属品80PK-1、USBケーブル、ハードケース、単3電池×2、FlukeViewFormsBASICソフトウェア
寸法(mm)176×163×52
質量(g)322
分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA、【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】0.01kPa
温度測定範囲(℃)(非接触式)-40~650(K型熱電対)-270~1372
温度表示最大、最小、平均、温度差
電池単3電池×2
保証期間2年
確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%
基本確度(温度測定)【非接触式】-10℃以下:±3℃、-10℃~0℃:±2℃、0℃以上:±1%または±1.0℃いずれか大きい方【K型熱電対】-270℃~-40℃:±(1℃+0.2℃/1℃)、-40℃~1372℃:±1%または±1.0℃いずれか大きい方
1個
¥73,980
税込¥81,378
翌日出荷
放射率補正機能 。
K型熱電対温度測定機能付き 。
データロギング機能付き。
3つのボタンで簡単に画面操作可能 。
推奨ケース:C43 。
用途放射温度計(K型熱電対付き)
仕様【D:S比(距離:スポット)】30:1【媒体】ドライエア
付属品80PK-1、ハードケース、単3電池×2
寸法(mm)176×163×52
質量(g)322
分解能0.01kPa、【24mA確度】測定・供給共に±0.015%/0.001mA
温度測定範囲(℃)非接触式:-40~800/K型熱電対:-270~1372
温度表示最大、最小、平均、温度差
電池単3電池×2
保証期間2年
確度(圧力)フルスケールの±0.025%
基本確度(温度測定)【非接触式】0℃以下:±(1℃+0.1℃/1℃)、0℃以上:±1%または±1.0℃いずれか大きい方【K型熱電対】-270℃~-40℃:±(1℃+0.2℃/1℃)、-40℃~1372℃:±1%または±1.0℃いずれか大きい方
1個
¥58,980
税込¥64,878
翌日出荷
関連キーワード