健康管理や省エネに役立ちます。一目でわかりやすい白文字板を採用しています。
用途温度の測定に使用する温度計
精度(℃)-20~40℃:±2、それ以外:±4
材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂
測定範囲(℃)-30~50
1目盛(℃)2
設置方式壁掛け
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品マグネット
材質本体:ABS樹脂、感温液:水・灯油、度管:ガラス
寸法(mm)65(W)×23(D)×220(H)
質量(g)120
測定範囲(℃)現在温度:-30~50、最高温度:0~50、最低温度:-30~50
1目盛(℃)1
精度(℃)-20~50:±2、それ以外:±4
アズワン品番64-7913-14
1個
¥2,630
税込¥2,893
当日出荷
マグネットでもフックでも取り付けができます。
測定範囲(℃)-30~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×12×24
松吉医科器械コード10-2330-00
1個
¥759
税込¥835
欠品中
最高・最低温度、現在の温度が一目で読みとれ、小型で場所をとりません。
用途温室やビニールハウス等での温度管理に
測定範囲(℃)-30~+50
精度(℃)±2
質量(g)約160
寸法(Φ×mm)Φ135×35
最小目盛2℃
設置方式壁掛け
アズワン品番1-603-01
温度表示方式アナログ
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
最高最低温度と現在の温度・湿度が一目でわかる便利な温度計。電源不要でエコな製品です。
用途温室・ビニールハウスなどの管理の目安に。
タイプNo.7308-00
湿度測定範囲25~95%
本体寸法(mm)180Φ×180×35t
質量(g)約240
測定範囲(℃)-30~+50
精度(%)±5(30~80%rh at15~25℃)
精度(℃)±2(30~80%rh at15~25℃)
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
直径15cmの鮮やかなブルーの文字板に、白い目盛が良く映えるインテリア温度計。電源不要です。
用途事務所や部屋の温度測定に最適です。
質量(g)約260
寸法(W)180×(H)180×(D)35mm
測定範囲(℃)-30~50
精度(℃)±2℃
最小目盛2℃
温度表示方式アナログ
1台
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
文字板が25cmと大きく見やすくなっています。広い室内の壁などに最適です。電源不要です。
用途事務所や部屋の温度測定に最適です。
質量(g)約730
寸法(W)285×(H)285×(D)35mm
測定範囲(℃)-30~50
精度(℃)±2℃
最小目盛2℃
設置方式壁掛け
温度表示方式アナログ
1台
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。
接続ねじPT1/2
ケース外径(Φmm)81
温度表示方式アナログ
防水性JIS C 0920 IPX1相当
温度計の種類バイメタル式
コンパクトなサイズのシンプルな壁掛け用温湿度計です。
温度測定範囲(℃)-30~50
湿度測定範囲(%)0~100
材質プラスチック
質量(g)25
精度±2℃(-10~40℃)、±5%(35~85%)
寸法(Φ×mm)67×22
設置方式壁掛け
温度表示方式アナログ
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
関連キーワード