5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPTEX(オプテックス)ポータブル型非接触温度計
分解能(℃)-30.0~+199.9/0.1、200~600/1 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
1個ほか
42,980 税込47,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

記録したデータを付属のUSBケーブルを介してパソコンに送受信でき、レポートフォームを利用して報告書の作成が可能です。 液晶部分はELバックライト付きです。
仕様(測定視野)□30/1000mm(D:S=33:1)、(記録データ)35点メモリ(最大150点) 付属品専用収納ケース・USBケーブル 寸法(mm)56×38×182 質量(g)約250(電池含む) 電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 測定範囲(℃)-30~600 測定精度±3℃/-30.0~0℃、±2℃/0.1~200℃、±1%/200~600℃ 再現性±1℃ 分解能(℃)-30.0~199.9℃/0.1、200~600℃/1 照準視野同軸レーザーマーカー(クラス2)PSc認証取得 機能ホールド機能・最小/最大値表示機能・平均値表示・レーザーマーカー・バックライト 応答時間0.5秒 測定波長8~14μm 放射率補正ε可変(0.3~1.20/0.01ステップ) アズワン品番1-9391-01-20 校正証明書一般校正
1台
72,980 税込80,278
14日以内出荷

液晶部分はELバックライト付きです。
仕様(測定視野)□30/1000mm(D:S=33:1)、(記録データ)1点メモリ 付属品専用収納ケース 寸法(mm)56×38×182 質量(g)約250(電池含む) 電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 測定範囲(℃)-30~600 測定精度±3℃/-30.0~0℃、±2℃/0.1~200℃、±1%/201~600℃ 再現性±1℃ 分解能(℃)-30.0~199.9℃/0.1、200~600℃/1 照準視野同軸レーザーマーカー(クラス2)PSc認証取得 機能ホールド機能・最小/最大値表示機能・平均値表示・レーザーマーカー・バックライト 応答時間0.5秒 測定波長8~14μm 放射率補正0.95/0.85/0.70切換 アズワン品番1-9391-02-20 校正証明書一般校正
1台
61,980 税込68,178
15日以内出荷

1台
61,980 税込68,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
61,980 税込68,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)