プローブ付で食品などに刺して使えます。防水・防塵仕様(IP54)です。放射率調整が可能です。
用途触れても触れなくても使用できる温度計
放射率0.1~1まで調節可能
材質本体:プラスチック
寸法(mm)165×46×20
質量(g)92
電源リチウム電池CR2450×1個
測定範囲(℃)放射:-33~220、プローブ:-33~220
精度(℃)放射:±2%または±2℃(数値の高い方を適用)、プローブ:65℃以上±1%、-5℃~65℃±0.5℃、-5℃以下±1℃
電池寿命(時間)連続使用40
距離係数D:S=2.5:1(D=距離、S=測定範囲直径)
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防塵防水
温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
対象物に直接触れずに表面温度を測定。
測定範囲(℃)-33~220
仕様(D:S比)1:1
付属品ストラップ、LR44(お試し電池)
質量(g)19(電池含む)
電源LR44×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×83×23
分解能0.1℃(-9.9~+199.9℃)、左記以外1℃
精度(℃)(23±3℃)において±2%または±2.0℃のいずれか大きい方
サンプリング約1秒(90%)
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
1台で、2通りの温度測定が可能。放射温度計として非接触で測定、尖ったプローブを刺して中心温度を測定。測定範囲は放射温度計:-33~+220℃、中心温度計:-55~+330℃。連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利。最高/最低/ロック測定機能付き(放射温度計)。オートパワーオフ機能付き
用途食品や調理鉄板の温度管理に、育苗、定植などの水温測定に
、機械やモータなどの駆動部分の異常温度管理に
温度表示方式デジタル
1台で、2通りの温度測定が可能。放射温度計として非接触で測定、尖ったプローブを刺して中心温度を測定。防滴型IP54相当。測定範囲は放射温度計、中心温度計ともに-33~+220℃。連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利。最高/最低/ロック測定機能付き(放射温度計)。オートパワーオフ機能付き
用途食品や調理鉄板の温度管理に、育苗、定植などの水温測定に
、機械やモータなどの駆動部分の異常温度管理に
測定範囲(℃)放射温度計、中心温度計ともに-33~+220℃
測定範囲D:S(距離:測定範囲)=2.5:1
質量(g)約94(電池含む)
電源CR2450形リチウム電池1個
最小表示0.1℃(-9.9~+199.9℃)、1℃(他の測定範囲)
測定精度放射温度計/±2%または±2℃のいずれか 大きい方の値。 中心温度計/±2℃(-33℃~-5.1℃)、 ±1℃(-5℃~+100℃)、 ±1%(+100.1℃~+220℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×165×24
センサー寸法(mm)Φ3×長さ110
電池寿命(時間)約30(連続使用時)
放射率設定範囲0.10~1.00まで0.01刻みで設定(変更)可能(初期設定は0.95)
応答速度放射温度計/約1秒、中心温度計/約10秒
防水性IP54相当
関連キーワード