2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台で、2通りの温度測定が可能。放射温度計として非接触で測定、尖ったプローブを刺して中心温度を測定。測定範囲は放射温度計:-33~+220℃、中心温度計:-55~+330℃。連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利。最高/最低/ロック測定機能付き(放射温度計)。オートパワーオフ機能付き
用途食品や調理鉄板の温度管理に、育苗、定植などの水温測定に 、機械やモータなどの駆動部分の異常温度管理に 温度表示方式デジタル
1個ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対象物に直接触れずに表面温度を測定。
測定範囲(℃)-33~220 仕様(D:S比)1:1 付属品ストラップ、LR44(お試し電池) 質量(g)19(電池含む) 電源LR44×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×83×23 分解能0.1℃(-9.9~+199.9℃)、左記以外1℃ 精度(℃)(23±3℃)において±2%または±2.0℃のいずれか大きい方 サンプリング約1秒(90%) 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷