水銀は使っておりません。使い方は今までどおりです。真ん中のボタンを押して簡単リセット。ビニールハウスなどで多く利用されています。
温度範囲(℃)最低/-40~50、最高/-30~50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×60(屋根85)×30(屋根使用時45)
最小目盛(℃)1
アズワン品番63-1457-57
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
U字型のガラス管を使った最高最低温度計
真ん中のボタンを押して簡単リセットのプッシュ式。
測定範囲(℃)-40~50
精度±1°または1目量(-10~30°)/±2°(-10~30°以外)
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
各種温度管理に便利です。ボタンを押すだけでリセットできます。
用途使用時間内の最高・最低温度と現在温度を測る温度計
精度(℃)±2
材質本体:ポリスチレン樹脂
寸法(mm)Φ106×43
質量(g)80
測定範囲(℃)-40~50
1目盛(℃)2
設置方式壁掛け
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリスチレン樹脂
寸法(mm)Φ106×43
測定範囲(℃)-40~50
精度(℃)±2
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
最高・最低温度をバーグラフ表示をする防滴タイプ(日常生活防水)のデジタル温度計です。
最高温度と最低温度を感覚的にもわかりやすいバーグラフで表示します。
現在温度はデジタル数値で常時表示。
MIN / MAXボタンで最高・最低温度もデジタル数値で確認が可能。
防滴タイプ(日常生活防水)で水回りでの使用も可能です。
※防水ではありません。
壁掛け用。
材質ABS樹脂
電源単4乾電池×2(付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約225×90×33
本体質量(g)約131(電池含)
温度精度±1℃(0~50℃)
測定温度範囲(℃)-40~50
設置場所壁掛け用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防滴
取扱説明書(0.72MB)
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
関連キーワード