1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大6000データの温度を収録できます。 温度センサは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。 IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。 パソコンなしでも本体のみで温度積算ができる積算機能を標準装備しています。
種別本体 寸法(mm)54×110×20.5 質量(g)約95 電源単4乾電池×2本(付属) 精度±0.5℃±1digit(at-5~50℃、左記以外は±1℃±1digit) 材質(ケース)ABS樹脂(IP64) 入力点数1点 温度測定範囲(℃)-40~60、0~100、50~150 使用環境温度(℃)-20~55(本体) データ数6000(60分間隔・約8ヶ月) 通信機能標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続) 積算機能H積算またはL積算
1個ほか
23,980 税込26,378
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)