カテゴリ

  • 測定用品(1)
    • 温度計・温湿度計(1)
さらに商品を絞り込む
  • エンペックス気象計(1)
  • 0~50(7)
  • 10~40(3)
  • -10~40(2)
  • -10~50(4)
  • -20~40(12)
  • -20~50(5)
  • -20~60(2)
  • -20~105(2)
  • -30~50(14)
  • -30~100(2)
  • 測定範囲(℃)をもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)

「気象計」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ペン型ポケットサーモ エンペックス気象計ペン型ポケットサーモエンペックス気象計
2,498税込2,748
1個
当日出荷
半固体、液体、気温など広範囲の測定が可能。 確度自在(180度)の首振りヘッド。 便利な測定データホールド機能付。 ワンタッチで測定値を固定表示します。
用途育苗・栽培・養殖業・園芸・飼育等・温度管理・アウトドアライフ・レジャー・実験・研究に。質量(g)約50(箱含む/ホルダー込み)使用温度範囲(℃)(本体)0~45電源LR-44型電池1個測定範囲(℃)-45~+200寸法(Φmm)(表示)約10×21、(センサプローブ)4×120材質(ケース)ステンレス、ABS精度(℃)±1(-20~+100)温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類ペン型温度計
気象計特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら