1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱中症レベルを5段階でアイコン表示します。温度と湿度のアラーム設定が可能です。読み取りやすい大型液晶表示です。内蔵スタンドで置き型に、フック穴で壁掛けにもできます。
用途お部屋の温湿度管理に使用する熱中症レベルアイコン付温湿度計 温度測定範囲(℃)-5~50 湿度測定範囲(%)25~95 仕様アラーム音間隔:1秒 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)138×113×24 質量(g)175 電源単4アルカリ乾電池×2本(モニター用電池付) 文字高(mm)30 温度精度0~40℃:±1℃、それ以外:±2℃ 設置方式卓上式/壁掛け 湿度精度30~80%:±5%、それ以外:±10% 温度表示方式デジタル
1個
31,980 税込35,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)