2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱中症・季節性インフルエンザになりやすい室内環境を知らせる温湿度計。 暑さ指数と乾燥指数で熱中症/季節性インフルエンザになりやすい室内環境をお知らせ。 光と顔イラストでわかりやすい表示。 大きな表示で見やすい。 暑さ指数が危険の時にアラームでお知らせ。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池単3×2本 材質ABS、PMMA アイボリー 最小表示温度:0.1℃単位 湿度:1%単位 本体質量(g)約 218(電池含む) 精度時計:平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃) 表示時計:12時間 測定精度温度:0.0~40.0℃ ±1.0℃ それ以外 ±2.0℃ 湿度:35~75% ±5% それ以外 ±10% 温度測定範囲(℃)-5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」) 湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo」、95を超えたとき「Hi」) 表示項目【暑さ指数】LCD:4段階イラスト、12段階バー LED:4色点滅(オン/オフ切替可能)、【乾燥指数】LCD:2段階イラスト LED:2色点滅(オン/オフ切替可能) 保証期間1年 電池寿命約1年(1日5回暑さ指数「危険」アラームが鳴った場合) 取扱説明書(0.6MB) アラーム【暑さ指数】(暑さ指数が「危険」のときのみ)音量:大(80dB以上)、小(65dB~75dB)、オフ 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約127×116×48
1台
3,988 税込4,387
5日以内出荷

熱中症・季節性インフルエンザになりやすい室内環境を知らせる温湿度計。 暑さ指数と乾燥指数で熱中症/季節性インフルエンザになりやすい室内環境をお知らせ。 大きな表示で見やすい、目覚ましアラーム付き。 シンプルでインテリアに馴染むデザイン。 設置場所を選ばない便利な3Way(フック・スタンド・マグネット)。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池単4×2本、マグネット付ホルダー 材質ABS 最小表示温度:0.1℃単位 湿度:1%単位 本体質量(g)約 137(電池含む、マグネット付きホルダー含まず) 精度時計:平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃) 表示時計:12時間・24時間切替可能、最高最低温湿度表示:〇 測定精度温度:0.0~40.0℃ ±1.0℃ それ以外 ±2.0℃ 湿度:35~75% ±5% それ以外 ±10% 温度測定範囲(℃)-5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」) 湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo」、95を超えたとき「Hi」) 保証期間1年 電池寿命約1年(1日1回アラームを使用した場合) カレンダー日付・曜日 取扱説明書(0.84MB) アラーム約30秒 音量65dB以上 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 111× 91× 24(マグネット付きホルダー含まず)
1台
2,988 税込3,287
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)