1,500℃までの高温測定に対応
安全な距離からの赤外線測定、移動する物体の正確な測定
最大200件の測定値を保存できるメモリ、無償でダウンロードできるソフトウェアで簡単に分析
4点レーザーと50:1のスポット比により、離れた場所からでも正確に測定
環境温度変化に強い独自構造を採用し、測定値の安定に優れ、ドリフトを大幅に低減しました。
2つのレーザーマーカーを直径とする円形領域の温度を測定します。
仕様狭視野・高温タイプ
寸法(mm)40×170×36
質量(g)約140
電源単4乾電池×4本(テスト用付属)
測定範囲(℃)-50~+1000
精度(℃)-50~0℃/±(5%rdg+1.5)℃以内、0.0~199.9℃/±1.0℃以内、200~1000℃/±(0.5%rdg+0.5)℃以内
分解能(℃)-50~0/1、0.0~199.9/0.1、200~1000/1
機能最大/最小値表示、ホールド、レーザーマーカー(2点)、オートパワーオフ
応答時間(秒)0.8以下
放射率0.10~1.00(0.01ステップ)
距離係数(D:S):12.5:1
アズワン品番1-5309-13-20
校正証明書一般校正
1台
¥74,980
税込¥82,478
17日以内出荷
環境温度変化に強い独自構造を採用し、測定値の安定に優れ、ドリフトを大幅に低減しました。2つのレーザーマーカーを直径とする円形領域の温度を測定します。
放射率0.10~1.00(0.01ステップ)
校正証明書一般校正(英語)
環境温度変化に強い独自構造を採用し、測定値の安定に優れ、ドリフトを大幅に低減しました。2つのレーザーマーカーを直径とする円形領域の温度を測定します。
放射率0.10~1.00(0.01ステップ)
校正証明書一般校正(中国語)
関連キーワード