5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TM-150 食品用デジタル温度計 アズワン 動画あり
アズワン品番6-8821-01 質量(g)約80 電源単4乾電池×1本(テスト用付属) 測定範囲(℃)-50~+150 表示4桁LDC表示 測定精度±1℃(-20~+100℃) センサーサーミスタ コード長さ(mm)800 分解能(℃)0.1 サンプリング1回/秒(固定) アラーム内容1℃単位で設定可能 サイズ(mm)64×18×106
1個
4,340 税込4,774
当日出荷

突き刺しによる内部温度、液体や気体の測定も可能です。上限温度設定(MAX)・下限温度設定(MIN)アラーム機能付きです。データを固定するホールド機能付きです。壁掛けにも使えるクリップ・スタンドが付いています。
仕様分解能:0.1℃●測定精度:±1℃(-20~+100℃)●センサー:サーミスタ●サンプリング:1秒/回(固定)●アラーム設定:1℃単位で設定可能●表示:4桁LDC表示●電源:単4乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:64×18×106mm●重量:約80g●コード長:800mm●プローブキャップ付き●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-50~150 アズワン品番6-8821-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
18,750 税込20,625
14日以内出荷

MAX(最大値)・MIN(最小値)アラーム機能付。 データホールド機能付。 クリップ、スタンド付。
用途学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理に。 学校や実験室などでの実験備品等に。 付属品プローブキャップ、取扱説明書 TGK品番219-70-23-79 トラスコ品番795-4816 質量(g)約94(電池含む) 電源単4形乾電池 1個 測定範囲(℃)-50~+150 プローブΦ3.5×115mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×100×18 センサーサーミスタ 分解能0.1℃(-20℃~+150℃)、1℃(左記以外) 温度測定範囲(℃)-50.0~+150 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×18×100 サンプリング1回/秒 使用温湿度範囲-5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 温度測定精度±1℃(0~+40℃) コード長さ(cm)約100 電池寿命約1年間 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

testo(テストー)testo 110 Food 温度計
testo 110 Foodは、食品の品質保証に汎用的に使用できる、高精度で使いやすいコンパクトな温度計です : 生産から保管・輸送、調理、販売まで、食品の品質保証に幅広く使用できます。モバイルアプリ testo Smart 接続により、温度 (重要) 管理点 (CP/CCP)における温度データのデジタル管理がこれまで以上に簡単になります。
質量(g)187 外形寸法(mm)135×60×28 規格EU指令(国際規格):EN 13485; HACCP International; NSF 測定範囲(℃)●NTC:-50 ~ +150●Pt100:-200~800 精度NTC:±0.3 ℃ (その他の範囲)/±0.2 ℃ (-20 ~ +80 ℃)、Pt100:プローブによる 分解能(℃)NTC:0.1 ハウジングABS + PC / TPE バッテリー種類:3x AA
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

testo(テストー)TESTO110温度計
エコ商品
testo 110 は、ラボや食品分野など、高い精度が求められる温度測定にも対応するデジタル温度計です。用途に応じて、テストー製のサーミスタプローブおよび Pt100 デジタルプローブをお選びいただけます。
用途”” ラボ・食品分野など高い精度が求められる温度測定に最適 付属品ケース、乾電池、出荷検査書 質量(g)187 測定範囲(℃)-50~150 精度±0.2(-20.0~80.0)、±0.3(その他の範囲) 分解能0.1℃ 保護等級IP40; IP65 with TopSafe ハウジングABS+PC/TPE バッテリー3XAA 動作温度(℃)-20~50 保管温度範囲(℃)-20~50 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー寿命100H
1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷