testo 905-T2表面温度計は、滑らかな表面と凸凹のある表面の両方を測定に対応します。K熱電対の温度プローブはセンサヘッド部分がバネ式で、どんな表面にもフィットします。温度プローブを垂直に当てられるため、誤った測定の防止にもつながります。
このK熱電対センサのもう1つのメリットは、ヘッドがバネ式のクロスバンド(十字)のため、対象の温度を非常に素早く測定できる点です。このため、この温度計は高精度で高速の測定を実現します。
また、testo 905-T2表面温度計の特徴には、-40℃~+350℃の広い測定範囲があります。短時間(1~2分間)なら、+500℃までの測定も可能です。
測定範囲が広いため、加熱分野、配管分野、冷蔵技術分野などでさまざまな用途に利用できます。この表面温度計の熱電対プローブは凸凹のある表面にも対応しているため、特にパイプの温度測定に最適です。
ワイヤレス温度測定:スマートフォン操作とBluetoothを備えたtesto 915i温度計は、人気のtesto スマートプローブシリーズの一機種です。 堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途に対応でき、特に表面温度、またはパイプ等凹凸のある表面の温度測定にもお使いいただけます。高速応答の表面温度プローブ(K熱電対、クラス1)、測定範囲は -50~+350℃。
出荷時のシステム校正で最大±1.0℃の高い測定精度
バネ付き熱電対ストラップで平面、凹凸のある表面(パイプ等)の温度測定が可能
ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着
多用途:すべての標準タイプK熱電対プローブとの互換性
専用アプリtesto Smart App:読み取り値、温度曲線のグラフィック表示、レポート作成、PDF/CSVファイルとして送信
スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続
最大100mのBluetooth 通信範囲
コンパクトで頑丈なハウジング
高品質、優れた耐久性
用途表面温度、またはパイプ等凹凸のある表面の温度測定に最適
温度測定の幅広いアプリケーションに対応したセットです。堅牢、高速応答の浸漬温度プローブ ( K熱電対, クラス1), 測定範囲: -50 ~ +400℃、液体・ペースト、半固体の温度測定用
高速応答の表面温度プローブ( K熱電対, クラス1), 測定範囲: -50 ~ +350℃、平面または凹凸のある表面の温度測定用
堅牢、高速応答の気体温度プローブ( K熱電対, クラス1), 測定範囲: -50 ~ +400℃、周囲温度、ダクト内温度またはエア吹出し口の温度測定用
testo の標準タイプK熱電対に対応
高品質、優れた耐久性
付属品浸漬温度プローブ(K熱電対、クラス 1)、表面温度プローブ(K熱電対、クラス 1)、気体温度プローブ(K熱電対、クラス 1)、出荷検査書
直径(Φmm)プローブシャフト:4(気体温度プローブ)、5(浸漬芯温プローブ)、5(表面温度プローブ)
質量(g)表面温度プローブ:22、気体温度プローブ・浸漬芯温プローブ:11
測定範囲(℃)-50~+400(浸漬芯温プローブ)、-50~+350(表面温度プローブ)
精度Class 1
分解能(℃)0.1
保護等級IP20(気体温度プローブ・表面温度プローブ)、IP40(浸漬芯温プローブ)
応答速度【t99】t90=3.0秒(浸漬芯温プローブ・表面温度プローブ)、t90=60秒(気体温度プローブ)
プローブ長(mm)99(気体温度プローブ)、115(浸漬芯温プローブ)、136(表面温度プローブ)
プローブ径(Φmm)先端直径:3(浸漬芯温プローブ)、12(表面温度プローブ)
1セット
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
関連キーワード