冷蔵庫内外の温度を簡単測定。1台2役の温度計。
1.ボタンひとつで冷蔵庫内外の温度を切替表示・・・2つのセンサーを搭載しており、IN/OUTボタンで冷蔵庫内と冷蔵庫外温度の表示切替ができます。
2.最高最低温度表示・・・リセットしてから現在までの最高・最低の温度を表示します。
3.防水仕様・・・保護等級IPX4なので濡れた手で操作しても安心です。
4.スタンド、マグネット、フック穴付き・・・コンパクトサイズでどこにでも設置できます。
付属品コードに吸盤2個、スタンド、マグネット、フック
材質ポリカーボネート/ABS樹脂
質量(g)75
電源アルカリ電池LR44 1個(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示IN・OUT:1℃、MAX・MIN:1℃
測定範囲(℃)冷蔵庫外部(OUT):-5~50、冷蔵庫内部(IN):-50~70
コード長さ(m)3
本体寸法(mm)65×65×19
精度(℃)冷蔵庫外部(OUT):0~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃、冷蔵庫内部(IN):-10~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃
使用温湿度範囲温度:-5~50℃、湿度:85%以下(結露のないこと)
設置方式卓上式
温度表示方式デジタル
防水保護等級IPX4(本体・温度センサーとも※あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がありません。)
温度計の種類冷蔵庫用温度計
ソーラバッテリーで電池が不要です。コード長さ:1m。マグネット付。
測定範囲(℃)-50.0~70.0
質量(g)約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×13.5×41.5
松吉医科器械コード10-2340-00
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
上下限アラーム警報機能付の冷蔵庫用温度計です。 外部センサ付で簡単に冷蔵庫の温度管理が行えます。 マグネット付です。
測定範囲(℃)(内部センサー)-10~50、(外部センサー)-50~70
寸法(mm)63×12×47
質量(g)40
電源ボタン電池LR44×1(付属)
精度±1℃
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
関連キーワード