-50℃を超える超低温保冷庫から温蔵庫まで管理できる ワイドレンジ型。電池交換不要!ソーラーバッテリーのみを搭載し、低い照度 (100ルクス)でも使用できます。防水使用(IP65)なので、水周りでも安心です。
電源アモルファス太陽電池
最小表示0.1
測定範囲(℃)-59.9~+99.9
測定精度±1(-20~+40)、±2(上記以外)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5
温度測定範囲(℃)-59.9~99.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5
リード線(m)1
特性防水
TKG品番9-0622-0201
TKG品番(2017)6-0554-0101
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
超低温保冷庫から温蔵庫まで対応できるワイドレンジ型。電池交換不要のソーラーバッテリーのみを搭載し、低い照度 (100ルクス)でも使用できます。
防水使用(IP65)なので水周りでも安心です。
用途保冷庫・温蔵庫などの温度管理に。
材質ABS樹脂
質量(g)約60
電源アモルファス太陽電池
最小表示0.1℃
測定範囲(℃)-59.9~+99.9
コード長さ(m)約1
精度±1℃(-20.0~40.0℃)、±2℃(-40.0~20.1℃、+40.1~70.0℃)、±2℃以上(-59.9~-40.1、+70.1~+99.9)
測定精度±1(-20℃~+40℃)、±2(上記以外)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5
温度測定範囲(℃)-59.9~+99.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×13.5×41.5
防塵防水性能IP65
検知方式サーミスタ
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
測定周期(秒/回)約10
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
関連キーワード