20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
全長(mm)300 目盛(℃)1
1本
249 税込274
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

水銀汚染防止法対策品。 精密タイプの一般温度計です。 全没式です。
1本
7,990 税込8,789
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は黄管になります。
目盛(℃)0.2
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は白管になります。
目盛(℃)0.1
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発芽・育苗・鉢植えの温度管理に便利な温度計です。
用途地中の温度を測定するための温度計 測定対象地温 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ペッテンコーヘル水温計の交換用温度計のみです。
最小目盛(℃)0.5 目盛範囲(℃)-10~50
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペン型クリップ付でポケットに引っかけることができます
材質プラスチック 全長(mm)130 質量(g)10 測定範囲(℃)-10~50 目盛(℃)1 アズワン品番64-2258-98
1個
355 税込391
翌日出荷

検査成績書付き。 高精度水銀フリー製品。 水銀汚染防止法対策品。 水銀を使っていません。 水銀の標準温度計の代替品。 毛細管の内側に特殊コーティングをし、専用青液を封入しているので毛細管内部を濡らしません。(精密測定が可能) 二重管で読み取りしやすく目盛が消えません。
全長(mm)340 直径(Φmm)5~6 目盛(℃)0.1
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。
全長(mm)340 校正証明書一般校正
1本
38,980 税込42,878
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

地温と気温を同時に測ることができます。
温度範囲(℃)-10~50℃ トラスコ品番805-1124 全長(mm)300 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。
全長(mm)340 校正証明書JCSS校正
1本
44,980 税込49,478
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。
仕様感温液:プロピレンカーボネート 検査成績書付 材質ガラス/感温液:プロピレンカーボネート サイズΦ5.5×340mm 質量(g)22 目盛0.1℃
1本
25,980 税込28,578
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。SUS304保護管付
温度範囲(℃)-10~50(赤液) 取付ねじ標準:R1/2 目盛(℃)1
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。BSBM保護管付
温度範囲(℃)-10~50(赤液) 温度測定範囲(℃)赤液-10~50 取付ねじ標準:R1/2 目盛(℃)1
1個
7,698 税込8,468
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付き。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償)。高精度水銀フリー製品。水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。水銀の標準温度計の代替品。二重管で読み取りしやすく目盛が消えません。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
校正証明書JCSS校正
1本
44,980 税込49,478
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー。高精度水銀フリー製品。水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。水銀の標準温度計の代替品。二重管で読み取りしやすく目盛が消えません。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
校正証明書一般校正
1本
38,980 税込42,878
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。BSBM保護管付
温度範囲(℃)-10~50(赤液) 取付ねじ標準:R1/2 目盛(℃)1
1個
10,980 税込12,078
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。SUS304保護管付
温度範囲(℃)-10~50(赤液) 温度測定範囲(℃)赤液-10~50 取付ねじ標準:R1/2 目盛(℃)1
1個
16,980 税込18,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)